Hydrauliska tvåstegspumpar

Filter

Hydrauliska tvåstegs kugghjulspumpar är utformade för att omvandla mekanisk energi till hydraulisk energi genom att använda kugghjulens rörelse för att flytta vätska genom systemet. De används idealiskt i...Läs mer

CHIEF -

Hydrauliska kugghjulspumpar

StilModellIngång RPMAxel Dia.SkaftlängdPris (ex moms)
ACBNA-8.8 / 3.6A36001/21.53 847 SEK
B25009340001 / 2 "1.5 "4 224 SEK
C25009240001 / 2 "1.5 "3 515 SEK
StilModellPris (ex moms)
A10800857 955 SEK
A10800868 491 SEK

Hydrauliska tvåstegspumpar

Hydrauliska tvåstegspumpar, ofta kallade timmerdelningspumpar, kombinerar flera flödesledningar vid lågt tryck, men använd bara en pump när trycket är högt. Raptor Supplies erbjuder en rad Chef och Haldex Barnes växelpumpar som används med pressar, klämmor och komprimatorer. Dessa pumpar ger en automatisk 2-växlad drift; där det första steget laddas ur helt vid 450 PSI medan det andra steget kan gå upp till 3000 PSI. De finns i direkt- och externa enhetsalternativ.

Vanliga frågor

Vad är en monteringsfläns i 2-stegs kugghjulspumpar?

En monteringsfläns är en del av tvåstegs hydrauliska pumpar som ger en säker och stabil monteringspunkt samtidigt som den minskar vibrationer och säkerställer att pumpen fungerar smidigt. Det möjliggör installation och demontering av pumpen med minimal lätthet för underhålls- och reparationsändamål.

Vad är skillnaden mellan direkta och externa enheter?

  • I direktdriftskonfiguration är motorn monterad direkt på pumphuset. Här delar både motor och pump en gemensam axel, vilket möjliggör en direkt överföring av kraft från motorn till pumpen. Direct drives är kompakta i storlek och enklare i design, vilket gör dem enklare att installera och underhålla.
  • I extern drivenhetskonfiguration, å andra sidan, är motorn och pumpen separata enheter som är förbundna med en koppling eller remdrift. Motorn är monterad utanför pumphuset och är ansluten till pumpen genom en mekanisk länk. Externa drivenheter är mer komplexa i storlek men erbjuder större flexibilitet när det gäller motorval och positionering.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?