Hydroniska aggregatvärmare

Filter

Daytons hydroniska enhetsvärmare är konstruerade för att använda icke-drickbart varmvatten eller ånga som produceras av en indirekt varmvattenberedare eller en panna. Dessa hydroniska enhetsvärmare används i lager,...Läs mer

DAYTON -

Upphängda vertikala hydroniska vägg- och takvärmare

Dayton upphängda vertikala vattenvärmare ger primär eller kompletterande uppvärmning genom att trycka och sprida den uppvärmda luften. De är upphängda i en vägg eller tak för att sprida luften jämnt. Dessa enheter lagrar vatten, som sedan värms upp genom att leda en ström genom rektangulära spolar och cirkuleras med en maximal hastighet på 75 PSI. De har en helt sluten motor som kan producera en maximal effekt på 3 hk. Värmarenheterna är ETL & ETLc listade och uppfyller OSHA standarder för säker användning. Välj från ett brett utbud av enhetsvärmare, tillgängliga i enfas och trefasvarianter på Raptor Supplies.

StilModellBreddLuftflödeAmpsDjupHöjdMotor HPFasSpänningPris (ex moms)
A5PV6318.25 "595 cfm1.218.25 "10.75 "1/40111515 454 SEK
A5PV6821.25 "1200 cfm2.121.25 "11.625 "1/20111519 859 SEK
A5PV6621.25 "989 cfm2.121.25 "11.125 "1/20111515 916 SEK
A5PV5525.25 "1790 cfm2.325.25 "12.75 "1/6111522 377 SEK
A5PV5425.25 "1490 cfm1.225.25 "12.13 "1/8111520 416 SEK
A5PV5729.5 "2620 cfm2.329.5 "14.13 "1/6111525 792 SEK
A5PV5629.5 "2220 cfm2.329.5 "13.625 "1/6111524 234 SEK
A5PV6037.5 "4430 cfm5.437.5 "15.25 "1/2111545 199 SEK
A5PV6137.5 "5210 cfm3.237.5 "16.75 "3/43230/46050 603 SEK
A5PV5937.5 "4180 cfm3.637.5 "5.125 "1/4111543 303 SEK
A5PV6237.5 "6140 cfm3.237.5 "17.625 "3/43230/46057 984 SEK
A5PV6442 "8020 cfm5.0042 "17.25 "1.53230/46082 129 SEK
A5PV6742 "11,000 cfm9.842 "24.25 "33230/460114 304 SEK
A5PV6542 "9450 cfm5.0042 "20.75 "1.53230/460101 802 SEK
DAYTON -

Upphängda horisontella hydrauliska vägg- och takaggregat

Dayton upphängda horisontella hydrauliska värmare ger primär eller kompletterande uppvärmning genom att trycka och sprida den uppvärmda luften. De hänger från en vägg eller ett tak för att sprida luften jämnt. Dessa enheter lagrar vatten som sedan värms upp genom att leda en ström genom serpentinspolar och cirkuleras med en maximal hastighet på 150 PSI. De har en helt sluten motor som kan producera en maximal effekt på 25W. De är ETL & ETLc listade och uppfyller OSHA -standarder för säker användning. Välj från ett brett utbud av dessa värmare, tillgängliga i 245, 500, 580 och 850 CFM luftflödesbetyg på Raptor Supplies.

StilModellLuftflödeAmpsDjupHöjdMotor HPBreddPris (ex moms)
A5YH18245 cfm0.83.75 "16 "16W18 "10 579 SEK
A5PV19500 cfm0.87.75 "16 "16W18 "11 430 SEK
A5PV22580 cfm1.28.75 "16 "25W18 "13 193 SEK
A5PV26850 cfm1.410.5 "18.5 "1/2020.5 "15 180 SEK
DAYTON -

Horisontella hydrauliska aggregatvärmare, vatten- eller ångvärme

Dayton horisontella vattenvärmare monteras på väggar för uppvärmning av stora ytor, kommersiella och industriella utrymmen. Dessa värmare har gängade NPT-honanslutningar för tillförsel av vatten eller ånga för att värma luften och har fläktar för att trycka och sprida den uppvärmda luften horisontellt. De kommer med justerbara jalusier för att styra luftflödets riktning. Utvalda modeller tillåter vertikal montering i taket för att trycka den uppvärmda luften nedåt mot golvet. Välj från ett brett utbud av dessa värmare, tillgängliga i luftflödeshastigheter från 395 till 5500 cfm.

StilModellBreddLuftflödeAmpsDjupHöjdMax. Drift PSIMotorhöljeMotor HPPris (ex moms)
A5PV3114.5 "395 cfm0.89"15 "75Helt bifogad16W10 713 SEK
A5PV4314.5 "550 cfm1.29"18 "75Helt bifogad25W13 794 SEK
A3DUF714.5 "450 cfm0.89"18 "150Helt bifogad16W12 761 SEK
A5PV4717 "900 cfm1.411 "20.5 "75Helt bifogad1/2016 593 SEK
A5PV4617 "750 cfm1.411 "20.25 "75Helt bifogad1/2016 308 SEK
A5PV4817 "900 cfm1.411 "20.5 "75Helt bifogad1/2017 765 SEK
A5PV4918.5 "1100 cfm1.411 "21.75 "75Helt bifogad1/2017 280 SEK
A5PV5018.5 "1100 cfm1.411 "21.75 "75Helt bifogad1/2018 701 SEK
A5PV1519.5 "1800 cfm2.214 "24 "75Helt bifogad1/1223 358 SEK
A5PV1619.5 "1800 cfm2.214 "24 "75Helt bifogad1/1226 693 SEK
A5PV5319.5 "1400 cfm2.214 "24 "75Helt bifogad1/1222 804 SEK
A5PV5219.5 "1400 cfm2.214 "24 "75Helt bifogad1/1221 383 SEK
A5YH1921 "1900 cfm4.514 "25.25 "75Helt bifogad1/323 940 SEK
A5PV2021 "1900 cfm4.514 "25.25 "75Helt bifogad1/325 870 SEK
A5PV5121 "1400 cfm2.212 "24.25 "75Helt bifogad1/1219 553 SEK
A5YH2021 "1400 cfm2.212 "24.25 "75Helt bifogad1/1218 725 SEK
A5PV2923.5 "2600 cfm4.514 "27.75 "75öppen ram1/329 454 SEK
A5PV3023.5 "2600 cfm4.514 "27.75 "75öppen ram1/331 384 SEK
A5PV2823.5 "2200 cfm4.514 "27.75 "75öppen ram1/331 366 SEK
A5PV2723.5 "2200 cfm4.514 "27.75 "75öppen ram1/328 793 SEK
A5PV2423.5 "2000 cfm4.514 "27.75 "75öppen ram1/329 866 SEK
A5PV2323.5 "2000 cfm4.514 "27.75 "75öppen ram1/327 937 SEK
A5PV3524.5 "2900 cfm4.514 "29 "75öppen ram1/337 090 SEK
A5PV3424.5 "2900 cfm4.514 "29 "75öppen ram1/334 504 SEK
A5PV3324.5 "2200 cfm4.514 "29 "75öppen ram1/334 419 SEK

Hydroniska aggregatvärmare

Hydroniska värmare använder icke-dricksvatten eller ånga som produceras av en panna, indirekt varmvattenberedare. Dayton värmare sparar golvyta och används därför ofta i stora områden som tillverkningsanläggningar, lager och garage. Dessa värmare kan skjuta uppvärmd luft horisontellt och vertikalt och sprida den över ett större område. Välj mellan ett brett utbud av dessa Dayton-värmeenheter, tillgängliga i luftflödesalternativen 11000 cfm, 500 cfm, 450 cfm, 395 cfm och 245 cfm.

Vanliga frågor

Vad är flödet för Daytons hydroniska enhetsvärmare?

Flödeshastigheten för dessa värmare varierar från 245 till 11000 cfm.

Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när du använder vattenvärmare?

  • Få systemet installerat av en kvalificerad tekniker.
  • Inspektera den centrala pannan regelbundet och underhåll den för att säkerställa säker drift.

Vilken roll har en termostat i vattenvärmare?

Termostaten styr temperaturen på varmvattnet och värmeöverföringshastigheten. Termostaten är inställd på önskad temperatur och slår på och av enheten efter behov för att bibehålla den önskade temperaturen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?