Hydrostatiska testpumpar

Filter

Hydrostatiska testpumpar används för att testa sprinklers, rörledningar, tryckkärl och solsystem. Raptor Supplies erbjuder en rad av dessa hydrostatiska testpumpar från märken...Läs mer

PETERSEN PRODUCTS -

938-9 serie bärbar hydrostatisk pump

StilModellTryckStorlekPris (ex moms)
A938-27818-8--9 062 SEK
B938-27819-8--25 628 SEK
C938-92101000 PSI15 "x 21" x 44 "286 638 SEK
RFQ
D938-91252500 psi24 "x 9.5" x 10.5 "170 351 SEK
RFQ
C938-92363600 psi15 "x 21" x 44 "295 311 SEK
RFQ
C938-929910000 psi15 "x 21" x 44 "355 578 SEK
RFQ
D938-919910000 psi24 "x 9.5" x 10.5 "170 351 SEK
WHEELER-REX -

Pneumatiska testpumpar

StilModellGPMMax. TryckPris (ex moms)
A32150.5150062 260 SEK
B323001.0300054 734 SEK
PETERSEN PRODUCTS -

938-9-serien hydrostatisk pump, kolvstil

Petersen Products 938-9-serien hydrostatiska pumpar av kolvtyp erbjuder en snabb, säker och enkel metod för hydrostatisk testning. Dessa pumpar är designade för att testa värmeväxlarrör, rör och tryckkärl. De har en enkel luftdriven pump, självsmörjande luft över vattenförstärkare och en lättavläst tryckmätare för förbättrad prestanda och drift. Dessa pumpar är utrustade med en 10 fot högtrycksslang, snabbkopplingar och en låsbar verktygslåda i aluminium för bekväm förvaring.

StilModellPris (ex moms)
A938-9310H67 269 SEK
A938-931055 806 SEK
PETERSEN PRODUCTS -

938-9-serien hydrostatisk pump, membranstil

Petersen Products 938-9-serien hydrostatiska pumpar används för att överföra hydraulisk kraft genom att omvandla mekanisk energi till vätskeflöde och tryck. De har en 16-liters polyetentank och en gångjärnsförsedd ram som ger enkel åtkomst till motorn. Dessa bärbara pumos finns i varianter av 9.5 gpm vid 550 psi och 35 gpm vid 290 psi.

StilModellPris (ex moms)
A938-9335-H115 167 SEK
RFQ
B938-93095-H68 425 SEK
B938-9309561 511 SEK
WHEELER-REX -

Hydrostatiska testpumpar

StilModellArtikelMotormärkeMätareLängdSmörjningMax. TryckClassic OutletTypPris (ex moms)
A29200Hydrostatisk testpump----300 psi1/4 "MNPT Från 10 fot utgångsslangHandopererad9 603 SEK
B29900Hydrostatisk testpump-----1/4 "MNPT Från 10 fot utgångsslangHandopererad7 951 SEK
C465010Hydrostatisk testpumpHondaFyllt glycerin, 0 till 600 psi28 "Pump 40W olja utan tvättmedel, 20 oz, växellåda 80 / 90W växelolja, 16 oz.500 psi3/4 "MNPTTrippelmembran, positiv förskjutning54 164 SEK
D29201Hydrostatisk testpump-----1/4 "MNPT Från 10 fot utgångsslangHandopererad3 680 SEK
E46501Hydrostatisk testpumpB&SFyllt glycerin, 0 till 600 psi28 "Pump 40W olja utan tvättmedel, 20 oz, växellåda 80 / 90W växelolja, 16 oz.500 psi3/4 "MNPTTrippelmembran, positiv förskjutning5 840 SEK
F39300Hydrostatisk testpump, elektrisk-Fyllt glycerin, 0 till 600 psi14 "Chassifett300 psi9/16 "-18 JCIF ManTvillingkolv, positiv förskjutning13 888 SEK
G35100Hydrostatisk testpump, elektrisk-Fyllt glycerin, 0 till 2000 psi16 "Chassifett500 psi1/2 "FNPT-vridbarTvillingkolv, positiv förskjutning19 585 SEK
H33100Hydrostatisk testpump, elektrisk-Fyllt glycerin, 0 till 2000 psi16 "30W icke-rengöringsmedel hydraulolja1000 psi1/2 "FNPT-vridbarTriplexkolv, positiv förskjutning257 SEK
WHEELER-REX -

Hydrostatisk testpump, triplexkolv, 5 1/2 hk hästkrafter, Briggs & Stratton, NPT, NPT

ModellArtikelPris (ex moms)
46511CV2AXW44 510 SEK
WHEELER-REX -

Hydrostatisk testpump, trippelmembran, 5 1/2 hk hästkrafter, Honda, 1 tums slang

ModellArtikelPris (ex moms)
466000CV2AYA74 405 SEK
WHEELER-REX -

Hydrostatisk testpump, rullpump, 6 1/2 hk hästkrafter, Briggs & Stratton

ModellArtikelPris (ex moms)
46301CV2AXZ32 564 SEK
RIDGID -

Trycktestpump Hydraulisk 725 Psi

ModellArtikelPris (ex moms)
50557AB4DYP589 SEK
DIXON -

Pneumatisk hydrostatisk testpump

ModellArtikelPris (ex moms)
PTPAY9WZW61 085 SEK
WHEELER-REX -

Hydrostatisk testpump, rullpump, 5 1/2 hk hästkrafter, Honda, 600 rpm Max. Motorhastighet

ModellArtikelPris (ex moms)
463010CV2AXV38 660 SEK
WHEELER-REX -

Hydrostatisk testpump, triplexkolv, 5 1/2 hk hästkrafter, Honda, 10 gpm Max. Flödeshastighet

ModellArtikelPris (ex moms)
465110CV2AXX49 028 SEK
WHEELER-REX -

Hydrostatisk testpump, triplex kolv, 8 1/2 hk hästkrafter, Honda, 1/2 tumsslang

ModellArtikelPris (ex moms)
373080CV2AXY63 825 SEK
RIDGID -

Trycktestpump, 50 bar

ModellArtikelPris (ex moms)
50072BL9ECW11 413 SEK
Se detaljer

Hydrostatiska testpumpar

Hydrostatiska testpumpar används för att testa sprinklers, rörledningar, tryckkärl och solsystem. Raptor Supplies erbjuder en rad av dessa hydrostatiska testpumpar från märken som Ridgid och Wheeler-Rex. Dessa enheter säkerställer också att röruppsättningarna kommer att utvecklas effektivt under tryck under en brandincident. De handmanövrerade testpumparna använder vatten- eller mineralbaserad hydraulolja för kalibrering av tryck upp till 10000 psi i tryckgivare eller manometrar.

Vanliga frågor

Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas vid användning av hydrostatiska testpumpar?

  • När du använder hydrostatiska testpumpar är det viktigt att följa korrekta säkerhetsprocedurer, inklusive att bära skyddsutrustning och korrekt säkra testkomponenten för säker drift.
  • Dessutom är det viktigt att övervaka tryckmätaren noga för att undvika övertryck på komponenten och orsaka skada eller personskada.

Vilka typer av vätskor kan användas i en hydrostatisk testpump?

Vilken typ av vätskor som används i en hydrostatisk testpump beror på vilken typ av komponent som testas och den avsedda användningen. Vatten är en vanlig vätska för hydrostatisk testning, men andra vätskor som olja, glykol och hydraulvätska kan också användas.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?