Sats på bitar

Filter

WESTWARD -

Impact Bit Socket Set

StilModellDrivstorlekAntal bitarSAE eller metriskUttag ingårTips typPris (ex moms)
A4PRH31 / 2 "18SAE och metriskSAE: 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 In; Metrisk: 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 18 mmHex2 040 SEK
B4PRH71/4", 3/8", 1/2"12SAE1/4 "Drive: T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" Drive: T40, T45, T47, T50, T55, 1/2 "Drive: T60Torx846 SEK
C4PRG13 / 8 "13SAE och metrisk3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2", 4, 5, 6, 7, 10, 12 mmHex1 021 SEK
PROTO -

Sockets för slagbitar

StilModellDrivstorlekAntal bitarSAE eller metriskUttag ingårPris (ex moms)
AJ741521 / 2 "7SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"1 916 SEK
BJ742521 / 2 "6metrisk6, 8, 10, 12, 14, 17 mm1 915 SEK
CJ392301/4 ", 3/8"10Kvinnlig Torx1/4 "Dr: E4, E5, E6, E7, E8, 3/8" Dr: E8, E10, E12, E14, E161 404 SEK
DJ075953 / 4 "5SAE9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"3 977 SEK
EJ722523 / 8 "5metrisk4, 5, 6, 8, 10, XNUMX, XNUMX mm1 200 SEK
FJ721523 / 8 "7SAE1/4, 1/8, 3/16, 3/8, 5/16, 5/32, 7/32"1 387 SEK

Sats på bitar

Slagbitsbits och -uppsättningar kommer med ett urval bitstorlekar som är kompatibla med slagdrivverktyg för att lossa eller dra åt envisa fästelement. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa slagbitsatser från märken som proto, Västerut och Wright-verktyg. De är konstruerade för att motstå det höga vridmomentet och kraften som är förknippad med slagverktyg under repetitiva operationer. Uttagen har en bit i ena änden som passar fästets huvud medan den motsatta änden av biten har en fyrkantig enhet som fäster vid en slagkraftnyckel med samma enhetsstorlek. Välj från ett brett utbud av dessa slagbitsbitar som finns i 1/2, 1/4, 3/8 och 3/4 tum frekvensomriktarstorlekar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?