Pumphjulspumpar

Filter

DAYTON -

Flexibla pumphjulspumpar

Dayton flexibla impellerpumpar används för att pumpa både låg- och högviskösa vätskor som vin, matoljor, drycker och mejeriprodukter. Dessa pumpar har ett impeller av nitril för motståndskraft mot oljor och farliga kemikalier, och bronshus för att motstå metallutmattning. De ger en maximal viskositet på 5000 SSU och kan hantera tryck upp till 39.8 psi. Välj från ett brett utbud av dessa pumphjulspumpar, tillgängliga i 1 och 1.5 hk varianter.

StilModellMax. HuvudAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadMax. TryckGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadHPPris (ex moms)
A3ACD385 Ft.14.4/7.22536.7 PSI241714120 332 SEK
B3ACD492 Ft.18.6/9.32839.8 PSI2619161.525 415 SEK
DAYTON -

Flexibla pumphjulspumpar

Daytons flexibla impellerpumpar är designade för att överföra färskvatten till tunga vätskor med högt fast innehåll. De har en plastkropp med en självsugande design för långa drifttimmar. ODP-motorer kräver inget externt kylmedel för att förhindra överhettning, medan TEFC-motorer kräver en extern fläkt för kylning. De ger positiv förskjutning utan metall till metall kontakt. Dessa pumpar har ett nitrilhjul och läpptätningar för att förhindra läckage under kraftig vätskeöverföring. Axeln av rostfritt stål roterar pumphjulet med höga hastigheter och har en maximal lyftkapacitet på 40 fot. Välj från ett brett utbud av pumpar, tillgängliga i 12VDC och 120VAC spänningsklasser.

StilModellAmpsHöjdLängdmotortypSpänningPris (ex moms)
A3ACA423.375 "6.75 "ODP115 VAC2 816 SEK
B3ACA67.53.125 "7.625 "TEFC12 VDC2 597 SEK
C3ACA57.53.125 "6"TEFC12 VDC2 733 SEK
DAYTON -

Flexibla pumphjulspumpar, rostfritt stål

Daytons flexibla impellerpumpar används för att överföra viskösa, skummande, frätande och slamvätskor i industriella och jordbruksapplikationer. Dessa pumpar har ett nitrilhjul för motståndskraft mot oljor och farliga kemikalier, och ett öppet droppsäkert motorhölje för kylning av motorlindningen. De erbjuder viskositet upp till 5000 SSU medan de körs med en maximal hastighet på 1725 rpm, och finns i 1/3, 1/2, 3/4, 1 & 1.5 hk varianter.

StilModellLängdAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadMax. HuvudMax. TryckGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadPris (ex moms)
A3ACC411 45 / 64 "9.4/4.77.176 Ft.32.9 PSI6.76.15.823 619 SEK
B3ACC512 19 / 64 "11.2/5.611.980 Ft.34.6 PSI10.59.68.626 764 SEK
C3ACC713 19 / 64 "14.4/7.22585 Ft.36.7 PSI24221735 835 SEK
D3ACC613 "14.0/7.020.680 Ft.34.6 PSI19.517.816.529 835 SEK
E3ACC814 7 / 64 "18.6/9.32892 Ft.39.8 PSI26221943 386 SEK
DAYTON -

Pumpar, mässing, 3/4 hk, 115 / 230VAC

Dayton-pumpar används för att pumpa icke-slipande vätskor, idealiska för användning i kommersiella, industriella och jordbruksapplikationer, såsom vätskeöverföring, sprutning, trädgårdstillförsel, filter och vattendräneringssystem. Dessa pumpar har NEMA-klassade ramar för säker inneslutning och har ett nitrilhjul för att ge positiv deplacement. Den rostfria axeln roterar pumphjulet i sin tur. Dessa pumpar har också ett bärhandtag för förbättrad bärbarhet. Välj från ett brett utbud av dessa pumpar, tillgängliga i maxtryck på 34.6 och 37.2 PSI på Raptor Supplies.

StilModellMax. HuvudGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 20 ft. av HeadMax. TryckSuglyftTemp. RäckviddGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadPris (ex moms)
A3ABZ680 Ft.20.619.534.6 PSI10 Ft.0-180 F17.816.519 804 SEK
B3ACC186 ft.23.022.037.2 PSI20-22 våt50-180 F20.719.514 224 SEK
FLINT & WALLING -

Boosterpump, 2 hk, 3-fas, 208-230/460VAC, 190 PSI avstängning, 3/4 tums insug och skål

ModellArtikelPris (ex moms)
PB1914A203CP6BNM23 466 SEK
TACO -

Impeller, in-line cirkulationspumpar, EPDM/gummi

ModellArtikelPris (ex moms)
110-207RPCU4YCK2 581 SEK
TACO -

Impeller, in-line cirkulationspumpar, EPDM/gummi

ModellArtikelPris (ex moms)
113-009RPCU4YCH7 193 SEK
TACO -

Impeller, in-line cirkulationspumpar

ModellArtikelPris (ex moms)
2400-022RPCU4YCE1 215 SEK
TACO -

Impeller, in-line cirkulationspumpar

ModellArtikelPris (ex moms)
120-038RPCU4YCA5 767 SEK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Hex Cap Screw

ModellArtikelPris (ex moms)
13K71CP6PQK353 SEK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Boosterpump för konstant tryck, 5 hk, enfas, 230VAC, 93 PSI

ModellArtikelPris (ex moms)
5AVN110HM04CP6PLW86 083 SEK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Boosterpump för konstant tryck, 5 hk, enfas, 230VAC, 93 PSI

ModellArtikelPris (ex moms)
5AVN310HM04CP6PLV95 067 SEK
FLINT & WALLING -

Överbelastningsskydd

ModellArtikelPris (ex moms)
136129CP6BPT1 592 SEK
FLINT & WALLING -

Motorkåpa

ModellArtikelPris (ex moms)
021301RCP6BPQ1 038 SEK
FLINT & WALLING -

Impellerpatron, raka centrifugalpumpar

ModellArtikelPris (ex moms)
127848CP6BPP6 598 SEK
FLINT & WALLING -

Kondensatorn

ModellArtikelPris (ex moms)
135885CP6BNW1 041 SEK
FLINT & WALLING -

Boosterpump, 2 hk, 3-fas, 208-230/460VAC, 190 PSI avstängning

ModellArtikelPris (ex moms)
PB1914S203CP6BNL26 965 SEK
FLINT & WALLING -

fat, 11 tum. L

ModellArtikelPris (ex moms)
132003CV2PHT5 250 SEK
FLINT & WALLING -

Booster Pump, 1/3 hp, 1 Phase, 115/230VAC, 27 PSI Shut Off, 1 1/4 Inch Intake and Disch

ModellArtikelPris (ex moms)
CJ103031ABCP6BNH11 703 SEK
FLINT & WALLING -

Bas

ModellArtikelPris (ex moms)
020054CP6BNE2 455 SEK
DAYTON -

Pumpaxel

ModellArtikelPris (ex moms)
PP6035GCR2YKG472 SEK
12...56

Pumphjulspumpar

Pumphjulspumpar är konstruerade för att överföra både låg- och högviskösa vätskor inklusive saltlake, sirap, extrakt, slam, processkemikalier, hydraulvätskor och filtreringslösningar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Dayton och Jabsco pumphjulspumpar med ett flexibelt pumphjul av neopren / nitril / epiklorhydrin som möjliggör självpumpning och genererar ett starkt vakuum sugledningstryck för att förhindra skador orsakade av slipande vätskor och oljor. De är dessutom utrustade med en rostfri axel för skydd mot oxidationsreaktioner och en brons / rostfri kapsling för att ge hög slaghållfasthet. Flexibla pumphjulspumpar från Jabsco har en helt sluten fläktkyld design för att motstå tuffa miljöer för avloppsvattenhantering och oljeraffinaderier, samtidigt som motorn överhettas i trånga utrymmen. Välj från det omfattande utbudet av dessa pumpar som finns i tryckvärden från 15 till 39.8 psi på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?