Inkubator Tillbehör

Filter

BENCHMARK SCIENTIFIC -

Extra hylla för SureTemp-serien med dubbla konvektionsinkubatorer

Benchmark Scientific SureTemp-seriens hyllor kan sättas in i inkubatorer för att ge ytterligare lagringsutrymme eller för att stödja provbehållare under inkubation. De är gjorda av rostfritt stål, ger hållbarhet, motståndskraft mot korrosion och enkel rengöring. De är designade för att enkelt kunna sättas in/ta bort från inkubatorn och har justerbara positioner eller fästen för att passa olika monteringskonfigurationer. Dessa hyllor är kompatibla med dubbla konvektionsinkubatorer och finns i lastkapaciteter på 40, 70 och 130 liter.

StilModellPris (ex moms)
AH2505-130SH1 806 SEK
AH2505-40SH1 806 SEK
AH2505-70SH1 806 SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Extra hylla för MyTemp Series Mini Digital Inkubatorer

Benchmark Scientific extra hyllor används med MyTemp Series mini digitala inkubatorer. Dessa inkubatorer är anställda i vetenskapliga forskningslaboratorier, utbildningsinstitutioner och sjukvårdsinrättningar. Dessa extra hyllor utökar inkubatorns kapacitet, vilket gör att forskare kan ta emot fler prover eller behållare av olika storlekar. De är användbara för att optimera utrymmet och öka produktiviteten i inkubatorn. De finns i rostfria och plastkonstruktioner.

StilModellPris (ex moms)
AH2200-SH641 SEK
BH2300-SH1 519 SEK
CH2265-SH1 550 SEK
StilModellPris (ex moms)
AH3550-180-SH5 263 SEK
AH3550-45-SH2 623 SEK
SURETHERM -

Staplingssatser

StilModellPris (ex moms)
AH3550-180-SK7 707 SEK
BH3550-45-SK6 388 SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Mini Nutating Rockers

StilModellPris (ex moms)
AH3D1020-E7 008 SEK
AH3D10207 008 SEK
HEIDOLPH -

Inkubatorer

StilModellPris (ex moms)
A03613054060 197 SEK
B03613048028 732 SEK
C03613049029 944 SEK
SURETHERM -

hyllor

StilModellPris (ex moms)
AH3550-180-SH6 603 SEK
AH3550-45-SH3 290 SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Inkubatorer

StilModellArtikelPris (ex moms)
AH1000-MRInkubator4 837 SEK
BH1001-MInkubator45 772 SEK
CH2265-HCInkubator45 282 SEK
CH2265-SHHylla1 604 SEK
DT5005-3205-ETermisk cykler46 311 SEK
DT5005-3205Termisk cykler45 556 SEK
LW SCIENTIFIC -

Perforerad hylla, Adj, inkubatorer i USA-serien

ModellArtikelPris (ex moms)
100727CR9TMC1 234 SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Hylla, UV Transparent

ModellArtikelPris (ex moms)
B1450-SH-UVCJ4KJV2 133 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?