Indikerande sändare

Filter

StilModellElektrisk noggrannhetMax. TryckMekanisk noggrannhettryck~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A605-2-/+ 0.5 %2 psi-/+ 2 %0 till 2" wc6 259 SEK
A605-3-/+ 0.5 %2 psi-/+ 2 %-6 259 SEK
A605-10-/+ 0.5 %2 psi-/+ 2 %-6 259 SEK
A605-0-/+ 2 %10 psi-/+ 3 %0 till 0.50" wc6 259 SEK
A605-1-/+ 2 %10 psi-/+ 2 %-6 259 SEK
KERN AND SOHN -

YKV-serien digitala vägningssändare

StilModellHusets dimensionBostadshöjdPris (ex moms)
AYKV-02100 x 140 x 35 mm35 mm4 742 SEK
BYKV-01100 x 140 x 36 mm36 mm3 927 SEK
StilModellStröm krävstryck~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A616KD-0116 till 35V DC0 till 2" wc1 554 SEK
A616KD-0016 till 35V DC0 till 1" wc1 636 SEK
A616KD-0316 till 35V DC0 till 5" wc1 636 SEK
A616KD-0216 till 35V DC0 till 3" wc1 636 SEK
A616KD-0416 till 35V DC0 till 10" wc1 636 SEK
A616KD-0516 till 35V DC-1 549 SEK
A616KD-0616 till 35V DC-1 549 SEK
A616KD-0716 till 35V DC-1 636 SEK
A616KD-03-V16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 5" wc1 549 SEK
A616KD-04-V16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 10" wc1 798 SEK
A616KD-05-V16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 15" wc1 667 SEK
A616KD-06-V16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 20" wc1 636 SEK
A616KD-07-V16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 25" wc1 636 SEK
A616KD-00-V16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 1" wc1 636 SEK
A616KD-02-V16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 3" wc1 636 SEK
A616KD-01-V16 till 35V DC, 20 till 28V AC0 till 2" wc1 636 SEK
StilModellArtikelPris (ex moms)
ADM-2007Tryckgivare-
RFQ
ADM-2002Tryckgivare4 018 SEK
ADM-2004Tryckgivare-
RFQ
ADM-2005Tryckgivare-
RFQ
ADM-2006Tryckgivare-
RFQ
ADM-2013Tryckgivare-
RFQ
ADM-2003Tryckgivare4 102 SEK
ADM-2012Tryckgivare-
RFQ
ADM-2004-LCDTrycktransmitter med LCD2 380 SEK
ADM-2007-LCDTrycktransmitter med LCD-
RFQ
ADM-2006-LCDTrycktransmitter med LCD2 374 SEK
ADM-2012-LCDTrycktransmitter med LCD2 305 SEK
ADM-2013-LCDTrycktransmitter med LCD2 268 SEK
ADM-2002-LCDTrycktransmitter med LCD2 378 SEK
ADM-2003-LCDTrycktransmitter med LCD2 373 SEK
ADM-2005-LCDTrycktransmitter med LCD2 374 SEK
StilModellPris (ex moms)
AISDP-00418 249 SEK
AISDP-01218 249 SEK
AISDP-00614 878 SEK
AISDP-00914 878 SEK
AISDP-01418 249 SEK
AISDP-01714 878 SEK
AISDP-01014 878 SEK
AISDP-01514 878 SEK
AISDP-00814 878 SEK
AISDP-01614 878 SEK
AISDP-00714 878 SEK
AISDP-00218 249 SEK
DWYER INSTRUMENTS -

Indikerar generella differenstrycktransmittrar

StilModellArtikelPris (ex moms)
ADHII-006Pledge13 108 SEK
ADHII-002Pledge16 756 SEK
A605-6Indikerar sändare6 366 SEK
B605-500PAIndikerar sändare6 366 SEK
A605-30Indikerar sändare6 699 SEK
A605-50Indikerar sändare6 366 SEK
C605-11Indikerar sändare8 724 SEK
D605-20Indikerar sändare6 366 SEK
ADHII-017Sändare13 915 SEK
StilModellPris (ex moms)
AGX310IW10 005 SEK
AGX3P25IW11 189 SEK
AGX320IW10 005 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?