Infraröda termometrar

Filter

Infraröda termometrar är lämpliga för att mäta yttemperaturen utan att faktiskt röra föremålet. De har inbyggda laserpekare med displayer för snabb mätning vid en...Läs mer

SOUTHWIRE COMPANY -

infraröd termometer

StilModellDjupHöjdPris (ex moms)
A58291440---
RFQ
B651116403.25 "5.6 "69 SEK
C6511184025 "44 "-
RFQ
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Infraröda termometrar

StilModellPris (ex moms)
ATS051 119 SEK
RFQ
BIRT850K5 157 SEK
FLIR -

Infraröda termometrar

StilModellArtikelPris (ex moms)
ATG54infraröd termometer3 267 SEK
BTG56infraröd termometer4 832 SEK
CIR320Termometer3 038 SEK
AMPROBE -

Infraröda termometrar

StilModellPris (ex moms)
AIR-4501 808 SEK
BIR-720761 SEK
CONTROL COMPANY -

Infraröda termometrar

StilModellArtikelPris (ex moms)
A4482infraröd termometer3 303 SEK
B4483Termometer5 302 SEK
UEI TEST INSTRUMENTS -

Infraröda termometrar

StilModellPris (ex moms)
AINF195C-N3 480 SEK
AINF195C2 665 SEK
MILWAUKEE -

Infraröda termometrar

StilModellPris (ex moms)
A2278-202 504 SEK
B2269-204 708 SEK
C2267-20NST5 821 SEK
D2268-202 378 SEK
E2267-201 850 SEK
F2268-20NST6 439 SEK
G2269-20NST9 269 SEK
WESTWARD -

Infraröda termometrar

StilModellNoggrannhetBatteritypVisaDriftstemp. RäckviddRespons tidTemp. RäckviddPris (ex moms)
A54TZ28------454 SEK
B54TZ31------1 199 SEK
C54TZ32------1 635 SEK
D28AF72+/- 2 grader F eller +/- 1%9VBakgrundsbelyst LCD-skärm32 grader till 122 grader F.500 msek.-4 grader till 752 grader F.632 SEK
E1VEP5+/- 3.6 grader F eller +/- 2%AAADisplay32 grader till 120 grader F.1 sek.Infraröd -67 grader till 482 grader F, sond -67 grader till 626 grader F1 320 SEK
F1VEP7+/- 3.6 grader F eller +/- 2%CR2032 LitiumDisplay32 grader till 120 grader F.500 msek.-67 till 428 grader F362 SEK
G1VER1+/- 4.5 grader F eller +/- 2.5%LR44Display32 grader till 120 grader F.500 msek.-27 grader till 230 grader F.147 SEK
EXTECH -

Infraröda termometrar

Extech infraröda termometrar används för att mäta yttemperaturer upp till 1400 grader F (760 grader C) med en inbyggd laserpekare som identifierar målområdet och förbättrar målet. Dessa enheter har ett justerbart högt / lågt ljudlarm och en justerbar emissivitetsfunktion som ökar mätnoggrannheten på olika reflekterande ytor. De är dessutom utrustade med en låsfunktion för kontinuerlig visning av avläsningar, ett 9 V -batteri, en väska och en bruksanvisning. Välj från ett omfattande utbud av dessa infraröda termometrar, tillgängliga i 150, 300 och 1000 msek svarstid alternativ på Raptor Supplies.

StilModellTemp. RäckviddNoggrannhetKalibrerings certifikatVisaMinneDriftstemp. RäckviddUpplösningRespons tidPris (ex moms)
AIR270---1.5" bakgrundsbelyst LCD-32 till 132° F0.1° F/C1000 ms1 581 SEK
RFQ
AIR270-NIST-4 till 1202 °--1.5" bakgrundsbelyst LCD-32 till 132° F0.1° F/C1000 ms4 958 SEK
RFQ
BIR267-45 grader till 315 grader-Nej-Max / Min / Avg / Dif32 grader till 122 grader F.0.1 grader F / C1 sek.1 773 SEK
C42510A-NIST-58 grader till 1200 grader F.+ /-1%NISTBakgrundsbelyst LCD-skärmMin Max0 grader till 50 grader C (32 grader till 122 grader F)0.1 grader Upp till 199.9 grader300 msek.6 389 SEK
D42545-NIST-58 grader till 1832 grader F.+ /-2%NISTBakgrundsbelyst LCD-skärmMin / Max / Avg / Dif32 grader till 122 grader F.0.1 grader Upp till 199.9 grader1000 msek.12 194 SEK
D42545-58 grader till 1832 grader F.+ /-2%-Bakgrundsbelyst LCD-skärmMin / Max / Avg / Dif32 grader till 122 grader F.0.1 grader Upp till 199.9 grader1000 msek.6 063 SEK
E42512-NIST-58 grader till 1832 grader F.+ /-1%NISTBakgrundsbelyst LCD-skärmMax0 grader till 50 grader C (32 grader till 122 grader F)0.1 grader F / 0.1 grader C150 msek.10 736 SEK
E42512-58 grader till 1832 grader F.+ /-1%-Bakgrundsbelyst LCD-skärmMax32 grader till 122 grader F.0.1 grader F / C150 msek.4 252 SEK
OTC TOOLS -

infraröd termometer

StilModellNoggrannhetBatteritypVisaDriftstemp. RäckviddUpplösningTemp. RäckviddPris (ex moms)
ATIF7620+/- 1.8 grader F (1 grader C)(2) AAADisplay32 grader till 120 grader F.0.1 grader F / 0.1 grader C (1 grader under 9.9 och över 199.9)-76 grader till 1400 grader F.2 528 SEK
BTIF7201+/- 2% av läsning eller +/- 4 grader F (2 grader C)CR2032 LitiumBakgrundsbelyst LCD-skärm4 grader till 122 grader F.0.1 grader F / 0.1 grader C-27 grader till 428 grader F.604 SEK
TAYLOR -

Infraröda termometrar

StilModellNoggrannhetBatteritypDriftstemp. RäckviddRespons tidTemp. RäckviddPris (ex moms)
A9527+ / - 0.10%CR2032-5 grader till 156 grader F.500 msek.-67 grader till 428 grader969 SEK
B9523+/- 2 grader F / +/- 1 grader C(2) AAA32 grader till 122 grader F, 0 grader till 50 grader C.0.5 sek.-49 grader till 752 grader F.1 227 SEK
REED INSTRUMENTS -

Infraröda termometrar

StilModellNoggrannhetMåttVisaIndikatorOperating temp.Respons tidTemperaturintervallPris (ex moms)
AR2020-------7 597 SEK
RFQ
BR2320-NIST-------5 510 SEK
CR2310-NIST-------4 262 SEK
DR2320--Ljus färg----2 160 SEK
RFQ
DR2330--Ljus färg----3 655 SEK
RFQ
EFS-200-------1 951 SEK
FR2330-NIST-------7 472 SEK
GR2310+/- 3.6 ° F7.4 x 4.7 x 2.2 "bakgrundsbelystLED32 att 122 ° F250ms-31 till 1202 ° F1 345 SEK
RFQ
HR2300+/- 4 ° F6.0 x 4.3 x 1.6 "bakgrundsbelystJa Piper32 att 104 ° F500ms-25.6 till 752 ° F801 SEK
RFQ
StilModellPris (ex moms)
A42570-NISTL15 951 SEK
A4257011 776 SEK
KLEIN TOOLS -

infraröd termometer

StilModellPris (ex moms)
AIR51 095 SEK
BIR07994 SEK
CIR101 954 SEK
DIR1683 SEK
TRAMEX -

Infraröd yttermometer

StilModellPris (ex moms)
AIRT21 975 SEK
RFQ
BIRT2DP2 799 SEK
RFQ
REED INSTRUMENTS -

Infraröd termometer, laserpekare, NIST-certifierad, 280 grader. C

ModellArtikelPris (ex moms)
R2001-NISTCD4CYG2 793 SEK
TRACEABLE -

Ir termometer -27 till 428f 1 tum @ 1 tum fokus

ModellArtikelPris (ex moms)
4480AF4YRL1 028 SEK
KLEIN TOOLS -

Infraröd termometer, -40 grader till 1202 grader, justering 0.10 till 1.00, dubbel

ModellArtikelPris (ex moms)
IR10CR7ETM1 884 SEK
RAYTEK -

Infraröd termometer, LCD-skärm, Single Dot Laser Siktare

ModellArtikelPris (ex moms)
RAYMT4UCH6RHJ2 071 SEK
Se detaljer
REED INSTRUMENTS -

Infraröd termometer, Professional, 30: 1, -32/800 Deg. C, Nist Cert

ModellArtikelPris (ex moms)
R2320-NISTCD7AAW4 131 SEK
Se detaljer
REED INSTRUMENTS -

Infraröd termometer, 12: 1, -35/650 Deg. C, Nist Cert

ModellArtikelPris (ex moms)
R2310-NISTCD7AAU3 316 SEK
Se detaljer
12

Vanliga frågor

Hur rengör man infraröda termometrar?

  • Se till att mätaren är avstängd innan du rengör den med en fräsch torr, luddfri trasa.
  • Undvik att använda kemikalier eller starka rengöringsmedel. Se till att hålla sensorlinsen ren.
  • Ren tryckluft kan vid behov ta bort lösa partiklar från linsen.
  • En ömtålig trasa eller bomullstuss fuktad med vatten eller alkohol för att rengöra linserna. Före användning måste linsen vara torr.

Var är en infraröd termometer mest exakt på levande varelser?

Handleden är den mest lämpliga platsen för att göra en temperaturavläsning.

Vad är emissiviteten hos infraröda termometrar?

  • En ytas förmåga att utstråla termisk energi mäts genom dess emissivitet.
  • Olika yttyper (metaller, murverk, trä) utstrålar värme med varierande effektivitet. Som ett resultat har dessa material olika emissivitetskoefficienter för att erhålla exakta avläsningar från infraröda termometrar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?