Isolerade handspärrar

Filter

StilModellDrivstorlekTotal längdPris (ex moms)
AFT-S.151AVSE1 / 2 "10.375 "2 784 SEK
AFT-J.151AVSE3 / 8 "7"2 068 SEK
WIHA TOOLS -

Isolerad spärr

StilModellDrivstorlekTotal längdPris (ex moms)
A128531 / 2 "10.25 "4 856 SEK
B128511 / 4 "5.5 "4 225 SEK
C128523 / 8 "7.5 "4 036 SEK
KNIPEX -

Isolerad spärr

StilModellDrivstorlekTotal längdPris (ex moms)
A98 411 / 2 "10.5 "2 984 SEK
B98 313 / 8 "7.5 "3 078 SEK
AMPCO METAL -

Isolerad spärr bakåt 3/8 x 7-3 / 4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
IW-142RAB8AAN5 341 SEK
CH HANSON -

Isolerad spärrhake, 3/8 tums storlek, 7500 VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
USC01780AG2AYR2 625 SEK

Isolerade handspärrar

Handspärrarna är utformade för att dra åt eller lossa fästelementen genom att tillåta rörelse i en riktning samtidigt som rörelse i motsatt riktning förhindras. Isolerade handspärrverktyg erbjuder funktionaliteten hos standardspärrar, med extra skydd mot elektriska stötar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av isolerade handspärrar från Ampco, Knipex, CH Hanson, Facom och Wiha. De kan revideras för användning i båda riktningarna. Wiha-isolerade handspärrar är FM-, NFPA- och ASTM-certifierade för säker elektrisk drift och har bronsaluminiumkonstruktion och handtag på handtagsområdet. Välj mellan ett brett sortiment av isolerade handspärrar, tillgängliga i 1/2, 1/4 och 3/8 tums enhetsstorlekar Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?