PROTO Utbytbara momentnycklar

Uppfyll ASME B107.14M-specifikationerna för att hantera en mängd monterings- och fältjobb med färre skiftnycklar och minimal manuell ansträngning. Använd en hörbar klickindikator för att ange status för erforderlig momentinställning. Erbjud +/- 4% CW och +/- 6% CCW noggrannhet

Filter

PROTO -

Momentnyckel för mikrometer

Stanley Proto momentnycklar med utbytbara huvuden är utformade för att tillhandahålla funktionalitet för att ta på sig olika monterings- och fältjobb med färre nycklar och minimal manuell ansträngning. Dessa vridmomentnycklar med full gränssnitt har en hörbar klickindikator som avger ett hörbart klick som indikerar om den erforderliga vridmomentinställningen har uppnåtts. De uppfyller ASME B107.14M-specifikationerna för att leverera noggrannhet på +/- 4% CW och +/- 6% CCW och är utrustade med ett mjukt och bekvämt grepp för hantering av kontinuerlig drift.

StilModellDrivstorlekTotal längdPrimära skalningsstegPrimärt skalområdePris (ex moms)
AJH4-50FPSH411 "0.5 fot.lb.10 till 50 ft.-lb.2 316 SEK
BJH5-6006CH514.75 "0.5 fot.lb.16 till 80 ft.-lb.5 477 SEK
CJH7-6014CH726 5 / 16 "1.0 fot.lb.50 till 250 ft.-lb.5 768 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?