YELLOW JACKET Utbytbara momentnycklar

16 tums momentnyckelsatser som består av 6/8 utbytbara adaptrar med öppen ände för att rymma olika flare muttrar. Har en 0.5 ft/lb primär skala och en 10 - 80 Nm sekundär skala och kan rotera både medurs och moturs

Filter

YELLOW JACKET -

Momentnyckelsatser

Yellow Jacket utbytbara momentnyckelsatser är utformade för att rymma kanallösa minispaltade flänsmuttrar i bilunderhåll och metallbearbetning. Dessa momentnyckelsatser har en utbytbar huvuddesign och kan leverera en justerbar vridmomentutgång för enkel användning med olika muttrar och bultar. De har dessutom lätt aluminiumkonstruktion med en pulverlack för att motstå hårda industriella missbruk och ett låsbart väska för säker förvaring.

StilModellPris (ex moms)
A606523 435 SEK
B606503 208 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?