VESTIL Inverterbara gafflar manuella materiallyftar

Vestil handsvinslyftbilar är speciellt utformade för att lyfta material från hyllor, flytta kontorsutrustning och installera väggapparater. Dessa kompakta lastbilar har hållbar stål- och aluminiumkonstruktion och har två stålgafflar som kan höjas / sänkas till en optimal höjd för problemfri lastning / lossning. De manövreras av en handvev vinsch som består av ett vändbart handtag och en nedhållningsanordning för att säkra vagnen under transport och därigenom säkerställa operatörens säkerhet. Vestil-lyftbilar är dessutom utrustade med två bakre och två främre svänghjul för bättre manövrerbarhet och en tvåstegsmastmekanism med en teleskopisk inre mastram (på utvalda modeller) för att ge olika höjdintervall. Välj mellan ett brett utbud av dessa bärbara lyftbilar, tillgängliga i standard- och straddle-design på Raptor Supplies, en auktoriserad Vestil-distributör.

Filter

VESTIL -

A-LIFT-serien handvinschlyfttruckar, gränsöverskridande design

StilModellArtikelBredd på insidanKapacitetDjupLyfthöjd Max.Max. Justerbar gaffelbreddMax. GaffelhöjdUtvändig gränsöverskridande breddPris (ex moms)
AA-LIFT-R-HPHandvinschlyftbil12 3 / 4 "400 Ibs35 "97 "20.88 "117 "20 7 / 8 "25 482 SEK
BA-LIFT-RInvertibel gaffelmateriallyft12 1 / 2 "500 Ibs35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "22 234 SEK
CA-LIFT-SInvertibel gaffelladdning21 3/4 "till 36 1/4"500 Ibs42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "till 43 7/8"21 874 SEK
DA-LIFT-S-HPInvertibel gaffelladdning21 3/4 "till 36 1/4"400 Ibs42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "till 43 7/8"26 438 SEK
EA-LIFT-S-EHPInvertibel gaffelladdning21 3/4 "till 36 1/4"350 Ibs42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "till 43 7/8"25 371 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?