Jack Skruvar

Filter

Palmgren domkraftsskruvar är designade för att lyfta laster, skjuta och dra mekanisk utrustning och flytta/justera det snäva spelet för mekaniska delar i applikationer som kräver...Läs mer

PALMGREN -

Jack Skruvar

StilModellKapacitetDiameterHöjdLängdPris (ex moms)
A9638958-2.126 "4.921" till 9.45"9"752 SEK
RFQ
A9638955-1.969 "1.693" till 2.402"-543 SEK
RFQ
A96389562000 lb.1.496 "2.55 till 3.151.5 "417 SEK
A96389572000 kg2.008 "3.15" till 5.63"3-5 / 8 "514 SEK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Jack Skruv 3/16 L.

StilModellgäng~~POS=TRUNCPris (ex moms)
ARM-4750-61 / 2 "235 SEK
BRM-4750-21 / 4 "119 SEK
CRM-4750-43 / 8 "128 SEK
DRM-4750-13 / 16 "-
RFQ
ERM-4750-75 / 8 "197 SEK
FRM-4750-35 / 16 "118 SEK
GRM-4750-57 / 16 "139 SEK
PALMGREN -

Domkraftsskruv, bearbetningsstål, 2000 pund. Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
38957CH6JPX544 SEK
Se detaljer
PALMGREN -

Domkraftsskruv, bearbetningsstål, 2000 pund. Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
38958CH6JPY950 SEK
Se detaljer

Jack Skruvar

Palmgren domkraftsskruvar är designade för att lyfta laster, skjuta och dra mekanisk utrustning och flytta/justera det snäva spelet för mekaniska delar i applikationer som kräver linjär rörelse. Välj från ett brett utbud av dessa skruvar, tillgängliga i han- och hongängavarianter på Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Hur fungerar domkraftsskruvar?

Domkraftsskruvar är växellådsenheter (antingen snäckväxel eller konisk växel) och transmissionsprodukter (ledskruv, kulskruv eller rullskruv) som omvandlar roterande rörelse till linjär rörelse med hjälp av en motor. De kan trycka, dra, spänna, låsa, låsa upp, luta, svänga, rulla, glida, lyfta eller sänka laster som väger några kilo till tusentals ton.

Vilka standarder uppfyller dessa jackskruvar?

Dessa domkraftsskruvar är byggda i enlighet med ISO EN-standarder för användning i maskiner, lyftbord och plattformar.

Vilka är komponenterna i en domkraftsskruv?

  • Skruven är den viktigaste komponenten.
  • Den kan fästas på en platta som rymmer last eller på en annan maskin som sedan flyttas.
  • Istället för en platta används ibland en fäst mutter eller mutterfläns, så att skruven förblir stationär och endast mutterenheten rör sig.
  • Det finns även en fast basenhet som rymmer växlarna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?