Knurling verktyg

Filter

Dorian självcentrerande räfflade verktyg är idealiska för bildandet av diamantmönster och räta linjer på ytan av ett arbetsstycke. Dessa räfflade verktyg används för dekorativa ändamål och tandade ytor som är låsta eller ihopknutna.
DORIAN -

Räfflande verktygshuvud

StilModellKapacitetHuvudhöjdHead LängdHuvudets breddMönsterTypPris (ex moms)
ACNCKH-2-R1 till 5 "2"1.875 "1.25 "Diamant axellösCNC-modulär, medeldiameter12 228 SEK
BCNCKH-3-M2 "och uppåt2"2"1.25 "Diamant axellösCNC-modulär, stor diameter14 524 SEK
BCNCKH-1-25/16 to 1-1/2"2"1.875 "1.5 "Diamant axellösCNC-modulär, liten diameter9 357 SEK
CCNCKH-6-45/16 "och uppåt2"1.875 "1.526 "Diamant eller rak till axelCNC-modulär, axelformning11 805 SEK
DCNCKH-7-RUpp till 1"1.75 "2.125 "1.25 "Diamant eller rak axelCNC -modulär, Straddle -formning13 694 SEK
StilModellTotal längdSkafthöjdSkaftlängdSkaftbreddPris (ex moms)
ACNC-75-7-R5.75 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "16 298 SEK
ACNC-100-7-R7"1"4.5 "1"17 034 SEK
ACNC-125-7-R7.5 "1.25 "5"1.25 "18 697 SEK
DORIAN -

Räfflade verktyg

Dorians knurlingsverktyg är utformade för användning med CNC- och svarvmaskiner för att trycka raka linjer, diamantmönster eller diagonala linjer på utsidan av verktyg eller utrustning för bättre grepp. Dessa riflingsverktyg kommer med fyrkantiga skaft och dubbla hjul för att skapa precisionsmönster med tänder med jämn stigning på alla cylindriska, runda eller plana ytor. Knurling görs på de arbetsstycken eller komponenter som är sammanfogade i en sammansättning. Du kan också använda dessa högpresterande Dorian-verktyg för att tillverka mekaniska pennor, kontrollknoppar och skivstång. De finns i olika skafthöjder, bredder och längder.

StilModellSkaftlängdKapacitetHuvudhöjdSkaftbreddTypHead LängdHuvudets breddTotal längdPris (ex moms)
AFKT-50-D2.75 "5/16 "och uppåt1"1 / 2 "Fast7 / 8 "1 / 2 "3.625 "2 307 SEK
AFKT-75-M3.25 "5/16 "och uppåt2"3 / 4 "Fast1.25 "3 / 4 "4.5 "2 841 SEK
BCNC-75-1-23.25 "5/16 to 1-1/2"2"3 / 4 "CNC-modulär, liten diameter1.875 "1.5 "5.5 "14 532 SEK
AFKT-100-M4"5/16 "och uppåt2"3 / 4 "Fast1.25 "1"5.25 "3 131 SEK
BCNC-100-1-24.5 "5/16 to 1-1/2"2"1"CNC-modulär, liten diameter1.875 "1.5 "6.75 "16 320 SEK
BCNC-125-1-25"5/16 to 1-1/2"2"1.25 "CNC-modulär, liten diameter1.875 "1.5 "7.25 "16 831 SEK
StilModellHuvud Dia.Head LängdTotal längdShank Dia.SkafthöjdSkaftlängdPris (ex moms)
AMMKT75-O1"2.5 "3.875 "3 / 4 "3/42.5 "2 862 SEK
AMMKT-50-R7 / 8 "2"3.125 "1 / 2 "1/22"2 629 SEK
DORIAN -

Räfflade verktyg roterande

StilModellHuvudhöjdHead LängdHuvudets breddTotal längdSkafthöjdSkaftlängdSkaftbreddPris (ex moms)
A3SHKT-50-D1.375 "1.375 "1 11 / 16 "4.125 "1 / 2 "2.75 "3 / 4 "7 182 SEK
B3SHKT-100-M2.5 "2.375 "2.375 "6.25 "1"4"1"9 059 SEK
B3SHKT-75-M2.25 "2.375 "2.375 "5.5 "3 / 4 "3.25 "1"8 098 SEK
A3SHKT-125-M2.75 "2.375 "2.375 "7.375 "1.25 "5"1"10 722 SEK
StilModellTotal längdSkafthöjdSkaftlängdSkaftbreddPris (ex moms)
ACNC-753.625 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "7 819 SEK
ACNC-1004.875 "1"4.5 "1"9 269 SEK
ACNC-1255.375 "1.25 "5"1.25 "8 700 SEK
StilModellKapacitetHuvud Dia.Total längdShank Dia.SkafthöjdSkaftlängdPris (ex moms)
AIKT-125-41 3/8 "och uppåt1-3 / 8 "10 "1-1 / 4 "-9.625 "6 666 SEK
AIKT-100-41-1 / 4 "och uppåt1-1 / 8 "8"1"17.625 "5 880 SEK
AIKT-75-41-1 / 4 "och uppåt1-1 / 8 "6.25 "3 / 4 "3/45.625 "5 043 SEK
AIKT-50-29/16 "och uppåt9 / 16 "4"1 / 2 "1/23.75 "4 218 SEK
StilModellTotal längdSkafthöjdSkaftlängdSkaftbreddPris (ex moms)
ACNC-75-3-M5.625 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "19 231 SEK
ACNC-100-3-M6.875 "1"4.5 "1"18 601 SEK
ACNC-125-3-M7.375 "1.25 "5"1.25 "20 816 SEK
DORIAN -

Räfflade verktyg Med

StilModellTotal längdSkafthöjdSkaftlängdSkaftbreddPris (ex moms)
ACNC-75-2-R5.5 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "18 885 SEK
BCNC-100-2-R6.75 "1"4.5 "1"18 798 SEK
BCNC-125-2-R7.25 "1.25 "5"1.25 "21 191 SEK
DORIAN -

Knurling Tool Självcentrerande

StilModellSkaftbreddHuvudhöjdHead LängdHuvudets breddTotal längdMönsterSkafthöjdSkaftlängdPris (ex moms)
ASCKN-100-M1"2.25 "2.375 "1 3 / 10 "6.375 "Diamant eller rak axel1"4"7 151 SEK
BSSCK-100-41"2.25 "2.125 "1 2 / 3 "6.125 "Diamant eller rak till axel1"4"8 879 SEK
CSSCK-125-41.25 "2.25 "2.125 "1.66 "7.125 "Diamant eller rak till axel1.25 "5"10 059 SEK
ASCKN-125-M1 / 4 "2.25 "2.375 "1.3 "7.375 "Diamant eller rak axel1 / 4 "5"7 913 SEK
ASCKN-75-M3 / 4 "2.25 "2.375 "1 3 / 10 "5.625 "Diamant eller rak axel3 / 4 "3.25 "5 868 SEK
BSSCK-75-43 / 4 "2.25 "2.125 "1 2 / 3 "5.375 "Diamant eller rak till axel3 / 4 "3.25 "8 985 SEK
CSSCK-50-25 / 8 "1.25 "1.25 "0.9 "4"Diamant eller rak till axel1 / 2 "2.75 "7 511 SEK
ASCKN-50-D5 / 8 "1.375 "1.375 "0.75 "4.25 "Diamant eller rak axel1 / 2 "2.75 "5 045 SEK
DORIAN -

Knurling Tool Axel

StilModellTypHuvudhöjdHead LängdHuvudets breddTotal längdSkafthöjdSkaftlängdSkaftbreddPris (ex moms)
ACNC-75-6-4CNC-modulär, axelformning2"1.875 "1.526 "5.5 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "15 162 SEK
ACNC-100-6-4CNC-modulär, axelformning2"1.875 "1.526 "6.75 "1"4.5 "1"17 086 SEK
ACNC-125-6-4CNC-modulär, axelformning2"1.875 "1.526 "7.25 "1.25 "5"1.25 "17 168 SEK
BSFKT-75-4Axel fast2"1.125 "1.175 "4.375 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "5 413 SEK
BSFKT-50-2Axel fast1"5 / 8 "0.765 "3.375 "1 / 2 "2.75 "1 / 2 "5 168 SEK
BSFKT-100-4Axel fast2"1.125 "1.425 "5.125 "1"4"1"6 565 SEK

Vanliga frågor

Vilka åtgärder bör vidtas innan räfflingsprocessen påbörjas?

  • Kontrollera diametern före och efter räffling.
  • Kontrollera räfflade stigning.
  • .
  • Kontrollera att arbetsstycket måste vara centrerat.
  • placera hjulen vid arbetsstyckets mittlinje.
  • Använd hjul med fasade kanter vid räffling.
  • Använd alltid fullsidiga hjul när du skär.
  • Se till att använda kylvätska vid räffling.

Är huvuden på dessa räfflade verktyg vändbara?

Ja, de har vändbara huvuden för vänster och höger applikationer.

Hur får man resultat av hög kvalitet med Dorian räfflade verktyg?

  • För att få hög räfflade kvalitet måste detaljens diameter böjas till storlek och göras koncentriskt.
  • För ett jämnt räfflat mönster måste räfflade hjul vara perfekt centrerade med arbetsstycket.
  • Den räfflade stiften måste fästas i verktygshållaren och räfflorna måste vara fria att röra sig (användning av en hårdmetallstift rekommenderas).
  • Använd ett starkt kylvätskeflöde för att hålla de räfflade hjulen svala och rena.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?