Ladder säkerhetsburar

Filter

COTTERMAN -

Ladder säkerhetsburar

Cotterman stegar säkerhetsburar är bäst lämpade för användning med fasta stegar utan bur i kraftöverföringscenter, lager, kraftverk, byggarbetsplatser och telekommunikationsanläggningar. Dessa säkerhetsburar har stålkonstruktion med en grå pulverlackerad yta som garanterar långvarig hållbarhet och är utrustade med monteringshårdvara för fastsättning på plana eller vinklade sidoskenor. Välj bland ett brett utbud av dessa säkerhetsburar som finns i 2, 3, 4, 5 och 7 fot sektions längdvarianter på Raptor Supplies.

StilModellInuti Dia.Totala höjdenAvsnittets längdPris (ex moms)
A4MC C129 "4ft.4ft.6 208 SEK
A7MC C129 "7ft.7ft.9 817 SEK
RFQ
A3MS C129 "3ft.3ft.5 502 SEK
A2MS C129 "2ft.2ft.4 897 SEK
B5WC30.5 "5ft.5ft.6 995 SEK
C4BC C134 "4ft.4ft.6 405 SEK
TRI-ARC -

Ladder säkerhetsburar

StilModellArtikelPris (ex moms)
AOPFS04Dörr3 509 SEK
BOPFS04-YStege2 574 SEK
COPFS03-YStege4 905 SEK
DOPFS03Stege4 322 SEK

Ladder säkerhetsburar

Stege Säkerhetsburar monteras vid sidoställen på fasta stegar och förhindrar att arbetaren faller av. De överensstämmer med internationella säkerhetsstandarder och inkluderar monteringshårdvara för plana och vinklade sidoskenor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?