Lanternorna

Filter

STREAMLIGHT -

LED-uppladdningsbar lykta

StilModellLängdBatteriets bränningstidBatteritypLjusutgångLumensLumens intervallMaximal lumenutgångHögsta strålintensitetPris (ex moms)
A444507.5 "6 timmarLitium-Ion145 lm145/70100 till 24914580,000/40,000 cd5 869 SEK
B4587611.5 "7/15 timmarBly-syra-Hög - 540 / Låg - 330450 till 75054055,000/32,000 cd4 399 SEK
C4586611.5 "7/15 timmarBly-syra-Hög - 540 / Låg - 330450 till 75054055,000/32,000 cd3 732 SEK
D4581511.5 "8/18 timmarBly-syra-540/330450 till 7506154000/2150 cd5 260 SEK
E4588211.5 "7/15 timmarBly-syra-540/330450 till 75054055,000/32,000 cd4 304 SEK
E4586511.5 "7/15 timmarBly-syra-540/330450 till 75054055,000/32,000 cd4 929 SEK
E4586111.5 "7/15 timmarBly-syra-540/330450 till 75054055,000/32,000 cd5 445 SEK
D4581711.5 "8/18 timmarBly-syra-615/330450 till 7506154000/2150 cd5 461 SEK
F4582511.5 "8/18 timmarBly-syra-540/330450 till 7506154000/2150 cd4 987 SEK
F4582611.5 "8/18 timmarBly-syra-615/330450 till 7506154000/2150 cd4 555 SEK
G4581111.5 "8/18 timmarBly-syra-540/330450 till 7506154000/2150 cd5 718 SEK
H4580111.5 "8/18 timmarBly-syra615/330 ​​lm615/330450 till 7506154000/2150 cd5 507 SEK
I4580611.5 "8/18 timmarBly-syra-615/330450 till 7506154000/2150 cd4 689 SEK
I4580511.5 "8/18 timmarBly-syra-540/330450 till 7506154000/2150 cd5 214 SEK
I4580711.5 "8/18 timmarBly-syra-615/330450 till 7506154000/2150 cd5 201 SEK
J4585611.5 "7/15 timmarBly-syra-540/330450 till 75054055,000/32,000 cd4 521 SEK
J4585711.5 "7/15 timmarBly-syra-540/330450 till 75054055,000/32,000 cd5 549 SEK
J4585511.5 "7/15 timmarBly-syra-540/330450 till 75054055,000/32,000 cd4 890 SEK
G4583211.5 "8/18 timmarBly-syra-540/330450 till 7506154000/2150 cd5 127 SEK
BRIGHT STAR -

Industriella lyktor, lumenområde: 50 till 99

StilModellMaximal lumenutgångBatteriets bränningstidbatteri~~POS=TRUNCAntal batterierKörtid vid hög inställningSäkerhetsgraderingLampans livlamptypPris (ex moms)
A2206608/16 timmar6V18 timmarKlass 1 Div 1 Grupp C, D Klass 2 Div 1 Grupp G, MSHA15 Hrs.krypton426 SEK
B0805090150 timmarD4150 timmarUL-skyddsmetoder, division 1 och 2, klass I, II, III Div 1 Groups AG, Class I, II, III Div 2 Groups AG, driftstemperatur T530,000 timmarLED897 SEK
STREAMLIGHT -

Lanternorna

StilModellFicklampaBatterier ingårBatteriets bränningstidLängdLens MaterialLjusutgångslägenLumensLumens intervallPris (ex moms)
A44941Generell meningNej7/15.5/37/192/288 hr.5.44 "PlastHög / Medium / Låg200 / 100 / 50 / 7100 till 249783 SEK
B45871TaktiskaJa7/15 timmar11.5 "PlastHögt lågt540/330450 till 7505 652 SEK
C45661TaktiskaJa2/4/8 timmar12 5 / 16 "polykarbonatHög, Medium, Låg3600 hög / 2400 medel / 1200 lågStörre än 75011 938 SEK
WESTWARD -

Led Lantern 6v batteri

ModellArtikelPris (ex moms)
4FZK4AD7RCZ354 SEK
STREAMLIGHT -

Bärbar scen Ljusgul / svart

ModellArtikelPris (ex moms)
45670AF9NRN19 355 SEK
STREAMLIGHT -

Lykta, LED, plast, maximal lumenutgång 540, solbränna, 7.25 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
44931ACD2MRE1 091 SEK
STREAMLIGHT -

Laddningsbar Lantern Hid Xenon 12v Orange

ModellArtikelPris (ex moms)
45605AF7LMP12 488 SEK
LUMAPRO -

Lykta, LED, plast, maximal lumen 400, grå, 7.84 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
49XX89CD2LFK768 SEK
FERVI -

Campinglykta, 150lm, 60mm Diameter

ModellArtikelPris (ex moms)
G900CJ4KWZ166 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?