Blyslangar

Filter

REELCRAFT -

Luft / vatten inloppsslangar

Luft-/vatteninloppsslangar för rullmaskiner ger en flexibel slanganslutning mellan slangrullens inlopp och tillförselkällan för att förhindra eventuell felinriktning. Dessa enheter är gjorda av PVC för att motstå nötning, slitage och korrosion, och ger utmärkta flödeshastigheter i luft- och vattentransportledningar. De finns i längder på 2 och 3 fot. Vridbeslag skyddar slangen under installationen.

StilModellSlang inuti Dia.SlanglängdTrådPris (ex moms)
AS601020-2 11 / 2 "2ft.1/2 (M) NPT524 SEK
AS601034-3 13 / 4 "3ft.3/4 (M) NPT719 SEK
AS601024-2 13 / 8 "2ft.3/8 (M) NPT531 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?