LED-topparmaturer

Filter

StilModellHöjdLängdLumen per WattWattBreddPris (ex moms)
ABXRAAE53-UD76 7 / 32 "14 5 / 16 "80.0678"9 926 SEK
ABXRAAF53-UD76.5 "10 13 / 16 "79.0688"11 816 SEK
ABXRAAH53-UD76.25 "13 "82.0657"9 926 SEK
ABXRAAA53-UD76.59313 "82.0658"9 926 SEK
ABXRAAB53-UD77"14.5 "80.0677 7 / 32 "9 926 SEK
HUBBELL -

Kommersiell / utomhus LED-pollare

Hubbel utomhusbelysning LED-pollare från Fresno FN2-serien och Tempe TMR-serien är liggande belysningsarmaturer som belyser ett stort område för att öka synligheten och göra områden säkrare att gå för fotgängare i byggnadens ingångar, innergårdar, gångvägar och parkeringsplatser. Dessa vridbara armaturer har slitstark, vertikal, rund aluminiumstolpe med Lektrocote TGIC härdad polyesterpulverbeläggning och en förseglad akryllins med en ljuskälla inuti för perfekt placering och fokus. Välj mellan ett brett utbud av dessa mörka bronsarmaturer med 12 eller 24 lysdioder med 5000 K färgtemperatur.
Raptor Supplies erbjuder också LED-väggpaket för belysning av utomhusområden som kräver låg bländning.

StilModellLumensLumen per WattWattPris (ex moms)
AFN212LU5KDB1379463014 515 SEK
BFN224LU5KDB2342514618 639 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?