AKRO-MILS Älskade rack och paneler

Väggmonterade och rörliga lamellpaneler i kallvalsat stål för extra hållfasthet och hållbarhet. Kan användas med AkroBins och InSight Bins, och finns i enkelsidiga och dubbelsidiga panelmodeller

Filter

AKRO-MILS -

Akrobins serie jalusiväggpaneler

Akro-Mils lamellpaneler frigör golvyta från utrustning eller verktygsröra och är lämpliga att använda med AkroBins eller InSight Bins (säljs separat). Dessa väggmonterade golvställ är gjorda av kraftigt 16-gauge kallvalsat stål för märkbar styrka, en förbättrad ytfinish och snävare toleranser för att tåla tunga belastningar. Välj från ett brett utbud av dessa väggpaneler av jalusistål som finns i beige och texturerade vita färger.

StilModellFärgHöjdBreddMonteraÅtkomsttypPris (ex moms)
A30655GY-----3 797 SEK
RFQ
B30636TEXWHT-----1 152 SEK
RFQ
C30618TEXWHT-----782 SEK
RFQ
D30118 BEIGE-----2 241 SEK
RFQ
E30636 BEIGEBeige19 "35 3 / 4 "-Ensidigt1 320 SEK
F30161 BEIGEBeige61 "36 "-Ensidigt5 643 SEK
G30636Grå19 "35 3 / 4 "-Ensidigt1 343 SEK
H30161240SCGrå61 "36 "-Ensidigt9 297 SEK
I30118Grå61 "18 "-Ensidigt2 237 SEK
J30161Grå61 "36 "-Ensidigt5 643 SEK
K30618Grå19 "18 "-Ensidigt1 132 SEK
L30618220SCGrå19 "18 "-Ensidigt2 013 SEK
AKRO-MILS -

Älskad bänkställ

Akro-Mils lamellbänkställ ger en komplett lösning för lagring och hämtning av små till medelstora delar. De är tillverkade av 16-gauge, kallvalsat stål och stöds av horisontella ribbor. Dessa lamellerade bänkställ har hållbar grå pulverlack och ger ultimat förvaringsflexibilitet. Välj bland en rad av dessa lamellpaneler för plastkärl, tillgängliga i pulverlackerade och bakade emaljalternativ.

StilModellFinishÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A98600Bakad emalj8-9 / 16 "19 9 / 16 "27 15 / 16 "2 326 SEK
B98636Pulverlackat8"20 "36 "2 276 SEK
AKRO-MILS -

Golvhyllor med galler

Akro-Mils lamellgolvstativ är kraftiga, 16-gauge, kallvalsade stålställ med en pulverlackerad finish av överlägsen kvalitet. Dessa fristående lamellpaneler är nitmonterade på ramen för styrka och enkel montering. Den valfria vagnen har golvlås för att stabilisera ställningarna och hålla dem på plats. Välj mellan en rad av dessa lamellgolvstativ, tillgängliga i lastkapacitet på 500, 1000 och 2000 lb.

StilModellTotal breddFinishHöjdBreddLastkapacitetMaterialAntal sidorÖvergripande djupPris (ex moms)
A3065135 3 / 4 "Pulverlackat75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 lb.16 ga Stål117 "11 715 SEK
RFQ
B30651240SC35 3 / 4 "Pulverlackat75 1 / 8 "35 3 / 4 "1000 lb.Stålställ och polymerkorg av industriell kvalitet117 "20 715 SEK
RFQ
C3065335 3 / 4 "Bakad emalj75 1 / 8 "18 "2000 lb.16 ga Stål232 "15 988 SEK
RFQ
D3066136 3 / 16 "Pulverlackat61 "36 "500 lb.16 ga Stål113 1 / 2 "8 253 SEK
E3067636 3 / 16 "Pulverlackat61 "36 "1000 lb.16 ga Stål225 "16 521 SEK
AKRO-MILS -

Bänkställ, 32 tums höjd, 16 tums bredd, 18 tums längd, stål

ModellArtikelPris (ex moms)
98318GYAH6ZZK12 864 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?