Bearbetning av Vise-tillbehör

Filter

MITEE-BITE PRODUCTS INC -

Stål Vise käft set

StilModellArtikelStorlekPris (ex moms)
A32166Stål Vise käft set63 909 SEK
A32168Stål Vise käft set84 148 SEK
B33168Stål Vise käftuppsättning utan monteringshål84 219 SEK
B33166Stål Vise käftuppsättning utan monteringshål63 909 SEK
MITEE-BITE PRODUCTS INC -

Stålkäft set Vise Jaws

StilModellStorlekPris (ex moms)
A3206664 071 SEK
A3206884 568 SEK
MITEE-BITE PRODUCTS INC -

Skruvklämma dubbelkil

StilModellStorlekPris (ex moms)
ADK2-WTI1 / 2-13 x 1-1 / 2 "(monteringsskruv)4 419 SEK
AFK2-WT5 / 8-11 x 2-1 / 4 "(monteringsskruv)6 544 SEK
MITEE-BITE PRODUCTS INC -

Skruvklämma enkelkil

StilModellStorlekPris (ex moms)
AFK2-VT5 / 8-11 x 1-1 / 2 "(monteringsskruv)5 325 SEK
ABK2-VT5 / 16-18 x 3/4 "(monteringsskruv)2 188 SEK
DAYTON -

Vise käkar

Dayton skruvstädbackar är robusta, kraftiga ersättningsbackar, tillverkade för att användas med maskinskruv. De inkluderar 2 käftar för överlägsen kontroll eller justering. Välj från en rad av dessa skruvstädbackar, tillgängliga i storlekarna 4 och 6 mm Raptor Supplies.

StilModellStorlekPris (ex moms)förp. Antal.
A4CPG74.5 "157 SEK 2
A4CPG44mm413 SEK 2
A4CPG66353 SEK 2
A4CPG86199 SEK 2
MITEE-BITE PRODUCTS INC -

Vise-pall

StilModellStorlekPris (ex moms)
A241006 "x 8"1 375 SEK
A241206 "x 10"1 617 SEK
SUBURBAN -

Maskinsidor

StilModellPris (ex moms)
ASV-411-S235 252 SEK
ASV-41134 866 SEK
BV-2259 943 SEK
CV-23712 506 SEK
DV-237-J-S116 305 SEK
ESV-337-S121 752 SEK
FSV-33720 837 SEK
BV-225-S011 497 SEK
GV-237-S114 460 SEK
DV-237-J14 334 SEK
TE-CO -

Hard Jaw Set 6 tum

StilModellAntal bitarPris (ex moms)
ASHJ600021 680 SEK
BSHJ603536 291 SEK
MITEE-BITE PRODUCTS INC -

Talongrip -serien Vise Jaw Stop

StilModellStorlekPris (ex moms)
A320203/4 "x 10-32294 SEK
A33020M5 x 19.05 mm281 SEK
A33030M5 x 25.4 mm250 SEK
MITEE-BITE PRODUCTS INC -

Stålkäftuppsättning utan hål

StilModellStorlekPris (ex moms)
A3306663 571 SEK
A3306883 873 SEK
MITEE-BITE PRODUCTS INC -

Vise Clamp bearbetbar

StilModellStorlekPris (ex moms)
ADK2-VTI + 51 / 2-13 x 1-1 / 4 "(monteringsskruv)4 179 SEK
AFK2-VT + 55 / 8-11 x 1-1 / 2 "(monteringsskruv)5 717 SEK
ABK2-VTS + 35 / 16-18 x 3/4 "(monteringsskruv)2 787 SEK
MITEE-BITE PRODUCTS INC -

Tom pall

StilModellStorlekPris (ex moms)
A4513014-13/64" x 12-13/32"5 800 SEK
B4513515 "x 15"6 171 SEK
C4532525 x 150 x 318 mm2 080 SEK
MITEE-BITE PRODUCTS INC -

Basenhet

StilModellStorlekTypPris (ex moms)
A4517512-3 / 4 "x 13" x 1-3 / 8 "Mottagare49 893 SEK
B4537525 x 140 x 315 mmVakuum30 431 SEK
MITEE-BITE PRODUCTS INC -

Talongrip-serie käftuppsättning

StilModellStorlekPris (ex moms)
A320444mm3 261 SEK
A320886 "eller 8"4 155 SEK
PALMGREN -

Vridbara baser

StilModellPris (ex moms)
A96259213 719 SEK
A96259313 602 SEK
WILTON TOOLS -

Vise käkar

StilModellMaterialPris (ex moms)
A404-5.5Koppar2 030 SEK
B21111polyuretan442 SEK
MITEE-BITE PRODUCTS INC -

Vise klämma

StilModellStorlekPris (ex moms)
ADK2-VTI-B1 / 2-13 x 1-1 / 4 "(monteringsskruv)4 948 SEK
ABK2-VT-B5 / 16-18 x 3/4 "(monteringsskruv)3 431 SEK
DAYTON -

Vise-handtag

Dayton skruvstädhandtag är ergonomiskt utformade med positivt grepphandtag. De har grå polykromatisk beläggning för motståndskraft mot korrosion och underlättar enkel hantering av skruvstäderna.

StilModellPris (ex moms)
A4CPH1128 SEK
A4CPH2264 SEK
MITEE-BITE PRODUCTS INC -

Talongrip -serien Vise Jaw Grip

StilModellPris (ex moms)
A32050645 SEK
A33050569 SEK
DAYTON -

Vise Jaw 4 tum

Dayton 4-tums skruvstädbackar är kraftiga ersättningsbackar som används med maskinskruv. De inkluderar 2 käftar i 4 tums storlek för att hantera eller justera skruvstäderna.

StilModellPris (ex moms)förp. Antal.
A4CPG5236 SEK 2
A4CPG9198 SEK 2
MITEE-BITE PRODUCTS INC -

Ok-serien Vise Clamp

StilModellStorlekPris (ex moms)
ADK2-VTI1 / 2-13 x 1-1 / 4 "(monteringsskruv)3 153 SEK
AAK2-VT-S010-32 x 3/4 "(monteringsskruv)1 078 SEK
12

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?