Postvagnar

Filter

APPROVED VENDOR -

Postvagn

StilModellTotal längdHylllängdPris (ex moms)
A1ECJ730 "31 "6 639 SEK
B1ECJ841 "41 "-
RFQ
WESCO -

Trådkontorsvagnar

Wesco trådkontorsvagnar är utformade för att bära brev och juridiska filer, mejl, paket och små verktyg. Dessa vagnar har 18-gauge rörformad konstruktion för att hantera laster mellan 200 och 250 lb. De är integrerade med en övre och en nedre korg som kan avlägsnas för att underlätta lastning och lossning. Dessa vagnar har främre svänghjul och styva hjul bak för jämn rörelse över ojämna ytor och finns i längder från 25 till 36 tum på Raptor Supplies.

StilModellLängdLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddHjulmaterialPris (ex moms)
A272228-200 lb.37.5 "33 "20 "Hårt gummi3 924 SEK
B27223025 "200 lb.38.25 "33.5 "23.75 "Semi-pneumatisk4 972 SEK
C27223136 "250 lb.38.5 "43 "23.75 "Semi-pneumatisk6 404 SEK
WESCO -

Postvagn 33 tum Längd 20 tum Bredd 37-1 / 2 tum H

ModellArtikelPris (ex moms)
272228AG7GQC5 522 SEK

Postvagnar

Wesco postvagnar används på kontor, skolor, bibliotek och juridiska arbetsytor för att bära brev- och juridiska filer, post, paket och små verktyg. Dessa brevvagnar har 18-gauge stålrörskonstruktion för att hantera laster upp till 250 lb och 2-lagers trådnäthyllor för bättre organisation och synlighet. De är utrustade med avtagbara vagnskorgar för enkel sortering och lastning och hjul (svängbara eller styva eller kombinationer av båda) för ökad manövrerbarhet. Korgkorgens trådnät är vinkelrätt mot hyllans för att förhindra att mappar glider igenom. Utvalda vagnar har halvpneumatiska hjul för smidig rörelse över ojämna ytor. Välj bland ett stort utbud av postvagnar, tillgängliga i enkla och dubbla hyllplan.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?