Stöd för underhållsarbete

Filter

VULCAN HART -

Stöd, gasrör

StilModellPris (ex moms)
A00-420561-000011 324 SEK
RFQ
B00-420562-00001255 SEK
RFQ
ENERPAC -

Arbetsstöd

StilModellDimension EDimension ADimension BDimension FDimension H1Dimension H2Dimension MDimension U1Pris (ex moms)
AWST710.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-7 315 SEK
BWSM710.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-6 472 SEK
CWFM710.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-6 689 SEK
DWFT710.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-7 696 SEK
EWFL1110.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "6 357 SEK
FWSL1110.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "5 952 SEK
GWSL2211.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "10 994 SEK
HWFL2211.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "11 622 SEK
VULCAN HART -

Stöd, grenrör

ModellArtikelPris (ex moms)
00-497119-00001AP4GPH200 SEK
Se detaljer

Stöd för underhållsarbete

Hydrauliska arbetsstöd är konstruerade för fastspänning av fixturer för att säkert hålla arbetsstycken under testning och bearbetning och på monteringslinjer och öka bearbetningsnoggrannheten genom att minimera nedböjning. Raptor Supplies erbjuder dessa stöd från märken som Enerpac och Vulcan Hart. De ger motståndskraft mot klämtryck och installeras direkt i hela fixturen eller under klämmekanismen för att stödja arbetsstycket från den motsatta sidan av bearbetningen. Välj från ett brett utbud av dessa arbetsstöd, tillgängliga i grenrörsmonteringstyp, så att flera stöd kan installeras i närheten / gängad kroppstyp som kan justeras enligt bekvämligheten och de lägre flänsmonteringsvarianterna som rörs direkt på flänsen utan fixturhål.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?