ALLEGRO SAFETY Tillbehör till kåpan

Allegro brunnslockstillbehör används för att underhålla brunnar och göra utrustning servicebar.

Filter

ALLEGRO SAFETY -

Manhåls säkerhetskors

Allegro manhole safety cross är ett tvåstångs ramverk som låser sig i mitten för att minska avloppsventilens öppningsstorlek, vilket begränsar risken för att falla ner i avloppsventilen. Det unika manhålssäkerhetskrysset installeras på några sekunder, lagras bekvämt och orsakar ingen skada på avloppsventilen eller vägen. För extra säkerhet är varje stapel märkt med meddelandeklistermärken och numrerade för enkel installation.

StilModellTypPris (ex moms)
A9406-24-3 031 SEK
A9406-30-3 136 SEK
A9406-36Justerbart stort manhål säkerhetskors8 493 SEK
A9406-24Justerbart säkerhetskors för litet manhål8 062 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Magnetiska lyftare för brunnslock

Allegro magnetiska brunnslockslyftare är utformade för att säkert ta bort och byta brunnslock med minimal belastning på kroppen. De har aluminium / stålkonstruktion för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet och har en hopfällbar design för att säkerställa enkel lagring och transport. Dessa lyftare har lyftpunkter med dubbla positioner för att lossa de mest envisa brunnslocken och kan flytta brunnslock med diametrar upp till 36 tum. Med en maximal lastkapacitet på 900 lb finns dessa lyftare i silver, aluminium och orange färger.

StilModellKapacitetFärgDolly materialHöjdLängdMaterialBreddPris (ex moms)
A9401-25--Stål----24 923 SEK
B9401-20-----Stål-3 148 SEK
C9401-35500 IbsOrange-34 "13 "Aluminium8"19 834 SEK
D9401-25660 IbsSilverAluminium79 "12 "Aluminium30 1 / 2 "32 354 SEK
A9401-26900 IbsOrangeStål79 "12 "Stål30 1 / 2 "31 445 SEK
D9401-26900 Ibs-Aluminium44 "72 "Aluminium12 "35 128 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Magnetiska locklyftmagneter

StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A9401-283 1 / 10 "7"3 1 / 10 "11 341 SEK
A9401-28S3 2 / 5 "8"3 1 / 2 "14 251 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Manhålskåpa krok stål silver

ModellArtikelPris (ex moms)
9401-32AG2XKN3 167 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Manhålsköld

ModellArtikelPris (ex moms)
9401-12AD2GEZ3 634 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Tvillingmagnetstång stål svart

ModellArtikelPris (ex moms)
9401-31AG2XKM3 002 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Adapter, 250 lbs.

ModellArtikelPris (ex moms)
9401-30AG2XKL3 032 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Magnetisk locklyftarförlängning, stål, orange

ModellArtikelPris (ex moms)
9401-33AG2XKP2 456 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Punkteringssäkra hjul 10 tum, paket med 2

ModellArtikelPris (ex moms)
9401-29AE6CGE5 146 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?