Manhålslifter

Filter

Allegro brunnslockslyftare används i kommuner, bygg- och infrastrukturprojekt, kraftverk och telekommunikation, underhålls- och reparationsuppgifter, industri...Läs mer

MAG-MATE -

Lyftlyft för manhålslock

StilModellKapacitetFärgMaterialPris (ex moms)
AMCL3W06VL0600600 lb.GulAluminium36 479 SEK
BMCL3W12VL0600600 lb.GulAluminium41 537 SEK
CMCL2W06PNL0800800 lb.SvartStål20 574 SEK
DMCL2W12PNL0800800 lb.SvartStål21 688 SEK
EMCL3W12VL12001200 lb.GulAluminium51 222 SEK
FMCL3W06VL12001200 lb.GulAluminium46 181 SEK
GMCL2W12PNL16001600 lb.SvartStål28 919 SEK
HMCL2W06PNL16001600 lb.SvartStål23 556 SEK
MAG-MATE -

Magnetisk locklyftare Dolly

StilModellPris (ex moms)
AMCL2000W068 661 SEK
BMCL2000W1216 669 SEK
RFQ
CMCL3000W0610 845 SEK
DMCL3000W1220 841 SEK
RFQ
EMCL2000W1013 611 SEK
RFQ
FMCL3000W1017 751 SEK
RFQ
FERVI -

Magnetlyftare

StilModellPris (ex moms)
AS060012 516 SEK
RFQ
BS03008 004 SEK
RFQ
CS100018 906 SEK
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Hopfällbara dockor

StilModellPris (ex moms)
A9401-2713 419 SEK
B9401-2718 155 SEK
ALLEGRO SAFETY -

Magnetventillådlyftare

StilModellLängdLyftkapacitetBreddPris (ex moms)
A9401-403 1 / 2 "50 Ibs5 1 / 2 "7 301 SEK
RFQ
B9401-455"75 Ibs7"9 906 SEK
RFQ
QORPAK -

Lock av 8 tums metallguld

ModellArtikelPris (ex moms)
MET-08918AF7KAF562 SEK
TRUE TEMPER -

Manhålstångsstål 1 x 6 x 24 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
1175300AF7MNA312 SEK
MAG-MATE -

Manhålslockmagnet 400 Lb Cap

ModellArtikelPris (ex moms)
MCL660X2AC3PFH29 560 SEK
ULTRATECH -

Rostkrok Total längd 30 3/4 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
9235AC8YRE702 SEK
CHERNE -

Manhålslockskrok, 24 tums längd, 90 grader. Typ av handtag

ModellArtikelPris (ex moms)
015443AD2NZT1 072 SEK
MAG-MATE -

spreader Bar

ModellArtikelPris (ex moms)
MCL600X2CD8XRM50 517 SEK
Se detaljer
MAG-MATE -

Spridarstång, brunnlift

ModellArtikelPris (ex moms)
MCL660CD8XRN7 152 SEK
Se detaljer
MAG-MATE -

Manhole Dolly, 12 tums hjul, stål

ModellArtikelPris (ex moms)
MCL2000W12HDCD8XRH21 092 SEK
Se detaljer
MAG-MATE -

Brunnslockslyftare Dolly

ModellArtikelPris (ex moms)
MCL2W12HDPNL16CD8XRJ38 357 SEK
Se detaljer

Manhålslifter

Klyftluckor används för att flytta, ta bort och byta ut tunga klyftor. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av klyftlyftare från märken som Allegro, Qorpak, Mag-Mate, grupperare och UltraTech. Allegro manhålslocklyftare är utformade för att ta bort slitna klyftor med minimalt stress och ryggont. Dessa lyftare har stål- eller aluminiumkonstruktion som säkerställer vibrationsdämpning och korrosionsbeständighet. Dessa klyftlyftare har dubbla lyftpunkter som ger kraft för att lossa de mest envisa kåporna och kan hantera laster upp till 900 lb. Mag-Mate manhålslifter används för att magnetiskt, säkert och snabbt byta ut och ta bort manhålskåp som väger upp till 400 lb. Dessa skyddshissar ger utmärkt skydd mot att falla och halka, särskilt i snöiga, regniga eller isiga förhållanden. Den ergonomiska utformningen av dessa lyftare gör att även en enda person enkelt kan flytta och lyfta ett tungt korghölje. Dessa klyftluckor finns i gummi-, metall-, stål- och aluminiumkroppar Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Hur garanterar man säkerheten när man använder en brunnslockslyftare?

  • Bär skyddsutrustning (handskar och skyddsglasögon) för att undvika skador.
  • Se till att området runt manhålet är fritt och säkert innan du försöker lyfta locket.
  • Var försiktig när du hanterar locket för att undvika att tappa det.

Hur garanterar man säkerheten när man använder en brunnslockslyftare?

  • Bär skyddsutrustning (handskar och skyddsglasögon) när du använder en brunnslockslyftare.
  • Rensa området runt brunnen innan du lyfter locket.
  • Hantera brunnslocket försiktigt för att undvika att tappa det.
  • Använd lämpliga lyfttekniker och sök hjälp vid behov.
  • Se till att brunnslocket är ordentligt återsatt efter användning.

Hur placeras brunnslockslyftarna?

  • Bedöm brunnslocket för skick och inriktning.
  • Placera lyftarna parallellt med varandra och i linje med lyftpunkterna på brunnslocket.
  • Sätt i lyftarna ordentligt i lyftpunkterna.
  • Verifiera anslutningen för att säkerställa en korrekt anslutning.
  • Förbered området och säkerställ en fri väg innan du lyfter.
  • Lyft brunnslocket gradvis och jämnt med lämpliga lyfttekniker.
  • Fäst det upplyfta locket på plats med stöd eller verktyg.
  • Följ säkerhetsriktlinjerna, bär skyddsutrustning och sök hjälp vid behov.

Hur väljer jag rätt brunnslockslyftare för mina behov?

  • Bestäm den viktkapacitet som krävs för att lyfta manhålslocken.
  • Tänk på den lyftmekanism som passar den typ av brunnslock du möter.
  • Välj lyftare som är kompatibla med de lyftpunkter som vanligtvis finns på locken.
  • Leta efter användarvänliga funktioner som ergonomiska handtag och snabbkopplingsmekanismer.
  • Se till att lyftarna är gjorda av hållbara material som tål tunga belastningar.
  • Tänk på portabilitet och förvaringsmöjligheter för enkel transport och kompakt förvaring.
  • Prioritera lyftare med säkerhetsfunktioner som halkfria handtag och säkra fästmekanismer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?