Grenrörssats Tillbehör

Filter

IMPERIAL -

Adaptrar för slangavstängning

StilModellVinkelLängdPris (ex moms)
A17-C902"435 SEK
B16-CRakt2.5 "333 SEK
YELLOW JACKET -

Laddningsslangar

Yellow Jacket-laddningsslangar används för att betjäna kylmedelsinnehållet i ammoniakledningar, cylinderventiler och bränsleoljeenheter. Dessa slangar är utformade med en fuktbarriär för att ge förbättrad motståndskraft mot fuktmigrering, vilket som ett resultat kan förorena dyra köldmedier. Nylonpermeationsbarriären hos dessa Yellow Jacket-slangar följer SAE-kraven J2196 för köldmedium CFC, HCFC och HFC. Ett brett utbud av dessa slangar finns i rött, blått och gult färgalternativ på raptor Supplies.

StilModellFärgAnslutningsstorlekArtikelLängdAntal slangarTypPris (ex moms)
A25202Blå1/4 "KvinnaLaddningsslang9"1H VAC644 SEK
B25602Red1/4 "KvinnaLaddningsslang9"1H VAC637 SEK
C25980Röd, gul, blå1/4 "KvinnaLaddningsslanguppsättning9"3H VAC1 907 SEK
D21990Röd, gul, blå, svart1 / 4 "Laddningsslang60 "4Kyl- och luftkonditionering2 136 SEK
E25002Gul1/4 "KvinnaLaddningsslang9"1H VAC619 SEK
DAYTON -

Laddnings- / vakuumslangar

Daytons laddningsslangar är utformade för användning med HFC- och HCFC-köldmedier, inklusive R-410A. De uppfyller SAE J2196-standarder och har automatiska avstängningsanslutningar. Dessa laddningsslangar är lämpliga för användning med fördelarmätare i kyl- och luftkonditioneringsapplikationer. Välj bland ett urval av dessa laddningsslangar, tillgängliga i blått, rött och gult.

StilModellFärgPris (ex moms)
A4PDG7Blå280 SEK
B4PDG6Red280 SEK
C4PDG5Gul473 SEK
StilModellAnslutningsstorlekPris (ex moms)
ALC-41 / 4 "269 SEK
ALC-55 / 16 "255 SEK
YELLOW JACKET -

HVAC snabbkopplingar

StilModellVinkelAnslutningsstorlekTypPris (ex moms)
A191090 grader1 / 4 "Rakt371 SEK
B1920845 grader1/4 "Kvinna x 1/4" ManH VAC394 SEK
C1920990 grader1 / 4 "90 grader384 SEK
IMPERIAL -

PolarShield laddningsslangar med automatiska avstängningsventiler

Imperial 900-serie laddningsslangar uppfyller UL-1963, SAE-J2196 & EPA krav för styrka, tryck och köldmediumgenomträngning. Dessa Kevlar-förstärkta gummislangar finns i röda, gula och blå färger för att undvika sammankopplingar och är utrustade med 1/4 tums mässingskontakter. Dessa kyl- och luftkonditioneringsladdar har spräng- och arbetstryck på 4000 respektive 800 psi. Raptor Supplies säljer ett brett utbud av Imperial PolarShield laddningsslangar med en säkerhetsfaktor på 5: 1.

StilModellFärgArtikelAntal slangarPris (ex moms)
A905-MRBBlåLaddningsslang1648 SEK
B905-MRRRedLaddningsslang1602 SEK
C905-MRSRöd, gul, blå uppsättningLaddningsslanguppsättning31 743 SEK
D905-MRYGulLaddningsslang1595 SEK
YELLOW JACKET -

Plus II laddningsslangar

StilModellArbetstryckVinkelSprängtryckFärgAnslutningsstorlekLängdAntal slangarTypPris (ex moms)
A14560600 PSI0 grader3000 psiGul3/8 "rak60 "1Kyl- och luftkonditionering837 SEK
A29060800 PSI0 grader4000 PSIGul1/4 "Kvinna60 "1Kyl- och luftkonditionering841 SEK
B22985800 PSI45 grader4000 PSIRöd, gul, blå uppsättning1/4 "Kvinna60 "3Kyl- och luftkonditionering2 140 SEK
C25985800 PSI45 grader4000 PSIRöd, gul, blå1/4 "Kvinna60 "3H VAC2 791 SEK
D22983800 PSI45 grader4000 PSIRöd, gul, blå1/4 "Kvinna36 "3H VAC1 576 SEK
E22984800 PSI45 grader4000 PSIGul / Blå / Röd1 / 4 "48 "3Kyl- och luftkonditionering1 808 SEK
F21672800 PSI45 grader4000 PSIRed1 / 4 "72 "1Kyl- och luftkonditionering556 SEK
RFQ
F21648800 PSI45 grader4000 PSIRed1 / 4 "48 "1Kyl- och luftkonditionering458 SEK
F21048800 PSI45 grader4000 PSIGul1 / 4 "48 "1Kyl- och luftkonditionering475 SEK
G21985800 PSI0 grader4000 PSIRöd, gul, blå uppsättning1/4 "rak60 "3Kyl- och luftkonditionering1 485 SEK
H21260800 PSI0 grader4000 PSIBlå1/4 "rak60 "1Kyl- och luftkonditionering493 SEK
H29260800 PSI0 grader4000 PSIBlå1/4 "Kvinna60 "1Kyl- och luftkonditionering822 SEK
I29985800 PSI0 grader4000 PSIGul / Blå / Röd1/4 "Kvinna60 "3Kyl- och luftkonditionering2 693 SEK
J29660800 PSI0 grader4000 PSIRed1/4 "Kvinna60 "1Kyl- och luftkonditionering823 SEK
K25986800 PSI45 grader4000 PSIRöd, gul, blå1/4 "Kvinna72 "3H VAC3 097 SEK
L21983800 PSI45 grader4000 PSIRöd, gul, blå1/4 "Kvinna36 "3H VAC1 217 SEK
M22986800 PSI45 grader4000 PSIGul / Blå / Röd1 / 4 "72 "3Kyl- och luftkonditionering2 240 SEK
F21272800 PSI45 grader4000 PSIBlå1 / 4 "72 "1Kyl- och luftkonditionering557 SEK
F21072800 PSI45 grader4000 PSIGul1 / 4 "72 "1Kyl- och luftkonditionering569 SEK
RFQ
F21248800 PSI45 grader4000 PSIBlå1 / 4 "48 "1Kyl- och luftkonditionering458 SEK
J21660800 PSI0 grader4000 PSIRed1/4 "rak60 "1Kyl- och luftkonditionering495 SEK
N21060800 PSI0 grader4000 PSIGul1/4 "rak60 "1Kyl- och luftkonditionering495 SEK
O29983800 PSI45 grader4000 PSIRöd, gul, blå1/4 "Kvinna36 "3H VAC2 423 SEK
YELLOW JACKET -

Värmepumpens tillbehör

StilModellFärgTypPris (ex moms)
A49134BlåLågsida627 SEK
B49133RedHög sida619 SEK
JB INDUSTRIES -

Laddningsslangar

StilModellVinkelFärgLängdAntal slangarPris (ex moms)
ACLB-720 graderSvart72 "1603 SEK
BCLS-72R30 graderRed72 "1608 SEK
CCCLS-6030 graderRöd, gul, blå uppsättning60 "31 763 SEK
IMPERIAL -

400-serie 2-ventilsrör, PolarShield, 1/8 tum MPT

Imperial ersättningsmätare för mässing är lämpliga för att ersätta slitna / skadade tryckmätare; tomgång för att mäta kylmedietryck i HVAC-system. Dessa enheter har unik design som ger utmärkt motstånd mot stötar, vibrationer och pulsationer för överlägsen prestanda och förlängd mätningstid. De är integrerade med lättläst färgkodade vågar och stövlar som skyddar mot slag. PolarShield slanguppsättning erbjuder arbetstryck på 800 psi och sprängtryck på 3100 psi och är kompatibelt med CFC-, HCFC- och HFC-köldmedier. Välj bland ett brett utbud av dessa mässingsrör, tillgängliga i varianter av låg och hög sida och gummityp.
Raptor Supplies erbjuder också Imperial grenrörsbyte set med ovannämnda funktioner med 0 - 500 psi arbetstryck.

StilModellSprängtryckFärgArtikelTypArbetstryckPris (ex moms)förp. Antal.
A422-CB-Blå2 1/2 "ersättningsmätareLågsida30 "Hg till 500 PSI305 SEK 1
A425-CB-Blå2 1/2 "ersättningsmätareLågsida30 "Hg till 350 PSI299 SEK 1
B422-CR-Red2 1/2 "tryckmätareHög sida0 till 800 PSI305 SEK 1
B423-CR-Red2 1/2 "tryckmätareHög sida0 till 500 PSI277 SEK 1
C400-RB-1 blå och 1 rödGauge Boot Set för 2-1 / 2 "mätareGummi-108 SEK 2
D424-CB2300 PSIBlå2-1 / 2 "ersättningstrycksmätareLågsida30 "Hg till 250 PSI254 SEK 1
E424-CR3100 PSIRed2-1 / 2 "ersättningstrycksmätareHög sida0 till 500 PSI254 SEK 1
IMPERIAL -

Ersättningsmätare

Kejserliga ersättningsmätare är lämpliga för att ersätta skadade tryckmätare som är idealiska för att mäta kylmedietryck i luftkonditioneringssystem. Dessa mätare har en stöttålig och vibrationsdämpande design som isolerar nålrörelsen från uttaget. Detta minskar effekterna av stötar och ger fladdrande prestanda genom att minska vibrationerna. Välj mellan ett brett utbud av dessa mätare, tillgängliga i röda & blå färgkodade rattar på Raptor Supplies.

StilModellFärgArtikelTypArbetstryckPris (ex moms)
A451-CBBlå2 1/2 "ersättningsmätareLågsida30 "Hg till 350 PSI286 SEK
B451-CRRed2 1/2 "tryckmätareHög sida0 till 500 PSI286 SEK
IMPERIAL -

800-serien Polarshield-slangar med automatisk avstängningsventil

Imperial 800-serie laddningsslangsatser har en nylonbarriär med flera kylmedel som är kompatibel med alla CFC-, HFC- och HCFC-köldmedier. Imperial PolarShield-laddningsslangar uppfyller UL-1963, SAE-J2196 & EPA-kraven för styrka, tryck och kylmediumgenomträngning. Dessa laddningsslangar är utrustade med 1/4 tum kvinnliga mässingkontakter och har 4000 psi sprängtryck och 800 psi arbetstryck. De är gjorda av Kevlar-förstärkt gummi och erbjuder en 5: 1-säkerhetsfaktor. Välj från ett brett utbud av Imperial-slanguppsättningar, tillgängliga i längder på 36, 60 och 72 tum Raptor Supplies.

StilModellVinkelFärgSlangmaterialArtikelLängdAntal slangarTypPris (ex moms)
A805-MRS0 graderRöd, gul, blå uppsättningGummi med Kevlar (R) (R) förstärkningLaddningsslanguppsättning60 "3Kyl- och luftkonditionering1 039 SEK
B806-MRS0 graderRöd, gul, blå uppsättningGummi med Kevlar (R) (R) förstärkningLaddningsslanguppsättning72 "3Kyl- och luftkonditionering1 112 SEK
C803-KCS0 graderRöd, gul, blå uppsättningGummi med Kevlar (R) förstärkningLaddningsslanguppsättning36 "3Kyl- och luftkonditionering976 SEK
C806-KCS0 graderRöd, gul, blå uppsättningGummi med Kevlar (R) förstärkningLaddningsslanguppsättning72 "3Kyl- och luftkonditionering746 SEK
D803-MRB0 graderBlåGummi med Kevlar (R) förstärkningEnkel slang36 "1Kyl- och luftkonditionering242 SEK
E803-MRY0 graderGulGummi med Kevlar (R) förstärkningEnkel slang36 "1Kyl- och luftkonditionering266 SEK
F803-MRR0 graderRedGummi med Kevlar (R) förstärkningEnkel slang36 "1Kyl- och luftkonditionering242 SEK
D805-MRB0 graderBlåGummi med Kevlar (R) förstärkningEnkel slang60 "1Kyl- och luftkonditionering314 SEK
E805-MRY0 graderGulGummi med Kevlar (R) förstärkningEnkel slang60 "1Kyl- och luftkonditionering320 SEK
F805-MRR0 graderRedGummi med Kevlar (R) förstärkningEnkel slang60 "1Kyl- och luftkonditionering288 SEK
G800 MBS30 graderRöd, gul, blå uppsättningGummi med Kevlar (R) förstärkningAdapterslangsats6"3Kulventil1 075 SEK
YELLOW JACKET -

Plus II laddningsslangsatser

StilModellLängdPris (ex moms)
A2198448 "1 348 SEK
B2998448 "2 635 SEK
A2198672 "1 669 SEK
B2998672 "3 001 SEK
JB INDUSTRIES -

Laddningsslang 60 tum

StilModellFärgPris (ex moms)
ACLS-60BBlå658 SEK
BCLS-60RRed658 SEK
CCLS-60YGul658 SEK
JB INDUSTRIES -

Tryckmätare 4 tum

StilModellFärgTypArbetstryckPris (ex moms)
AM2-400BlåLågsida0 till 400 PSI609 SEK
BM2-405RedHög sida0 till 800 PSI609 SEK
DAYTON -

Ersättningstorrmätare, 2-3/4 tum

Dayton 2-3/4-tums, ersättningsmätare är ersättare för högtrycksmätare som ersättare för grenrörsmätare. De klarar ett arbetstrycksintervall på 0-500 PSI och har 1/8 tum MNPT-anslutningsstorlek. Välj mellan en rad av dessa mätare, tillgängliga i röda och blå färger.

StilModellFärgArtikelTypArbetstryckPris (ex moms)
A4PDJ9Blå2 3/4 "ersättningsmätareLågsida30 "Hg till 350 PSI85 SEK
B4PDJ8Red2 3/4 "tryckmätareHög sida0 till 500 PSI85 SEK
APPROVED VENDOR -

Snabb kopplare

StilModellVinkelLängdTypPris (ex moms)
AGGS_130950 grader2.5 "Rakt259 SEK
BGGS_1309645 grader1.75 "90 grader353 SEK
APPROVED VENDOR -

Stäng av kopplingen

StilModellVinkelTypPris (ex moms)
AGGS_130930 graderRak lågförlust130 SEK
BGGS_1309490 grader90 graders lågförlust148 SEK
DAYTON -

Hög sidotrycksmätare, 2-3/4 tum

Dayton 2-3/4-tums mätare är högt sidometertryckmätare som används som ersättning för grenrörsmätare. De klarar ett arbetstrycksintervall på 0-500 PSI och har 1/8 NPT-anslutningsstorlek. Välj mellan en rad av dessa mätare, tillgängliga i röda och blå färger.

StilModellFärgArtikelTypArbetstryckPris (ex moms)
A4PDK2Blå2 3/4 "vätskefylld ersättningsmätareLågsida30 "Hg till 350 PSI165 SEK
B4PDK4Blå2 3/4 "ersättningsmätareLågsida30 "Hg till 350 PSI85 SEK
C4PDK3Red2 3/4 "tryckmätareHög sida0 till 500 PSI85 SEK
D4PDK1Red2 3/4 "vätskefylld tryckmätareHög sida0 till 500 PSI166 SEK
JB INDUSTRIES -

Fördelningsslangssats

StilModellAnslutningsstorlekArtikelAntal slangarPris (ex moms)
ACCLE-60-Fördelningsslangssats-1 499 SEK
BCCLS-72-Fördelningsslangssats-2 362 SEK
CCCLE4-60Röd / gul / blå slang 1/4 "hona x 1/4" hona, svart slang 3/8 "hona x 3/8" honaFördelningsslangssats42 170 SEK
DCCLS5-60Gul slang 1/4 "hona x 1/4" hona, röd och blå 1/4 "hona x 5/16" honaGrenrörssats, lågt förlust32 024 SEK
DAYTON -

Mätare, 3-1/8 tum

Dayton ersättningsgrenrörsmätare är avsedda att användas med högsidans fördelarmätare. De används idealiskt för att byta ut slitna mätare i olika industriella och kommersiella tillämpningar. Välj mellan en rad av dessa mångfaldsmätare, tillgängliga i hög- och lågsidetyper.

StilModellFärgArtikelTypArbetstryckPris (ex moms)
A4PDK6Blå3 1/8 "ersättningsmätareLågsida30 "Hg till 600 PSI200 SEK
B4PDK5Red3 1/8 "tryckmätareHög sida0 till 800 PSI200 SEK
12

Grenrörssats Tillbehör

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av tillbehör till grenrörsset inklusive ersättningstryck och sammansatta mätare, adaptrar, slangsatser / -satser, kopplingar och förlängningar från märken som Dayton, Klein Tools, Imperial, Yellow Jacket, Uniweld, JB Industries och Alemite. Mätaggregaten är utrustade med en automatisk avstängningsventil för att förhindra att trycket stiger över önskade nivåer. Kejserlig PolarShield 400 Seriebytesgrenar är lämpliga för att övervaka trycket i HVACR-system och släppa ut fukt och slam för att förhindra skador. Dessa sammansatta mätare har motstånds- och vibrationsdämpning för fladdring och pulsationsfri drift. De har framsidor med hög synlighet och färgkodade skalor för enkel läsning. Välj bland ett stort utbud av dessa ersättningsmätarsatser, tillgängliga i arbetstryck från 0 till 800 psi Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?