YELLOW JACKET Grenrörssats Tillbehör

Inkluderar slangar, adaptrar, mätare och kopplingar som finns i olika vinklar, färger, anslutningsstorlekar och material för uppgradering / utbyte av befintliga komponenter i grenrörsuppsättningar

Filter

YELLOW JACKET -

HVAC snabbkopplingar

StilModellVinkelAnslutningsstorlekTypPris (ex moms)
A191090 grader1 / 4 "Rakt371 SEK
B1920845 grader1/4 "Kvinna x 1/4" ManH VAC394 SEK
C1920990 grader1 / 4 "90 grader384 SEK
YELLOW JACKET -

Värmepumpens tillbehör

StilModellFärgTypPris (ex moms)
A49134BlåLågsida627 SEK
B49133RedHög sida619 SEK
YELLOW JACKET -

Plus II laddningsslangar

StilModellArbetstryckVinkelSprängtryckFärgAnslutningsstorlekLängdAntal slangarTypPris (ex moms)
A14560600 PSI0 grader3000 psiGul3/8 "rak60 "1Kyl- och luftkonditionering837 SEK
B21248800 PSI45 grader4000 PSIBlå1 / 4 "48 "1Kyl- och luftkonditionering458 SEK
C22984800 PSI45 grader4000 PSIGul / Blå / Röd1 / 4 "48 "3Kyl- och luftkonditionering1 808 SEK
D22983800 PSI45 grader4000 PSIRöd, gul, blå1/4 "Kvinna36 "3H VAC1 576 SEK
E21983800 PSI45 grader4000 PSIRöd, gul, blå1/4 "Kvinna36 "3H VAC1 217 SEK
B21272800 PSI45 grader4000 PSIBlå1 / 4 "72 "1Kyl- och luftkonditionering557 SEK
B21072800 PSI45 grader4000 PSIGul1 / 4 "72 "1Kyl- och luftkonditionering569 SEK
RFQ
B21048800 PSI45 grader4000 PSIGul1 / 4 "48 "1Kyl- och luftkonditionering475 SEK
F21260800 PSI0 grader4000 PSIBlå1/4 "rak60 "1Kyl- och luftkonditionering493 SEK
G21660800 PSI0 grader4000 PSIRed1/4 "rak60 "1Kyl- och luftkonditionering495 SEK
H21060800 PSI0 grader4000 PSIGul1/4 "rak60 "1Kyl- och luftkonditionering495 SEK
I21985800 PSI0 grader4000 PSIRöd, gul, blå uppsättning1/4 "rak60 "3Kyl- och luftkonditionering1 485 SEK
B21648800 PSI45 grader4000 PSIRed1 / 4 "48 "1Kyl- och luftkonditionering458 SEK
J22985800 PSI45 grader4000 PSIRöd, gul, blå uppsättning1/4 "Kvinna60 "3Kyl- och luftkonditionering2 140 SEK
K29985800 PSI0 grader4000 PSIGul / Blå / Röd1/4 "Kvinna60 "3Kyl- och luftkonditionering2 693 SEK
G29660800 PSI0 grader4000 PSIRed1/4 "Kvinna60 "1Kyl- och luftkonditionering823 SEK
A29060800 PSI0 grader4000 PSIGul1/4 "Kvinna60 "1Kyl- och luftkonditionering841 SEK
L29983800 PSI45 grader4000 PSIRöd, gul, blå1/4 "Kvinna36 "3H VAC2 423 SEK
M25986800 PSI45 grader4000 PSIRöd, gul, blå1/4 "Kvinna72 "3H VAC3 097 SEK
F29260800 PSI0 grader4000 PSIBlå1/4 "Kvinna60 "1Kyl- och luftkonditionering822 SEK
N22986800 PSI45 grader4000 PSIGul / Blå / Röd1 / 4 "72 "3Kyl- och luftkonditionering2 240 SEK
B21672800 PSI45 grader4000 PSIRed1 / 4 "72 "1Kyl- och luftkonditionering556 SEK
RFQ
O25985800 PSI45 grader4000 PSIRöd, gul, blå1/4 "Kvinna60 "3H VAC2 791 SEK
YELLOW JACKET -

Plus II laddningsslangsatser

StilModellLängdPris (ex moms)
A2198448 "1 348 SEK
B2998448 "2 635 SEK
B2998672 "3 001 SEK
A2198672 "1 669 SEK
YELLOW JACKET -

Laddningsslangar

Yellow Jacket-laddningsslangar används för att betjäna kylmedelsinnehållet i ammoniakledningar, cylinderventiler och bränsleoljeenheter. Dessa slangar är utformade med en fuktbarriär för att ge förbättrad motståndskraft mot fuktmigrering, vilket som ett resultat kan förorena dyra köldmedier. Nylonpermeationsbarriären hos dessa Yellow Jacket-slangar följer SAE-kraven J2196 för köldmedium CFC, HCFC och HFC. Ett brett utbud av dessa slangar finns i rött, blått och gult färgalternativ på raptor Supplies.

StilModellFärgAnslutningsstorlekArtikelLängdAntal slangarTypPris (ex moms)
A25202Blå1/4 "KvinnaLaddningsslang9"1H VAC644 SEK
B25602Red1/4 "KvinnaLaddningsslang9"1H VAC637 SEK
C25980Röd, gul, blå1/4 "KvinnaLaddningsslanguppsättning9"3H VAC1 907 SEK
D21990Röd, gul, blå, svart1 / 4 "Laddningsslang60 "4Kyl- och luftkonditionering2 136 SEK
E25002Gul1/4 "KvinnaLaddningsslang9"1H VAC619 SEK
YELLOW JACKET -

Flytande laddningsadapter, 1/4 tum hona x 1/4 tum hane

ModellArtikelPris (ex moms)
41123AB8TLJ258 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?