PARKER Manuella luftventiler

Pneumatiska manuella reglerventiler med fluorkoltätningar och en rulle i rostfritt stål. Tål höga temperaturer och är idealiska för kemiska applikationer. Finns i 3-vägs, 2/3-position och 4-vägs 2/3-positioner luftventilvarianter

Filter

PARKER -

Manuella luftventiler

StilModellArtikelPris (ex moms)
ABV10N4-C0Avluftningsventil886 SEK
ABV10N2-C0Avluftningsventil1 553 SEK
B710-6-1/2BRiktningsventil69 933 SEK
C710-6-1/4BRiktningsventil62 590 SEK
B710-6-3/4BRiktningsventil95 425 SEK
PARKER -

4-vägs, 2-position manuell luftreglerventil

Parkers fyrvägsventiler används för att styra det dubbelriktade flödet av luft och vatten i vattenledningsanläggningar. Dessa manuella luftreglerventiler har en spole i rostfritt stål och tätningar av fluorkol som ger kapacitet att klara högre temperaturer och större kemisk kompatibilitet. Även om dessa enheter är försmorda, rekommenderar de fortfarande tillförsel av smord, ren luft för extra livslängd, även under ett aggressivt temperaturintervall på -4 till 40 grader F. De är dessutom utrustade med parallella och vinkelräta monteringshandtag för enkel konfiguration och finns i aluminium- och bronsmaterial på Raptor Supplies.

StilModellTotal breddStälldon / returBody MaterialRörstorlekTemp. RäckviddCFMVolymkoefficientMax. TryckPris (ex moms)
A5204310001"Knapp / ManuellAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi3 770 SEK
B5204110001"Knapp / fjäderAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi3 927 SEK
C5208310001"Spak / manuellAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi4 049 SEK
D5208110001"Spak / fjäderAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi4 143 SEK
E520A110001"Rulle / fjäderAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi4 239 SEK
E5202110001"Rulle / fjäderAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi4 021 SEK
FP2LAX591VS1.5 "Spak / fjäderAluminium1 / 8 "-40 grader till 140 grader F.-0.7232 psi2 919 SEK
FP2LAX591VV1.5 "Spak / spärrAluminium1 / 8 "-40 grader till 140 grader F.-0.7232 psi2 908 SEK
G422CS021W1.25 "Spak / spärrAluminium3 / 8 "0 grader till 140 grader F.-2.9150 psi6 676 SEK
G422CS021K1.25 "Spak / fjäderAluminium3 / 8 "0 grader till 140 grader F.-2.9150 psi6 143 SEK
H4107110001 / 2 "Spak / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 956 SEK
I4101110001 / 2 "Kolv / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 621 SEK
J4104110001 / 2 "Knapp / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 901 SEK
K4108110001 / 2 "Växla / vårAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi3 113 SEK
J4109310001 / 2 "Knapp / ManuellAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi3 171 SEK
L4103110001 / 2 "1-vägs tripper / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi3 182 SEK
M4102110001 / 2 "Rulle / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 941 SEK
N5207110002.5 "Pedal / vårAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi4 686 SEK
O5209310002.5 "Trampa / manuellAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi4 876 SEK
PM054354482.5 "Vred / spärrBronze3 / 8 "-15 grader till 200 grader F.-3.4225 psi10 602 SEK
PM054454482.5 "Vred / spärrBronze1 / 2 "-15 grader till 200 grader F.-5.1215 psi14 249 SEK
Q422CR021W2.25 "Spak / spärrAluminium3 / 8 "0 grader till 140 grader F.-2.9150 psi6 760 SEK
Q422CR021K2.25 "Spak / fjäderAluminium3 / 8 "0 grader till 140 grader F.-2.9150 psi6 568 SEK
R422CT021K2.25 "Fotpedal / fjäderAluminium3 / 8 "0 grader till 140 grader F.-2.9150 psi7 923 SEK
SM054354436.75 "Spak / spärrBronze3 / 8 "-15 grader till 200 grader F.3.43.4225 psi12 645 SEK
PARKER -

3-vägs, 2-position manuell luftreglerventil

StilModellTotal breddStälldon / returBody MaterialRörstorlekTemp. RäckviddCFMVolymkoefficientMax. TryckPris (ex moms)
A5242110001"Rulle / fjäderAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi3 293 SEK
B5244110001"Knapp / fjäderAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi3 301 SEK
C524A110001"Rulle / fjäderAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi3 511 SEK
D5244310001"Knapp / ManuellAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi3 206 SEK
E5248310001.5 "Spak / manuellAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi3 186 SEK
F5248110001.5 "Spak / fjäderAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi3 302 SEK
G4043110001 / 2 "1-vägs tripper / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 444 SEK
H4042110001 / 2 "Rulle / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 197 SEK
I4147110001 / 2 "Spak / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 757 SEK
J4141110001 / 2 "Kolv / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 432 SEK
K4044110001 / 2 "Knapp / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 262 SEK
L4149310001 / 2 "Knapp / ManuellAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 838 SEK
M4144110001 / 2 "Knapp / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 687 SEK
N4148110001 / 2 "Växla / vårAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 934 SEK
O4142110001 / 2 "Rulle / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 793 SEK
P4041110001 / 2 "Kolv / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi1 966 SEK
Q4047110001 / 2 "Spak / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 424 SEK
R4048110001 / 2 "Växla / vårAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 384 SEK
S4143110001 / 2 "1-vägs tripper / fjäderAluminium1 / 8 "32 grader till 175 grader F.-0.2150 psi2 732 SEK
T5249310002.5 "Trampa / manuellAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi4 260 SEK
UM054324482.5 "Vred / spärrBronze3 / 8 "-15 grader till 200 grader F.3.43.4225 psi9 432 SEK
UM054424482.5 "Vred / spärrBronze1 / 2 "-15 grader till 200 grader F.5.25.1215 psi12 592 SEK
V5247110002.5 "Pedal / vårAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi3 928 SEK
UM054624483.5 "Vred / spärrBronze3 / 4 "-15 grader till 200 grader F.-9.5200 psi17 220 SEK
WM054324436.75 "Spak / spärrBronze3 / 8 "-15 grader till 200 grader F.3.43.4225 psi11 551 SEK
PARKER -

4-vägs, 3-position manuell luftreglerventil

Directair 4-seriens reglerventiler är designade för att styra/växla vätskeflödet & inom jordbruket, vattenrening, kemi- och petroleumindustrin. Dessa luftregleringsventiler är utrustade med tätningar av fluorkolväten och en spole av rostfritt stål som ger ökad temperaturtolerans och kemisk kompatibilitet. De har parallella och vinkelrätt monterade handtag för enkel och snabb användning och finns i aluminium, anodiserad aluminium och bronsvarianter. Dessa reglerventiler kräver ren luft, är försmorda för ökad hållbarhet och kan arbeta vid temperaturer från -15 till 200 grader F. Välj från ett brett utbud av manuella luftkontrollventiler med tre lägen, tillgängliga i längder från 4.25 till 10 tum på Raptor Supplies.

StilModellTotal breddStälldon / returBody MaterialRörstorlekTemp. RäckviddCFMVolymkoefficientMax. TryckPris (ex moms)
A5228110001"Spak / fjäderAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi5 071 SEK
A5298110001"Spak / fjäderAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi4 869 SEK
B5218310001"Spak / manuellAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi4 688 SEK
A5218110001"Spak / fjäderAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi4 864 SEK
B5228310001"Spak / manuellAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi4 983 SEK
B5298310001"Spak / manuellAluminium1 / 4 "32 grader till 175 grader F.-0.8150 psi4 859 SEK
CP2LAX891221.5 "Spak / spärrAluminium1 / 8 "-40 grader till 140 grader F.-0.5232 psi3 392 SEK
CP2LAX691221.5 "Spak / spärrAluminium1 / 8 "-40 grader till 140 grader F.-0.5232 psi3 463 SEK
CP2LAX891111.5 "Spak / fjäderAluminium1 / 8 "-40 grader till 140 grader F.-0.5232 psi3 631 SEK
CP2LAX691111.5 "Spak / fjäderanodiserat aluminium1 / 8 "-40 grader till 158 grader F.-0.5232 psi3 559 SEK
D422CS024W1.25 "Spak / spärrAluminium3 / 8 "0 grader till 140 grader F.-1.3150 psi8 133 SEK
D422CS023W1.25 "Spak / spärrAluminium3 / 8 "0 grader till 140 grader F.-1.3150 psi7 884 SEK
EM054451482.5 "Vred / spärrBronze1 / 2 "-15 grader till 200 grader F.-5.1215 psi14 145 SEK
EM054351482.5 "Vred / spärrBronze3 / 8 "-15 grader till 200 grader F.-3.5225 psi17 785 SEK
F422CR023W2.25 "Spak / spärrAluminium3 / 8 "0 grader till 140 grader F.-1.3150 psi8 346 SEK
F422CR024W2.25 "Spak / spärrAluminium3 / 8 "0 grader till 140 grader F.-1.3150 psi7 335 SEK
EM054651483.25 "Vred / spärrBronze3 / 4 "-15 grader till 200 grader F.-8.7200 psi20 976 SEK
GM054351436.75 "Spak / spärrBronze3 / 8 "-15 grader till 200 grader F.3.43.4225 psi19 772 SEK
GM054451438"Spak / spärrBronze1 / 2 "-15 grader till 200 grader F.5.25.2215 psi16 529 SEK
GM0546514310.75 "Spak / spärrBronze3 / 4 "-15 grader till 200 grader F.9.59.5200 psi22 089 SEK
PARKER -

Pendelventiler

Parker NG164 -seriens pendelventiler ger en enda pneumatisk utgång mot två separata ingångar i minnes- och förreglingskretsar. Dessa ventiler är lämpliga för fabriksautomation och förpackningsapplikationer och har robust aluminiumkonstruktion för slaghållfasthet och nitriltätningar för läcksäker drift.

StilModellPris (ex moms)
AN1641001760 SEK
RFQ
AN16430031 486 SEK
RFQ
AN16420031 399 SEK
RFQ
PARKER -

Manuell luftreglerventil, portstorlek - 1/4 tum, NPT, 150 psi

ModellArtikelPris (ex moms)
523831000AC9ARV3 643 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?