Manuella materiallyfttillbehör

Filter

VESTIL -

MWP-seriens spinntillbehör

StilModellHöjdLängdSpindellängdBreddPris (ex moms)
AMWP-SPIN3.5 "23.75 "23 1 / 2 "3"1 144 SEK
BMWP-DSPIN20 "5.5 "17 1 / 2 "9.75 "1 598 SEK
GENIE -

Ladda plattformar

StilModellPris (ex moms)
A329377 170 SEK
B371486 588 SEK
GENIE -

Lyft bommar

StilModellTotal längdPris (ex moms)
A32567-S18 ", 24", 32 ", 42"7 813 SEK
B3708620 "6 802 SEK
TRI-ARC -

U-Design Flerplattformstrappstegar, 45 graders lutning

StilModellAntal stegTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
AMPASSW2118 "10 "6 921 SEK
BMPASSW3227 "19 "8 075 SEK
CMPASSW4336 "28 "10 300 SEK
DMPASSW5445 "37 "11 476 SEK
EMPASSW6554 "46 "12 885 SEK
FMPASSW7663 "73 "13 967 SEK
GMPASSW8772 "71 "15 499 SEK
HMPASSW9881 "100 "16 728 SEK
StilModellPris (ex moms)
A37250-S8 245 SEK
RFQ
A37251-S8 825 SEK
RFQ
GENIE -

Tillbehör för lyft av plattform, staplare och utrustning

StilModellArtikelTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A32237GTKontrollenhet3.5 "10 "10 "4 842 SEK
B33366-SGTGaffelförlängning4"4"36.5 "4 167 SEK
C2320GTRegulator5"5"5"4 978 SEK
D35101GTSäkerhetsbromsats12 "3"12 "1 228 SEK
E37481GTStabilisatoruppsättning5"46 "5"7 876 SEK
E35159-SGTStabilisatoruppsättning4"45 "4"6 985 SEK
GENIE -

Stege Aluminium

ModellArtikelPris (ex moms)
37249-SAE2QNP7 476 SEK
GENIE -

Justerbara rörformiga gafflar 27-1 / 2 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
32564-SAE2QNG8 488 SEK
GENIE -

Fyrpunktshjulsats 5 tum H-paket med 4

ModellArtikelPris (ex moms)
37242-SAA8HHQ7 133 SEK
VESTIL -

Arbetspositionerare, rullrotator

ModellArtikelPris (ex moms)
MWP-RRAG7WLB4 765 SEK
WESCO -

Avtagbar stålplattform, 24-1 / 4 "x 20-1 / 2"

ModellArtikelPris (ex moms)
273518AG7JFE1 603 SEK
GENIE -

Platt pallgaffel 30 tum längd aluminium

ModellArtikelPris (ex moms)
32566-SAE2QNH29 325 SEK
DAYTON -

Plattformstål L 24-1 / 2 W 20-1 / 2

ModellArtikelPris (ex moms)
11N205AA3KVL2 096 SEK
VESTIL -

Arbetspositionsledare, V Block

ModellArtikelPris (ex moms)
MWP-VBLKAG7WLD1 755 SEK
GENIE -

Bakre transporthjulsaggregat

ModellArtikelPris (ex moms)
35848-SAE2QNL7 170 SEK
MAG-MATE -

Lyftmagnetadapter, 4 tums totallängd

ModellArtikelPris (ex moms)
VLLUG1CD8YLD2 422 SEK
Se detaljer
MAG-MATE -

Vertikal lyftadapter

ModellArtikelPris (ex moms)
VLA1600CD8YLC41 476 SEK
Se detaljer
MAG-MATE -

Vertikal lyftadapter

ModellArtikelPris (ex moms)
VLA0800CD8YLB30 485 SEK
Se detaljer
VALLEY CRAFT -

Trumnäbb, 30/55/85 gallon, 18 tum till 28 tum diameter, 1000 lbs Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
F88560A2CJ6THA-
RFQ
VALLEY CRAFT -

Trumgrepp, 30/55/85 gallon, 18 tum till 28 tum diameter, 1000 lbs Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
F86146A9CJ6TGZ-
RFQ

Manuella materiallyfttillbehör

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av manuella materiallyfttillbehör inklusive lastplattformar, lyftbommar, gaffeltruckar & gaffeltruckar & hjul, lastlyftpauser, stabilisatorer och gaffelförlängningar från Dayton, Genie, Mag-Mate, Vestil och Wesco. De är idealiska för manuella eller motviktstruckar eller staplare. Gaffeltrappstegar fästs på baksidan av kompatibla lyftbilar / staplare för att nå områden på höjder. De är tillverkade av lätt men ändå hållbart aluminium och kan hantera laster upp till 250 lb. Stålkonstruerade lyftplattformar och redskap ersätter gafflar för att lyfta, placera och flytta oregelbundet formade föremål / laster som inte kan lagras på lastpallar eller skridskor. Caster set inkluderar en kombination av svängbara och styva hjul för att förbättra manövrerbarheten runt arbetsplatsen. De svängbara hjulen ger rörelse i alla riktningar medan styva hjul används för rörelse i rät linje. Utvalda hjul är utrustade med hjulbromsar för att förhindra oavsiktliga rörelser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?