Murverk

Filter

Murade spikar är designade för att fästa föremål på väggar, tak och andra ytor. De är lämpliga för medelhöga belastningar och används med tegel / betongblock. Dessa tjocka, räfflade...Läs mer

APPROVED VENDOR -

Murad spik räfflad 3/4 tums längd, 280PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4NFA1AD8XDU116 SEK
APPROVED VENDOR -

Murad spik räfflad 1 tums längd, 173PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4NFA2AD8XDV116 SEK
APPROVED VENDOR -

Murad spik räfflad 1 1/2 L, 129PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4NFA4AD8XDX116 SEK
APPROVED VENDOR -

Murad spik räfflad 2 1/2 tums längd, 76PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4NFA6AD8XDZ116 SEK
APPROVED VENDOR -

Murad spik räfflad 3 tums längd, 66PK

ModellArtikelPris (ex moms)
1131103AB6LWH116 SEK
APPROVED VENDOR -

Murad spik räfflad 1 1/2 L, 645PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4NFA7AD8XEA535 SEK
APPROVED VENDOR -

Murad spik räfflad 2 1/2 L, 380PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4NFA8AD8XEB535 SEK
APPROVED VENDOR -

Murad spik räfflad 1 1/4 L, 145PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4NFA3AD8XDW116 SEK
APPROVED VENDOR -

Murad spik räfflad 2 tums längd, 98PK

ModellArtikelPris (ex moms)
4NFA5AD8XDY116 SEK

Murverk

Murspik är designad för att fästa föremål på väggar, tak och andra ytor. De är lämpliga för medelhöga belastningar och används med tegel / betongblock. Dessa tjocka, räfflade tegelspikar är mindre benägna att lossna eller glida när man håller i ett föremål eftersom de har räfflade skaft. De kan installeras med borrhammare, standardborrar, murborrar och ramhammare. Räfflorna på skaftet biter i ohärdade betong- och tegelytor.

Vanliga frågor

Vilka punkter bör man tänka på när man använder murade naglar?

  • Det är lämpligt att använda en ramhammare, som är tyngre och mer rejäl än en vanlig klohammare.
  • Innan du hamrar, borra pilothål för spikarna.
  • Använd tryckbehandlat trä för att spika fast timmer på betong. Standardvirke kan förfalla på grund av fukt, som gradvis tränger igenom betongen.
  • Pälslister och golvplåtar kan fästas på ohärdad betong med räfflad murspik om golvet inte fästs direkt i träet.

Vilka säkerhetsöverväganden bör följas vid användning av murade spikar?

  • Använd hörselskydd och ögonskydd när du borrar.
  • Använd en partikelmask vid borrning i betong eftersom cementdamm kan skada lungorna.
  • Böj inte naglarna när du kör dem.
  • Inget dunkande skulle hjälpa om nageln stannar innan dess huvud når ytan. Ta istället ut spiken och gör hålet större eller djupare. Efter att ha dammsugit hålet, försök att spika igen.

Vilka verktyg eller utrustning kan användas för att hamra dessa murade spikar?

  • Borrhammare
  • Murborr
  • Partikelmask
  • Ögonskydd
  • Hörselskydd
  • blyertspenna
  • Ramhammare
  • Vakuum

Vad är skillnaden mellan betong- och murade spikar?

  • Murade spikar kan vara runda, fyrkantiga eller räfflade, medan betongspik har räfflade skaft.
  • Murspikar är mindre benägna att lossna eller glida när man håller ett föremål eftersom de har räfflade skaft för att greppa tegel- eller betongytor.
  • Betongspik är dyrare, medan murade spikar är billigare och mindre benägna att böjas / splittras.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?