Master uppsättningar

Filter

WRIGHT TOOL -

Mega Fractional Master Sets

StilModellPris (ex moms)
A101136 855 SEK
B102138 032 SEK
WRIGHT TOOL -

Metriska tjänsteuppsättningar

StilModellPris (ex moms)
A19422 095 SEK
B19528 312 SEK
PROTO -

Verktygssats för anläggningsunderhåll

Verktygssatser för underhåll av Proto -anläggningar används av en rad branschproffs och hantverkare. Dessa underhållsverktygssatser inkluderar en mängd olika verktyg som skrivare, skärverktyg, syl, avgräsnings- och efterbehandlingsverktyg, tång, skruvmejslar, skiftnycklar, slagverktyg, insexnycklar och bitinsatser, el- och telekomverktyg, inspektions- och hämtningsverktyg, mätverktyg, mutterdragare, lampor, mutterställare, nycklar & avdragare, kittknivar, skrapor, uttag och tillbehör. Utvalda modeller ger en lagringsanläggning som hjälper till att hålla verktygen säkra och inom räckhåll när det behövs. Välj från ett brett utbud av dessa Proto -anläggningsunderhållsverktygssatser inklusive järnvägsmästarsatser, mekaniska huvudverktygssatser, mellan- och startunderhållsverktygssatser och SAE & metriska huvudverktygssatser på Raptor Supplies.

StilModellDrivstorlekAntal bitarPrimär applikationSAE eller metriskVerktygsförvaring ingårSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
AJ998101/4 ", 3/8"126Förebyggande underhållSAENejKombination Satin Finish 12-Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", justerbar 6"24 884 SEK
BJ999001/4 ", 3/8"179Förebyggande underhållSAE och metriskNejKombination Satin Finish 12-Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", metrisk 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 och 24 mm, justerbar 8 "41 605 SEK
CJ999201/4", 3/8", 1/2"497TeknikerSAE och metriskNejKombination Satin Finish 12 Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 och 1 1/4 tum, metrisk 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 och 24 mm, vridkombination SAE 12-punkts 3/8, 7/16128 156 SEK
DJ996603 / 8 "148Förebyggande underhållSAEJaKombination Satin Finish 6-punkts kort 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 och 3/8 ", 12-punkts SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", öppen ände full polsk SAE 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/1630 135 SEK
EJ994803 / 8 "98Förebyggande underhållSAEJaKombination 12-punkts, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", fulländad polsk SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6" justerbar21 942 SEK
FJ994903/8", 1/2", 3/4"165Förebyggande underhållSAENejKombination Satin Finish 12 Point SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 och 1 1/4 in, öppen ände Full polsk SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 In, Box End 12 Point SAE 5/16 X 3/8,40 042 SEK
PROTO -

Handelsverktygssats

Proto-hantverksverktyg och -set inkluderar & 70-delade HVAC-startverktyg & -set, 25-delade elektriker & verktyg & set, 37-delade rörmokare & verktyg & set, 30-delade entreprenör & verktygssatser och 105-delade HVAC grundläggande verktyg & set. Dessa verktygssatser & innehåller skiftnycklar, slag- och slagverktyg, tång, skruvmejslar, hylsor och andra diverse verktyg. Välj från ett brett utbud av hantverksverktyg & för VVS, elektriker, rörmokare && entreprenörsjobb & finns i upp till 105 delar på Raptor Supplies.

StilModellAntal bitarPrimär applikationSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
AJTS-0025ELEC25Elektriker8 "Justerbar8 343 SEK
BJTS-0030KONT30Entreprenör-10 002 SEK
CJTS-0037PLUM37Rörmokaren14 och 10 "rörnycklar, 8 och 12" justerbara Clik-stopp, 16 1/2 "universalnyckel, invändigt rör 1/2, 3/4 och 1"11 064 SEK
PROTO -

Järnvägsverktygssats

StilModellDrivstorlekAntal bitarPrimär applikationVerktygsförvaring ingårSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
AJTS-0067RR1 / 2 "67CarmanJa12-punkts kombination svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", 12" justerbar klick Stopp svart, 12 "rör17 469 SEK
BJTS-0141RR1/4", 3/8", 1/2"141ElektrikerJa12-punkts kombination svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", 12" Justerbar klickstopp26 423 SEK
CJTS-0172RR3/8 ", 1/2"172mekanikerNej12-punkts kombination svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", 12" Justerbar Klicka på Stopp svart52 086 SEK
DJTS-0107RR3/8 ", 1/2"107RörmontörJa12-punkts kombination svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", 12-punkts spärrbox SAE- 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 3/8 x 7/16 och 1 / 2 x 9/16 ", 12-punkts hinder- 7/16 x 1/2 och 5/8 x 3/4", justera31 229 SEK
EJTS-0089RR3/8 ", 1/2"89maskinistNej12-punkts kombination svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", 8 och 12" Justerbar klickstopp, 6-punkts spärrbox SAE- 1/2 x 9/16 ", 12-punkts spärrbox SAE- 3 / 4 x 7/8 "20 617 SEK
WRIGHT TOOL -

Master verktygsuppsättningar

StilModellPris (ex moms)
A18931 607 SEK
B19916 721 SEK
MOBILE SHOP -

Verktygssats för anläggningsunderhåll

StilModellAntal bitarPrimär applikationSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
AMS-CEC-PRO144TeknikSAE Insexnyckelsats: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32 och 1/4 ", kombinationsnyckelsats med samlad: 1 / 4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 9/16 ", metrisk sexkantsnyckelsats: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 och 8 mm, 6, 8, 10" Justerbara skiftnycklar, 12 "aluminiumrör W71 370 SEK
BMS-CPMC-PRO149Förebyggande underhållSAE Insexnyckelsats: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32 och 1/4 ", kombinationsnyckelsats med samlad: 1 / 4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 9/16 ", metrisk sexkantsnyckelsats: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 och 8 mm, 6, 8, 10" Justerbara skiftnycklar, 12 "aluminiumrör W119 441 SEK
CMS-CPMC-B1037Förebyggande underhållSkiftnyckel, kombinationsnyckelsats med rullning: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 9/16 ", metrisk sexkantsnyckelsats: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 och 8 ", 10" justerbar nyckel, 12 "aluminium rörnyckel114 381 SEK
DMS-CEC-B1154TeknikSkiftnyckel, kombinationsnyckelsats med rullning: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 och 9/16 ", metrisk sexkantsnyckelsats: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 och 8 ", 10" justerbar nyckel, 12 "aluminium rörnyckel68 224 SEK
PROTO -

Master verktygsuppsättningar

StilModellDrivstorlekAntal bitarPrimär applikationSAE eller metriskVerktygsförvaring ingårSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
A100G51------17 672 SEK
BJ99923TF------236 911 SEK
CJ99201A------15 392 SEK
DJ99945-206TilläggSAE, metriskNejTändnycklar: 15/64 x 13/64 Short, 7/32 x 1/4 Short, 1/4 x 7/32 Short, 9/32 x 5/16 Short, 5/16 x 9/32 Short, 11 / 32 x 3/8 kort, 3/8 x 11/32 kort27 859 SEK
EJCS-0613TF------369 451 SEK
FJCS-0613MASBX1A------253 691 SEK
GJ99825-111TilläggSAENej-23 287 SEK
H100G52------158 379 SEK
IJ99921B------163 668 SEK
JJCS-1046TF------617 935 SEK
KJ47303-1B------50 405 SEK
LJ99531B------60 818 SEK
MJ99432B------49 165 SEK
NJTS-0141RRBX1A------31 013 SEK
OJ99812B------40 974 SEK
PJCS-1258MASBX3K------642 664 SEK
QJCS-0833MASBX2B------239 669 SEK
RJ99912A------83 769 SEK
S100G48------25 326 SEK
TJCS-0334MASBX1A------111 882 SEK
UJ98322B------56 182 SEK
VJCS-1046MASBX2B------304 802 SEK
WJCS-1258MASBX1A------430 794 SEK
X100G53------20 980 SEK
YJ99662B------49 403 SEK
StilModellPris (ex moms)
AB005 / 16525 SEK
RFQ
AB005350 SEK
RFQ
AB005 / 20658 SEK
RFQ
StilModellAntal bitarPris (ex moms)
AJ99923K497308 217 SEK
RFQ
AJCS-1046MASBX3K1046592 835 SEK
RFQ
StilModellPris (ex moms)
ACDFXA4073 533 SEK
RFQ
ACDFXA4084 160 SEK
RFQ
ACDFXA41614 726 SEK
RFQ
ACDFXA4139 507 SEK
RFQ
ACDFXA4105 101 SEK
RFQ
StilModellPris (ex moms)
ACDFXA2102 383 SEK
RFQ
ACDFXA2134 148 SEK
RFQ
ACDFXA2071 536 SEK
RFQ
ACDFXA2081 690 SEK
RFQ
ACDFXA2166 656 SEK
RFQ
StilModellPris (ex moms)
ACDFXA1163 491 SEK
RFQ
ACDFXA1081 031 SEK
RFQ
ACDFXA1101 246 SEK
RFQ
ACDFXA107827 SEK
RFQ
ACDFXA1132 425 SEK
RFQ
WESTWARD -

Master verktygsuppsättningar

StilModellDrivstorlekAntal bitarPrimär applikationSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
A440A571/2",1/4",3/8"204mekaniker-4 792 SEK
B40JD431/2", 3/8", 1/4"148För professionell användningKombinationnycklar: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 152 214 SEK
C40JD531/2", 3/8", 1/4"170För professionell användningKombinationnycklar: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 153 013 SEK
D40JD523/8 ", 1/4"70För professionell användningKombinationnycklar: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 10, 12, 13, 14, 15, 171 318 SEK
WRIGHT TOOL -

Master Metriska underhållsuppsättningar

StilModellPris (ex moms)
A19172 635 SEK
B19069 705 SEK
WRIGHT TOOL -

Huvudunderhållsset

StilModellPris (ex moms)
A12195 581 SEK
B122106 630 SEK
WRIGHT TOOL -

Industriellt underhållsset

StilModellPris (ex moms)
A18128 771 SEK
B18026 179 SEK
WRIGHT TOOL -

Startpaket

StilModellPris (ex moms)
A16519 767 SEK
B16625 568 SEK
WRIGHT TOOL -

Grundläggande serviceuppsättningar

StilModellPris (ex moms)
A16012 776 SEK
B16116 241 SEK
WRIGHT TOOL -

Mekanik set

StilModellPris (ex moms)
A14021 926 SEK
B14128 059 SEK
WRIGHT TOOL -

Allmänt underhållsset

StilModellPris (ex moms)
A13523 807 SEK
B13630 633 SEK
12

Master uppsättningar

Master uppsättningar används i ett brett spektrum av applikationer såsom VVS, el, reparation och fixering. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av underhålls-, järnvägs-, handels- och flygtekniska verktygssatser från proto, Mot väster, Stanley, SK Professional Tools & Wright Tool. Flygplans- / flygverktygssatser har en kombination av skiftnycklar, hylsor, slående och slagna verktyg, tänger och skruvmejslar i helt polerad / dubbel nickelkrom finish. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av verktygssatser som erbjuds med verktygslagringslösningar på utvalda modeller.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?