Mekaniska rörböjare

Filter

FERVI -

Rörbockare

StilModellMåttstorlekhandtag LängdMax. ArbetstjocklekMin. BöjningsradiePris (ex moms)
A0723-420 till 600 mm--4 390 SEK
RFQ
B071914, 16, 18, 20, 22, 25 mm-2 mm56, 100 mm12 431 SEK
RFQ
C072225.4, 38.1, 44.5 mm1000 mm3 mm75, 125, 150 mm15 054 SEK
RFQ
FERVI -

Iron Benders

StilModellPris (ex moms)
A01023 877 SEK
RFQ
B07213 763 SEK
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY -

Bend Station Series Conduit Bender

StilModell
A64795101
RFQ
B58315201
RFQ
C64306901
RFQ
D58724401
RFQ
C59840701
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY -

Huvudsats

StilModellHöjdBredd
A643167018.7 "16.63 "
RFQ
B646010019.2 "17.45 "
RFQ
C643166019.2 "17.45 "
RFQ
D6479530110 "12.75 "
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY -

Bend Dolly Series Conduit Bender

StilModellDjup
A646027016.75 "
RFQ
B646025019"
RFQ
C646011019.75 "
RFQ
D6460230111.25 "
RFQ
E6460240114.25 "
RFQ
HECK INDUSTRIES -

Rullningsmaskiner för rör

StilModellKapacitetPris (ex moms)
AWFTR51 ", 1-1 / 2" och 2 "OD-slang17 447 SEK
BWFTR451-1 / 2 "rund rör9 209 SEK
CWFTR41/4 "x 1 3/4" Flat Bar, 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 16 ga. kvm6 821 SEK
GREENLEE -

Mekaniska rörböjare

StilModellKapacitetTypPris (ex moms)
A18001/2, 3/4 och 1 "Ridgid / IMC-ledningStandardplikt30 180 SEK
B18183 / 4-2 "EMT, 1 / 2-1 1/4" IMC, 1 / 2-1 1/2 "styv och aluminiumledningHeavy Duty142 620 SEK
HECK INDUSTRIES -

Rör- och rörbockningssats stål

ModellArtikelPris (ex moms)
SPBENDKITAH2XKB6 315 SEK
HECK INDUSTRIES -

Rör- och rörbockningsstål

ModellArtikelPris (ex moms)
WFB2AH2XKD7 149 SEK
FERVI -

Elektrisk halkrullmaskin, 400V, 0.75 kW trefasmotor

ModellArtikelPris (ex moms)
0285/75CF3RNF52 367 SEK
Se detaljer
FERVI -

Rullrör och profilböjningsmaskin, 400V, 1.1 kW trefasmotor

ModellArtikelPris (ex moms)
C076/30CF3RNN42 060 SEK
Se detaljer
FERVI -

Spiralböjare, 10 x 30 mm plattstångsstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
0113CF3RNQ4 554 SEK
Se detaljer
FERVI -

Hydraulisk rörbockare, 10 ton kapacitet, 1/2 - 2 tumstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
0893CF3RNR7 562 SEK
Se detaljer
SOUTHWIRE COMPANY -

Rörböjare, med handtag, 1 tums huvudstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
58281440CG6KHW-
RFQ

Mekaniska rörböjare

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av mekaniska rörböjare från märken som Gardner Bender, Greenlee och Heck Industries för installation av grindar och staket och installation av elektriska ledningar Dessa böjningar skapar exakta böjningar på ledningar och metallrör genom att överföra manuell kraft till materialet via handvev eller spärrmekanismer. De är gjorda av aluminium / stål för att ge hög värmeeffektivitet och skydd mot UV-strålning. Valda modeller är vidare integrerade med dubbla "hundspärrar" för att förhindra att skorfjädrar uppstår under bockning och kan skruvas fast på lastbädden eller arbetsbänken för exceptionell flexibilitet. Välj bland ett brett utbud av dessa mekaniska rörböjare som finns i gummi- och stålhjulvarianter Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?