Medicinska skalor

Filter

ADAM EQUIPMENT -

Hälsoskala

StilModellTotala höjdenTotal längdTotal breddVägning ytdjupVäger ytans breddPris (ex moms)
AMDW-300L51.625 "22 13 / 32 "10 13 / 16 "14-39 / 64 "10 13 / 16 "10 912 SEK
BMUW-300L91 5 / 16 "23 39 / 64 "14 13 / 16 "14-13 / 16 "14.75 "19 031 SEK
DORAN -

Spädbarnsskala

StilModellTotala höjdenTotal längdTotal breddKraftkällaVägning ytdjupPris (ex moms)
ADS40503 29 / 32 "23.625 "15 "Nätadapter eller (4) AA-batterier23.5 "4 178 SEK
BDS41003.75 "25 "13.75 "(4) AA-batterier25 "7 395 SEK
KERN AND SOHN -

MBC-NM-serien babyvågar

StilModellVägning ytdjupKalibreringsvärdeHusets dimensionBostadshöjdHusets längdlinjäritetMinsta ViktRektangulär vägningsyta storlekPris (ex moms)
AMBC 15K2DM276 mm0.002, 0.005 kg320 x 410 x 70 mm70mm410 mm+/-0.002, 0.005 kg0.04, 0.1 kg600 x 276 mm5 400 SEK
BMBC 20K10M280 mm0.01Kg320 x 280 x 72 mm72 mm280 mm+/-0.01 kg0.2Kg600 x 280 mm5 400 SEK
KERN AND SOHN -

Babyvågar i MBC-EM-serien

StilModellKalibreringsvärdeHusets dimensionBostadshöjdHusets längdlinjäritetMinsta ViktPris (ex moms)
AMBC 15K2DEM0.002, 0.005 kg320 x 410 x 70 mm70mm410 mm+/-0.002, 0.005 kg0.04, 0.1 kg4 873 SEK
BMBC 20K10EM0.01Kg330 x 280 x 72 mm72 mm280 mm+/-0.01 kg0.2Kg4 873 SEK
NORTH AMERICAN -

Blödande kontrollstationssats

StilModellCase MaterialAntal komponenterPris (ex moms)
A80-0475Nylon9919 062 SEK
B80-0938Nylon133 525 SEK
C80-0582Plast5912 621 SEK
D80-0472Plast9917 521 SEK
DORAN -

Stolvåg 550 Lb stål

ModellArtikelPris (ex moms)
DS8150AF6RHG17 139 SEK
DORAN -

Rullstolsvåg 800 kg stål

ModellArtikelPris (ex moms)
DS8030AF6RHH38 884 SEK
ADAM EQUIPMENT -

Småbarnsskala 20kg / 44 Lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
MTBAF6MUW2 953 SEK
DORAN -

Mekanisk läkare Skala 450 Lb. Stål

ModellArtikelPris (ex moms)
DS2100AB4WUT4 599 SEK
KERN AND SOHN -

Orgelvåg, 5000 och 7500g Max. Vikt, 0.5 och 1g Läsbarhet

ModellArtikelPris (ex moms)
FOB 7K-4NLOCJ6ZTN3 885 SEK
DORAN -

Mätband för spädbarnhuvud Ptfe Pk5

ModellArtikelPris (ex moms)
DSACC10AF6RHM5 501 SEK
DORAN -

Ledstångsvåg 800 Lb stål

ModellArtikelPris (ex moms)
DS7060AF6RHF23 719 SEK
DORAN -

Läkerskala 500 lb plast

ModellArtikelPris (ex moms)
DS5100AF6RHE11 182 SEK
RICE LAKE -

Medicinsk skala 440 Lb. Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
RL-MPSAD6NDQ5 050 SEK
ADAM EQUIPMENT -

Skala stålplattform 160kg / 350 Lb. Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
MDW 160MAA7GNM5 619 SEK
KERN AND SOHN -

Babyvåg, 15 kg Max. Vägning, 5g Läsbarhet

ModellArtikelPris (ex moms)
MBA 10K-3MCJ7AEV7 113 SEK
KERN AND SOHN -

Baby skala

ModellArtikelPris (ex moms)
MBB 15K2DMCE8KLT5 162 SEK
Se detaljer

Medicinska skalor

Medicinska vågar visar medicinska parametrar som höjd, vikt, midjestorlek och huvudstorlek i medicinska och professionella hälsoprogram. Raptor Supplies erbjuder medicinska vågar från märken som Adam Equipment, Doran Vågar, Kern & Sohn och Rice Lake. Läkarvågar har en höjdstång och stålplattform för mätning av höjd och vikt medan de står, medan stolvågarna är idealiska för vägning av patienter i sittande läge på sjukhus, långtidsvård och fysiska rehabcentra. Spädbarns- / bebisvågar registrerar vikten av spädbarn i nyfödda och barnkliniker. Rullstolsvåg med rampkanter låter patienter i rullstol enkelt rulla på och väga sig för hälso- och sjukvårdsändamål. Välj från ett brett utbud av dessa medicinska vågar, tillgängliga i viktkapacitet från 20 till 360 kg.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?