MIG-svetsare

Filter

HOBART -

Trådmatningssvetsare

Hobart Handler Series trådmatningssvetsare är utformade för användning i underhåll, konstruktion, flygplanstillverkning och marina industrier för att tillhandahålla högkvalitativa svetsar av olika metaller, såsom stål, rostfritt stål och aluminium. Dessa MIG-svetsare (metall inert gas) är idealiska för tunnplåtssvetsning och medelhög tjocklek och använder skyddsgas (säljs separat) för deras användning. Hobart Handler 190 MIG-svetsare har förbättrad magnetik och hastighetskontroll för förbättrat pärlutseende och bågprestanda och är integrerade med en standard spolpistolkontrollkrets och SpoolRunner 100-spolpistol för att enkelt mata ledningar som annars är svåra att mata genom MIG-facklor. Bortsett från dessa faciliteter är de bärbara Handler 140-svetsarna dessutom utrustade med 5-läges spänningskontroll för exakt båginställning, Quick Select-drivrullmekanism för snabb installation, polaritetsväxling för att enkelt ändra polariteten mellan den fasta eller rörformiga ledningen och en termisk överbelastning skyddssystem för att förhindra överhettningsförhållanden. Dessa högpresterande trådmatarsvetsare erbjuds i trådstorlekar upp till 0.045 tum och arbetscykel upp till 30 procent.

StilModellDuty CycleInspänningTrådstorlekPris (ex moms)
A50055920%115 VAC0.024 ", 0.030", 0.035 ", Flux 0.035"13 801 SEK
B50055320% / 30%115 / 230 VAC0.023 "till 0.045"23 248 SEK
B50055430%230 VAC0.023 "till 0.045"19 736 SEK
LINCOLN ELECTRIC -

MIG-svetsare

Power MIG-seriens svetsare från Lincoln Electric är designade för MIG- och flusskärnasvetsapplikationer. Dessa svetsare har Diamond Core-teknologi som ger en utmärkt bågverkan utanför position och lågt sprut vid en given trådmatningshastighet i arbetsstycken av stål, rostfritt stål och aluminium. De kommer med patenterade delade trådledare som erbjuder en optimal trådinriktningsfunktion och en mässing-till-mässing pistolanslutning för att underlätta kritisk ledningsförmåga. Dessa enheter är dessutom utrustade med en stor drivmotor med stängd design som förbättrar vridmomentet och säkerställer en problemfri prestanda. Kabelhanteringssystemet och den toppmonterade förbrukningsbrickan hos dessa svetsare hjälper till att hålla ordning på arbetsstationen.

StilModellDuty CycleInspänningÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddTrådstorlekPris (ex moms)
AK3520-1------71 302 SEK
BK2697-120%120 VAC17.875 "13.75 "10.125 "0.025 "till 0.030"13 138 SEK
CK3068-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"77 567 SEK
CK3069-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"115 457 SEK
CK3068-240%230/460/575 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"79 371 SEK
MILLER ELECTRIC -

MIG-svetsare

En- eller trefas MIG-svetsare från Miller Electric är konstruerade för att svetsa aluminium / stål och är idealiska för tillverkning, tillverkning, underhåll och reparation. Dessa svetsare har en vridmotor för vridmomentmatning för att ge exakt och positiv trådmatningshastighet och elektronisk trådrullbroms för att erbjuda optimal trådmatning. De är utrustade med ett automatiskt pistoldetekteringssystem som ger snabb och enkel användning genom att helt enkelt dra i avtryckaren. Vissa modeller har en stor digital frontpanel med ett inbyggt standardinkörnings-, för- / efterflöde, utbrändhet, punkt / fördröjningstidsmeny så att operatören kan förinställa spänning och trådmatningshastighet. Miller MIG-svetsare har en synergisk kontroll med en ratt som gör det möjligt för operatören att ställa in trådmatningshastighetskontrollen på pistolen för enklare inställning och minskad träningstid. Välj mellan ett brett sortiment av MIG-svetsare, tillgängliga med argonblandningsregulator / flödesmätare och slang på Raptor Supplies.

StilModellDuty CycleInspänningÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddTrådstorlekPris (ex moms)
A951792------181 144 SEK
B907785001------125 317 SEK
C907785------122 725 SEK
D951814------211 616 SEK
E951819------266 781 SEK
F907747001------94 807 SEK
G951960------110 959 SEK
H951961------112 457 SEK
I907780------52 697 SEK
B907786001------125 317 SEK
J951766------80 690 SEK
K907734------72 190 SEK
C907786------121 425 SEK
L951824------227 015 SEK
L951808001------229 446 SEK
M907747------87 838 SEK
N90761220%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "till 0.035", Flux 0.030 "till 0.035"19 718 SEK
O95160120%120 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "till 0.035", Flux 0.030 "till 0.035"24 809 SEK
P90761440%120 / 240 VAC20.5 "12.5 "20.5 "0.023 "till 0.035", Flux 0.030 "till 0.045"35 742 SEK
Q95160340%120 / 240 VAC11.25 "12.5 "20.5 "0.023 "till 0.035", Flux 0.030 "till 0.045"40 683 SEK
R90740560%208 / 230 VAC40 "30 "19 "0.023 "till 0.035", Flux 0.030 "till 0.045"-
RFQ
S90732160%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "till 0.045" / flöde 0.030 till 0.045 "79 729 SEK
T50053660%230 VAC36.5 "31.5 "18.875 "0.023 "till 0.045"40 788 SEK
S90732260% / 40%230/460/575 VAC40 "30 "19 "0.023 "till 0.035", Flux 0.030 "till 0.045"80 630 SEK
U95106660% / 40%200 (208)/230 VAC40 "30 "19 "0.023 "till 0.045" / flöde 0.030 till 0.045 "-
RFQ
HOBART -

MIG-svetsare

StilModellArtikelPris (ex moms)
A500574001Aluminium50 458 SEK
B500554001Handle21 850 SEK
C500573MIG-svetsare8 184 SEK
ESAB -

MIG Svetsare, Rebel, MIG Pack med löparutrustning

ModellArtikelPris (ex moms)
0558012701CP4UAJ30 176 SEK
HOBART -

MIG Svetsare, Handler 100, MIG Pack

ModellArtikelPris (ex moms)
500572CR4AHC6 656 SEK
LINCOLN ELECTRIC -

Flux Core Welder Handheld, 120VAC

ModellArtikelPris (ex moms)
K2696-1AE3YXH10 227 SEK
CENTURY -

Fluxkärnasvets, FC-90, MIG Pack

ModellArtikelPris (ex moms)
K3493-1CQ8LUZ3 776 SEK
POMONA -

Minikroktestkabel, 300VAC, 60 tums längd, röd

ModellArtikelPris (ex moms)
3782-60-2CH6JPU148 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?