Motordrivna vagnar

Filter

StilModellPassar strålfläns WLastkapacitetPris (ex moms)
AEU22-200 80/20 FPM 220-480V2-7/8" to 7-7/8"4800 lb.50 226 SEK
AEU34-310 80/20 FPM 220-480V3-1/4 to 12-3/16"7500 lb.55 283 SEK
DEMAG -

Motoriserad vagn 2400 Lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
EU11-200 80/20 FPM 220-480VAc6jbm42 901 SEK

Motordrivna vagnar

Motordrivna vagnar gör att lyftarna går smidigt och effektivt medan de lyfter last. Levereras med stål- eller härdade gjutjärnhjul som kan användas på koniska eller plana flänsbalkar och dubbla radkullager med livssmörjning. Finns i olika lastkapacitet, för en- och trefas elförsörjning och montering för olika stråflänsar

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?