Motorfäste

Filter

DAYTON -

Adaptermotorfästen, U-ram

Dayton-motormonteringsadaptrar är utformade för att säkra en motor bredvid eller inuti utrustningen den använder. Dessa monteringsfästen tillåter en annan NEMA-ramstorlek att passa in i ett befintligt monteringsfäste och anpassa sig till två olika NEMA-motorstorlekar. Dessa U-ram adapt-o-mount fästen inkluderar muttrar som är svetsade i basen. Välj från ett brett utbud av dessa monteringsfästen, tillgängliga i längderna 7.5, 9.5, 13, 14.5 och 16 tum på Raptor Supplies.

StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)förp. Antal.
A3M1301"7.5 "2.25 "718 SEK 1
A3M1321"13 "2 1 / 2 "1 209 SEK 1
A3M3681"16 "3"2 308 SEK 1
A3M1313 / 4 "9.5 "1.88 "1 189 SEK 2
A3M3673 / 4 "14.5 "2 1 / 2 "1 664 SEK 1
REES -

Monteringsadapter, cirkulär

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
01004-033AX3KRQ136 SEK 1
Se detaljer
REES -

Monteringshåladapter, trimmad

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
01004-053AX3KRV136 SEK 1
Se detaljer

Motorfäste

Monteringsadaptrar för kommersiella motorer i industrimaskiner, produktion, kraftverk, livsmedelsbearbetning, pappers- och massafabriker och metallbearbetning. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Dayton och Rees adapterfästen som är lämpliga för att kompensera skillnaderna i axelhöjd och monteringshål. Dessa enheter har robust konstruktion för att stödja tunga motorer som används i kraftverk, pappers- och massafaciliteter och byggarbetsplatser och förzinkade bultar för att säkerställa strukturell styvhet när de påverkas av vibrationer eller stötar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?