Motorstartkåpor

Filter

SQUARE D -

Motorstartkåpor

StilModellDjupKapslingstypHöjdStarttypBreddPris (ex moms)
A9991DPG13.75 "NEMA 18.5 "Definitivt syfte4.85 "1 618 SEK
BGV2MC033.83 "Typ 12, ytmonterad, IEC-klassad IP555.51 "IEC569010 "3 747 SEK
A9991DPG25.56 "NEMA 11"Definitivt syfte6"2 166 SEK
C9991SDA119.28 "NEMA 1216 "INTE MIN568794 "8 233 SEK
GENERAL ELECTRIC -

Motorstartkåpor

StilModellDjupKapslingstypHöjdArtikelStarttypTypBreddPris (ex moms)
AGPEF55A3.86 "3R / 125.47 "MotorstartkåpaIECSpolpanel3.78 "387 SEK
AGPES41A3.86 "16.1 "MotorstartkåpaIECyta3.54 "258 SEK
AGPES55A3.86 "3R / 126.1 "MotorstartkåpaIECyta3.54 "387 SEK
BCR460XE1B4.63 "NEMA 11"KapslingINTE MINKompakt, upphängningsskydd, lackerat stål10 "1 441 SEK
CCR306X190K4.75 "3R14.5 "Starthölje med full spänningINTE MINNEMA storlek 00-16.88 "3 112 SEK
DCR306X190T4.75 "3R14.5 "Starthölje med full spänningINTE MINNEMA storlek 16.88 "8 889 SEK
DCR306X290K6.500 "3R16.5 "Starthölje med full spänningINTE MINNEMA storlek 27.84 "7 739 SEK
DCR306X290T6.500 "4 / 4X16.5 "Starthölje med full spänningINTE MINNEMA storlek 27.84 "18 385 SEK
DAYTON -

Motorstartkåpor

Dayton motor startkapslingar är elektriska enheter som är utformade för att stoppa, backa och säkra elmotorer. De är idealiska för användning med 9A Dayton IEC -kontaktorer. Dessa motorstarterhöljen levereras med NEMA -kapslingar som begränsar personlig åtkomst till farliga delar och därmed ger säker drift. Välj bland en rad av dessa motorstartkapslingar, tillgängliga i höjderna 6.37, 7.08, 7.32 och 8.48 tum.

StilModellDjupKapslingstypHöjdTypBreddPris (ex moms)
A6FZJ45.11 "NEMA 47.32 "Kompakt, upphängningsskydd, lackerat stål4.72 "465 SEK
A6FZJ55.11 "NEMA 47.32 "Kompakt, upphängningsskydd, lackerat stål4.72 "363 SEK
A6FZJ75.31 "NEMA 48.48 "Kompakt, upphängningsskydd, lackerat stål5.66 "488 SEK
A6FZJ65.31 "NEMA 48.48 "Kompakt, upphängningsskydd, lackerat stål5.66 "423 SEK
B6FZJ25.51 "NEMA 126.37 "Plast3.42 "363 SEK
B6FZJ36.1 "NEMA 127.08 "Plast3.81 "582 SEK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Motorstartkåpor

StilModellKapslingstypPris (ex moms)
AGV2MC01Typ 1, ytmonterad, IEC-klassad IP41983 SEK
AGV2MC02Typ 12, ytmonterad, IEC-klassad IP551 413 SEK
EATON -

Startskydd

StilModellPris (ex moms)
AMS1BN298 SEK
RFQ
AMS1CN298 SEK
RFQ
APPLETON ELECTRIC -

Motorstartare, 480 / 120V

ModellArtikelPris (ex moms)
AE2BB4W1C5T2BJ8TFM144 583 SEK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Täckmontering, manuell motorstartare

ModellArtikelPris (ex moms)
EDSKMC2ABJ9JTM8 474 SEK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Täckmontering, manuell motorstartare

ModellArtikelPris (ex moms)
EDSKMC3ABJ9JTQ12 691 SEK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Motorstartare, 480 / 120V

ModellArtikelPris (ex moms)
AE2BB4W1C4T2BJ8TEY144 583 SEK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Motorstartare

ModellArtikelPris (ex moms)
AEXMSJFH41BJ8UZM25 147 SEK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Manuellt motorstartkåpa

ModellArtikelPris (ex moms)
EDSC21102SABJ9JJD12 299 SEK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Manuellt motorstartkåpa

ModellArtikelPris (ex moms)
EDSC21101SABJ9JJA11 987 SEK
Se detaljer

Motorstartkåpor

Kapslingarna är utformade för att skydda motorstartare från svåra förhållanden, vandalism och oavsiktliga skador. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Dayton, Schneider Electric, Square D och General Electric kapslingar kompatibla för användning med IEC, NEMA och motorer med bestämd användning. Schneider Electric motorstartkapslingar används för att styra, isolera och skydda elektriska apparater mot felaktiga strömflöden och överbelastning. Dessa polykarbonatenheter möjliggör manuell PÅ / AV-manövrering från utsidan och underlättar också hänglåsning i OFF-läge. General Electric kraftiga höljen har en lackerad stålkropp med ANSI61 grå pulverlack för hållbarhet, draghållfasthet och korrosionsbeständighet. Dessa enheter gör att komponenterna kan monteras på bakpannorna för att förhindra skador orsakade av fukt och värme. De finns i NEMA-klassificeringarna 1, 3R, 3R / 12 och 4 / 4X som ger fullständigt inomhusskydd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?