Nickelkromrör

Filter

APPROVED VENDOR -

Nickelkromrör

StilModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransVägg tjocklekPris (ex moms)
A3ACP30.055 "9087 psi vid 72 grader F.1 / 8 "+/- 0.004 "0.035 "3 017 SEK
A3ACP40.18 "4941 psi vid 72 grader F.1 / 4 "+/- 0.005 "0.035 "2 240 SEK
RFQ
A3ACR20.37 "4223 psi vid 72 grader F.1 / 2 "+/- 0.010 "0.065 "6 056 SEK
RFQ
A3ACP90.43 "2274 psi vid 72 grader F.1 / 2 "+/- 0.010 "0.035 "3 598 SEK
RFQ
B3ACR30.62 "2894 psi vid 72 grader F.3 / 4 "+/- 0.015 "0.065 "10 580 SEK
RFQ
B3ACR40.87 "2176 psi vid 72 grader F.1"+/- 0.020 "0.065 "13 100 SEK
RFQ
A3ACP50.152 "6918 psi vid 72 grader F.1 / 4 "+/- 0.005 "0.049 "3 010 SEK
RFQ
A3ACP80.277 "4318 psi vid 72 grader F.3 / 8 "+/- 0.008 "0.049 "4 817 SEK
RFQ
A3ACP70.305 "3084 psi vid 72 grader F.3 / 8 "+/- 0.008 "0.035 "3 435 SEK
RFQ
A3ACR10.402 "3184 psi vid 72 grader F.1 / 2 "+/- 0.010 "0.049 "4 356 SEK
RFQ
B3ACR50.834 "2779 psi vid 72 grader F.1"+/- 0.020 "0.083 "33 116 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?