Icke-självhäftande materialskärare

Filter

START INTERNATIONAL -

Kraftiga elektriska skärare

  • Skärlängd (9999mm)
  • Matningshastighet (21 "per sekund)
  • Max. Skärbredd (8.25 ")

StilModellSkärlängdFeedhastighetHöjdLängdMax. SkärbreddBreddPris (ex moms)
ATBC553L0.04 till 984 "21 tum/sek.27 "20 "12.2 "33 "182 942 SEK
ATBC552L0.04 till 984 "21 tum/sek.27 "20 "8.25 "33 "177 494 SEK
BTBC52RT0.04 "90 stycken/min.15 "31.5 "-12.6 "111 879 SEK
RFQ
CTBC53R0.04 "90 stycken/min.19 "17 "-13 "163 420 SEK
RFQ
StilModellPris (ex moms)
AECSE300E149 912 SEK
AECSE300B149 912 SEK
START INTERNATIONAL -

TBC50-serien, kraftiga elektriska skärare

  • Skärlängd (9999mm)
  • Matningshastighet (21 "per sekund)
  • Max. Skärbredd (4.33 ")

StilModellSpänningSkärlängdFeedhastighetBreddHöjdArtikelLängdMax. SkärbreddPris (ex moms)
ATBC50HW-0.60 till 328 "21 tum/sek.--Skäraren-2.76 "106 547 SEK
RFQ
BTBC50R-----Skäraren--95 883 SEK
RFQ
CTBC50H120 / 230 VAC0.60 till 394 "21 tum/sek.15 "13 "Icke-vidhäftande varmmaterialskärare20 "3.54 "101 836 SEK
DTBC50120 / 230 VAC0.04 till 394 "21 tum/sek.19 "13 "Icke-självhäftande materialskärare17 "4.33 "73 994 SEK
ETBC50HX120 / 230 VAC1.57 till 984 "21 tum/sek.15 "13 "Icke-vidhäftande varmmaterialskärare20 "1.18 "151 014 SEK
FTBC50S120 / 230 VAC0.04 till 394 "21 tum/sek.15 "13 "Icke-självhäftande materialskärare20 "4.33 "103 500 SEK
GTBC50SH120 / 230 VAC0.60 till 394 "21 tum/sek.16 "16 "Icke-vidhäftande varmmaterialskärare20 "3.54 "106 829 SEK
HTBC50LH120V0.6 till 394 "26 delar / min27 "37 "Icke-självhäftande materialskärare20 "-151 770 SEK
HTBC50LH / luft120V0.6 till 394 "26 delar / min27 "37 "Pneumatisk, icke-vidhäftande materialskärare20 "-173 154 SEK
START INTERNATIONAL -

Kallskärare

StilModellMax. SkärbreddPris (ex moms)
ATBC-554L16.14 "206 074 SEK
RFQ
ATBC-555L20.08 "218 515 SEK
RFQ
START INTERNATIONAL -

Icke självhäftande skärare

StilModellSkärlängdArtikelMax. SkärbreddPris (ex moms)
ATBC55SHK0.60 till 394 "Icke-självhäftande materialskärare3.54 "138 538 SEK
RFQ
BTBC55SK1.18 till 5.9 "Skäraren4.33 "113 656 SEK
RFQ
START INTERNATIONAL -

Icke-självhäftande materialskärare

StilModellSkärlängdBreddPris (ex moms)
AZCM1500W0.79 till 39 "9.8 "14 708 SEK
BZCM25001.18 till 39 "9.7 "19 126 SEK

Icke-självhäftande materialskärare

Starta internationellt icke-vidhäftande materialskärare är utformade för att automatiskt dosera, mäta och skära icke-självhäftande material, såsom rör, ärmar, band, Nomex och kardborreband. Dessa enheter är idealiska för att klippa en bred rulle eller flera rullar med bredder upp till 4.3 tum och kan klippa upp till 140 bitar per minut (2 tum lång) med sin inbyggda höghastighetsanläggning. De är också integrerade med en stegmotor som erbjuder materialpositionering och ett justerbart tryckintervall på matarrullen, för användning med tunna eller släta material för att förhindra störningar. De finns i 6, 13, 16, 20 och 27 tum höjdvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?