Sensorer utan kontaktnivå

Filter

TELEMECANIQUE SENSORS -

Rektangulära ultraljudssensorer

StilModellDjupElektrisk kopplingLängdOperativsystem FrekvensDriftstemp. RäckviddProduktionBreddPris (ex moms)
AXX7F1A2PAL01M1233mm4-stifts mikrokontakt19100 Hz-20 grader till 65 grader C.PNP8mm4 724 SEK
AXX7F1A2NAL01M1233mm4-stifts mikrokontakt19100 Hz-20 grader till 65 grader C.NPN8mm4 968 SEK
BXX7V1A1NAM1260mm4-stifts M12 hankontakt44mm40 Hz-20 grader till 65 grader C.NPN18mm2 477 SEK
BXX7V1A1PAM1260mm4-stifts M12 hankontakt44mm40 Hz-20 grader till 65 grader C.PNP18mm3 365 SEK
CXX7K1A2PAM1285mm4-stifts mikrokontakt30 "80 Hz0 grader till 50 grader CPNP17mm8 695 SEK
PROSENSE -

Sensorer

StilModellPris (ex moms)
AGWR-1600-C7 590 SEK
RFQ
BGWR-1600-P7 590 SEK
RFQ
FLOWLINE -

Echosonic II LU Series Ultrasonic Liquid Level Sensors

StilModellPris (ex moms)
ALU29-0023 940 SEK
RFQ
BLU27-0015 681 SEK
RFQ
CLU23-0016 727 SEK
RFQ
DLU28-0020 804 SEK
RFQ
StilModellPris (ex moms)
AU3M-148C48515 778 SEK
AU3M-148R18 074 SEK
AU3M-14814 309 SEK
FLOWLINE -

Beröringsfria ultraljudsnivåsensorer

StilModellInspänningNoggrannhetKlassificeringMonteringProduktionTotal längdMätområdeUpplösningPris (ex moms)
ALG10-0003-00-03610-30 VDC+/- 3 mm-3 / 4 "NPT4 till 20mA, 3-trådig---11 900 SEK
ALG10-0003-01-03610-30 VDC+/- 3 mm-3 / 4 "NPT4 till 20mA, 3-trådig---12 737 SEK
BDS14-0112-24 VDC / VAC0.125 "Generell mening1 "NPT(4) SPST-reläer2"49.2 "0.019 "6 663 SEK
CLU83-510112-28 VDC+/- 0.2% av intervalletGenerell mening2 "NPT4 till 20mA, 2-ledare5.2 "26.2ft.0.039 "14 695 SEK
DDX10-0112-28 VDC0.125 "Generell mening1 "NPT0 till 5V, 0 till 10V eller 976 till 2000Hz2"49.2 "0.019 "5 588 SEK
ELU80-510112-28 VDC+/- 0.2% av intervalletGenerell mening1 "NPT4 till 20mA, 2-ledare5.2 "9.8ft.0.019 "11 292 SEK
ELU81-510112-28 VDC+/- 0.2% av intervalletGenerell mening2 "NPT4 till 20mA, 2-ledare5.2 "18ft.0.039 "13 146 SEK
FLR15-0010-4016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 till 20mA, 2-ledare---50 550 SEK
GLR20-0310-4016-26 VDC+/- 3 mm--4 till 20mA, 2-ledare---56 383 SEK
HLR10-001016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 till 20mA, 2-ledare---33 052 SEK
FLR15-0010-3016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 till 20mA, 2-ledare---48 606 SEK
ILR30-0010-1016-26 VDC+/- 3 mm-1 "NPT4 till 20mA, 2-ledare---34 996 SEK
FLR15-0010-2016-26 VDC+/- 3 mm-1-1 / 2 "NPT4 till 20mA, 2-ledare---46 662 SEK
JXP88-0018-28 VDC (slinga)+/- 0.2% av intervalletExplosionssäker2 "NPT4 till 20mA, 2-ledare4.440 "26.2ft.0.079 "21 628 SEK
KDL34-0124 VDC (slinga)+/- 0.2% av intervalletGenerell mening2 "NPT4 till 20mA och (4) SPST-reläer3.1 "18ft.0.079 "10 931 SEK
LLU27-0124 VDC (slinga)+/- 0.2% av intervalletGenerell mening1 "NPT4 till 20mA, 2-ledare4.100 "9.8ft.0.019 "10 060 SEK
MLU23-0124 VDC (slinga)+/- 0.2% av intervalletGenerell mening2 "NPT4 till 20mA, 2-ledare4.100 "18ft.0.039 "11 831 SEK
MLU28-0124 VDC (slinga)+/- 0.2% av intervalletGenerell mening2 "NPT4 till 20mA, 2-ledare4.100 "26.2ft.0.079 "12 864 SEK
MLU29-0124 VDC (slinga)+/- 0.2% av intervalletGenerell mening2 "NPT4 till 20mA, 2-ledare4.100 "32.8ft.0.079 "14 200 SEK
NDL24-0124 VDC (slinga)+/- 0.2% av intervalletGenerell mening1 "NPT4 till 20mA och (4) SPST-reläer3.1 "9.8ft.0.039 "9 536 SEK
ODL14-0124 VDC (slinga)0.125 "Generell mening1 "NPT4 till 20mA och (4) SPST-reläer2"49.2 "0.019 "7 113 SEK
PDL10-0124 VDC (slinga)0.125 "Generell mening1 "NPT4 till 20mA, 2-ledare2"49.2 "0.019 "6 495 SEK
QLU78-500495-250 VAC-Generell mening2 "NPT(3) SPDT-reläer5.2 "26.2ft.-14 500 SEK
RLU77-500495-250 VDC-Generell mening1 "NPT(3) SPDT-reläer5.2 "9.8ft.-12 622 SEK
ELU74-500495-250 VDC-Generell mening2 "NPT(3) SPDT-reläer5.2 "18ft.-13 672 SEK
FLOWLINE -

EchoTouch Series Level Sensors

StilModellPris (ex moms)
AUS03-0001-0014 950 SEK
RFQ
BUS01-0001-0013 486 SEK
RFQ
CUS06-0001-0020 909 SEK
RFQ
FLOWLINE -

DLX4 Series Echopod Ultrasonic Liquid Level Sensors

StilModellPris (ex moms)
ADL14-009 409 SEK
RFQ
BDS14-0010 140 SEK
RFQ
CDX10-008 363 SEK
RFQ
DDL10-008 363 SEK
RFQ
EDL34-0016 727 SEK
RFQ
FDL24-0012 545 SEK
RFQ
FLOWLINE -

Reflective Ultrasonic Level Sensor, 2 Inch Npt, 4 Inch To 9.8 Ft, 14 To 28V DC

ModellArtikelPris (ex moms)
UG03-0001-40CP6CAM10 693 SEK
FLOWLINE -

Reflective Ultrasonic Level Sensor, 2 Inch Npt, 1.5 Inch To 4.9 Ft, 14 To 28V DC

ModellArtikelPris (ex moms)
UG01-0001-41CP6CAH9 624 SEK
FLOWLINE -

Reflective Ultrasonic Level Sensor, 2 Inch Npt, 1.5 Inch To 4.9 Ft, 14 To 28V DC

ModellArtikelPris (ex moms)
UG01-0001-40CP6CAG8 749 SEK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Virtu Sensor Ultrasonic Proximity

ModellArtikelPris (ex moms)
VM18PNCQCU6FCW2 780 SEK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Ultrasonic Label Sensor Npn M8 4P

ModellArtikelPris (ex moms)
XUVU06M3NSNM8CU6FCU12 192 SEK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Superprox Ultrasonic Proximity Sensor

ModellArtikelPris (ex moms)
SM300A22800CU6FCT4 827 SEK
FLOWLINE -

Reflective Ultrasonic Level Sensor, 2 Inch Npt, 4 Inch To 9.8 Ft, 14 To 28V DC

ModellArtikelPris (ex moms)
UG03-0001-41CP6CAW11 568 SEK
FLOWLINE -

Reflective Ultrasonic Level Sensor, 3 Inch Npt, 18 Inch To 39.3 Ft, 14 To 28V DC

ModellArtikelPris (ex moms)
UG12-0001-01CP6CAR19 345 SEK
FLOWLINE -

Reflective Ultrasonic Level Sensor, 2 Inch Npt, 8 Inch To 19.6 Ft, 14 To 28V DC

ModellArtikelPris (ex moms)
UG06-0001-00CP6CAP14 582 SEK
FLOWLINE -

Reflective Ultrasonic Level Sensor, 2 Inch Npt, 4 Inch To 9.8 Ft, 14 To 28V DC

ModellArtikelPris (ex moms)
UG03-0011-40CP6CAK10 790 SEK
FLOWLINE -

Beröringsfri radarnivåsensor

ModellArtikelPris (ex moms)
LR20-0310-30CE9UQC54 439 SEK
FLOWLINE -

Reflective Ultrasonic Level Sensor, 2 Inch Npt, 1.5 Inch To 4.9 Ft, 14 To 28V DC

ModellArtikelPris (ex moms)
UG01-0011-40CP6CAF8 846 SEK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Virtu Sensor Ultrasonic Proximity

ModellArtikelPris (ex moms)
VM1PNCQCU6FCX2 722 SEK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Ultrasonic Label Sensor Pnp Npn M8 4P

ModellArtikelPris (ex moms)
XUVU06M3KSNM8CU6FCV11 393 SEK
12

Sensorer utan kontaktnivå

Beröringsfria nivåsensorer används för att mäta tanknivåer som involverar vätskor som bensin, syror, avloppsvatten och slurries. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa nivåsensorer från märken som Flödeslinje, Madison och Telemecanique-sensorer. Dessa ultraljudssensorer är lämpliga för hantering av klibbiga, frätande och smutsiga medier i byggnadsautomation och VVS-system. De arbetar med en maximal frekvens på 500 kHz för att leverera svarstid från 2 ms till 1 sek och klarar temperaturer upp till 158 grader F. Välj från ett brett spektrum av dessa beröringsfria sensorer som är tillgängliga för allmänt bruk, explosion -täta och egensäkra designvarianter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?