Mutterinsatser

Filter

Mutterinsatser möjliggör enkel skruv/bultinstallation i hölje eller hölje för att skapa metallgängor. Raptor Supplies erbjuder mutterinsatser från märken som ...Läs mer

AMERICAN DRILL BUSHING -

Svetsa in gängade skär

StilModellTråd storlekGängtypUtanför Dia.TjocklekAvsmalnande vinkelMaterialPris (ex moms)
A369863"1"1.25---673 SEK
A369923.5 "1.5 "1.5---710 SEK
POP -

Nötter

StilModellKroppsdia.Grip RangeHuvud Dia.HålstorlekLängdMaterialTråd storlekPris (ex moms)
A347102/3880.5 "0.015 till 0.157 "0.63 "0.5 "0.63 "Gummi, Clorophrene1 / 4-20174 SEK
B347068/3880.5 "0.250 till 0.457 "0.635 "0.5 "1.051Gummi, Clorophrene1 / 4-20224 SEK
C347024/6660.240 "0.375 till 0.512 "0.554 "0.250 "0.981 "Gummi, klorofren6-32355 SEK
D347012/6660.312 "0.015 till 0.156 "0.438 "0.312 "0.499 "Gummi, Clorophrene8-32337 SEK
E347042/6660.312 "0.015 till 0.156 "0.452 "0.312 "0.499 "Gummi, klorofren6-32263 SEK
F347112/3880.375 "0.312 till 0.591 "0.562 "0.375 "1.051Gummi, Clorophrene10-32182 SEK
G347088/3880.377 "0.035 till 0.232 "0.562 "0.377 "0.665 "Gummi, klorofren10-32142 SEK
H347108/6660.377 "0.015 till 0.192 "0.500 "0.377 "0.554 "Gummi, klorofren10-32373 SEK
I347030/3880.500 "0.031 till 0.187 "0.740 "0.500 "0.829 "Gummi, klorofren1 / 4-20179 SEK
J347034/3510.620 "0.015 till 0.156 "0.875 "0.625 "0.725 "Gummi, klorofren5 / 16-18254 SEK
K347008/3510.750 "0.015 till 0.437 "1.162 "0.750 "1.062 "Gummi, klorofren3 / 8-16279 SEK
ACCURATE MFD PRODUCTS -

Gängade skär

StilModellKroppsdia.BorrstorlekHålstorlekLängdTråd storlekPris (ex moms)
AZ1974MSS0.8 "53 / 64 "0.831 "0.836M14 x 21 341 SEK
AZ1970MSS0.59 "39 / 64 "0.61 "0.621M10 x 1.5950 SEK
AZ1972MSS0.71 "47 / 64 "0.733 "0.733M12 x 1.751 204 SEK
AZ1964MSS0.307 "21 / 64 "0.327 "0.319M5 x 0.8376 SEK
AZ1966MSS0.403 "27 / 64 "0.421 "0.419M6 x 1512 SEK
AZ1968MSS0.498 "33 / 64 "0.516 "0.522M8 x 1.25605 SEK
AZ1976MSS0.986 "1-1 / 64 "1.028 "1.01M18 x 2.51 627 SEK
AZ1978MSS1.158 "1-13 / 64 "1.203 "1.185M20 x 2.51 789 SEK
AZ1979MSS1.533 "1-9 / 16 "1.605 "1.532M24 x 32 273 SEK
APPROVED VENDOR -

Mutterinsats, aluminium

StilModellKroppsdia.BorrstorlekHuvud Dia.HålstorlekLängdTråd storlekPris (ex moms)
A5NWL70.220 "A0.250 "0.221 ", 0.234"0.354 "6-321 391 SEK
B5NWL80.246 "G0.282 "0.250 ", 0.261"0.356 "8-321 564 SEK
C5NWN00.277 "L0.314 "0.281 ", 0.290"0.346 "10-321 962 SEK
D5NWL90.277 "L0.314 "0.281 ", 0.290"0.35 "10-241 962 SEK
E5NWN10.372 "25 / 64 "0.408 "0.391 "0.51 "1 / 4-20956 SEK
F5NWN20.496 "33 / 64 "0.537 "0.500 ", 0.516"0.615 "5 / 16-18561 SEK
G5NWN30.559 "37 / 64 "0.600 "0.562 ", 0.578"0.74 "3 / 8-16772 SEK
APPROVED VENDOR -

Mutterinsats, förzinkad

StilModellKroppsdia.BorrstorlekHuvud Dia.HålstorlekLängdTråd storlekPris (ex moms)
A5NNT00.215 "A0.250 "0.221 eller 0.234 "0.352 "6-321 408 SEK
B5nnf40.246 "G0.282 "0.250 eller 0.261 "0.375 "8-321 427 SEK
C5nnf20.277 "L0.314 "0.281 eller 0.290 "0.375 "10-321 475 SEK
D5nnf10.277 "L0.314 "0.281 eller 0.290 "0.351 "10-241 592 SEK
E5NNT20.372 "25 / 64 "0.408 "0.391 "0.51 "1 / 4-201 211 SEK
F5NNT10.496 "37 / 64 "0.537 "0.500 eller 0.516 "0.585 "5 / 16-18763 SEK
G5nnf30.559 "37 / 64 "0.600 "0.562 eller 0.578 "0.72 "3 / 8-16851 SEK
APPROVED VENDOR -

Trådinsats

StilModellKroppsdia.Huvud Dia.LängdTråd storlekPris (ex moms)
A4 CUF60.281 "0.306 "0.37 "10-32945 SEK
BATC9T-5180.500 "0.528 "0.615 "5 / 16-182 130 SEK
C4 CUF90.562 "0.588 "0.745 "3 / 8-162 476 SEK
DATC9T-4706.340 "6.830 "9.4 "M4 x 0.7864 SEK
ACCURATE MFD PRODUCTS -

Allennötter

StilModellKroppsdia.BorrstorlekFinishHålstorlekLängdMaterialTråd storlekPris (ex moms)
AZ1978SS0.8 "53 / 64 "Oavslutat0.831 "0.836Rostfritt stål1 / 2-13385 SEK
BZ19780.8 "53 / 64 "Svartoxid0.831 "0.836Stål1 / 2-13202 SEK
BZ1974M0.8 "53 / 64 "Svartoxid0.831 "0.836StålM14 x 2291 SEK
AZ1979SS0.8 "53 / 64 "Oavslutat0.831 "0.836Rostfritt stål1 / 2-20318 SEK
BZ19790.8 "53 / 64 "Svartoxid0.831 "0.836Stål1 / 2-20207 SEK
AZ1963MSS0.28 "19 / 64 "Oavslutat0.298 "0.273 "Rostfritt stålM4 x 0.7521 SEK
AZ1966SS-50.28 "19 / 64 "Oavslutat0.298 "0.273 "Rostfritt stål8-32592 SEK
BZ1966-50.28 "19 / 64 "Svartoxid0.298 "0.273 "Stål8-32349 SEK
BZ1963M-50.28 "19 / 64 "Svartoxid0.298 "0.273 "StålM4 x 0.7423 SEK
AZ1975SS0.59 "39 / 64 "Oavslutat0.61 "0.621Rostfritt stål3 / 8-24397 SEK
BZ1970M-50.59 "39 / 64 "Svartoxid0.61 "0.621StålM10 x 1.5671 SEK
AZ1974SS0.59 "39 / 64 "Oavslutat0.61 "0.621Rostfritt stål3 / 8-16395 SEK
BZ19750.59 "39 / 64 "Svartoxid0.61 "0.621Stål3 / 8-24140 SEK
BZ19740.59 "39 / 64 "Svartoxid0.61 "0.621Stål3 / 8-16133 SEK
BZ19760.71 "47 / 64 "Svartoxid0.733 "0.733Stål7 / 16-14205 SEK
BZ1972M0.71 "47 / 64 "Svartoxid0.733 "0.733StålM12 x 1.75255 SEK
AZ1976SS0.71 "47 / 64 "Oavslutat0.733 "0.733Rostfritt stål7 / 16-14326 SEK
BZ19770.71 "47 / 64 "Svartoxid0.733 "0.733Stål7 / 16-20199 SEK
AZ1977SS0.71 "47 / 64 "Oavslutat0.733 "0.733Rostfritt stål7 / 16-20472 SEK
AZ1960SS-50.187 "13 / 64 "Oavslutat0.202 "0.179Rostfritt stål4-40695 SEK
AZ1960MSS0.187 "13 / 64 "Oavslutat0.202 "0.179Rostfritt stålM3 x 0.5480 SEK
BZ1962-50.187 "13 / 64 "Svartoxid0.202 "0.205Stål5-40413 SEK
AZ1962SS-50.187 "13 / 64 "Oavslutat0.202 "0.205Rostfritt stål5-40702 SEK
BZ1960-50.187 "13 / 64 "Svartoxid0.202 "0.179Stål4-40332 SEK
BZ1960M-50.187 "13 / 64 "Svartoxid0.202 "0.179StålM3 x 0.5364 SEK
APPROVED VENDOR -

Gänginsats 1/4-20 0.515 L, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
ATC9T-420AD6ZNR1 445 SEK
POP -

Jackmutter, stål, 1/4-20 trådstorlek, 0.718 tums längd, 25Pk

ModellArtikelPris (ex moms)
310040/667AG6QFG-
RFQ
POP -

Jackmutter, stål, 10-24 trådstorlek, 0.703 tums längd, 25Pk

ModellArtikelPris (ex moms)
310020/667AH9KHG-
RFQ

Mutterinsatser

Mutterinsatser möjliggör enkel skruv/bultinstallation i hölje eller hölje för att skapa metallgängor. Raptor Supplies erbjuder mutterinsatser från märken som Exakta Mfd-produkter, amerikansk borrbussning & POP. Dessa mutterinsatser är lätta att installera i blinda eller genomgående applikationer och ger överlägsen styrka. Utvalda modeller av dessa mutterinsatser erbjuder utmärkt motstånd mot utdrag och vridmoment.

Vanliga frågor

Hur installerar man brunnsmuttrar?

  • Borra ett hål av samma storlek som gummidelens diameter i installationsmaterialet.
  • Skjut in brunnsmutterinsatsen i det borrade hålet tills endast mutterns fläns är synlig. Borra ett hål i materialet som fästs också.
  • Rikta in de två hålen och sätt in en maskinskruv med en bricka i gängningen på brunnsmuttern.
  • När maskinskruven dras åt i brunnsmuttern trycker brickan ner gummiflänsen för att förhindra att den vrids, samtidigt som den deformeras på installationsytan för att säkerställa en stark hållkraft.

Vilka är fördelarna med att använda en domkraftsmutter?

  • Dessa muttrar kan fästas utan att mjukare/tunnare material deformeras.
  • De kan fästas säkert i lite överdimensionerade hål eller ojämna ytor utan grader.
  • Dessa jackmuttrar kan enkelt installeras / tas bort.

Hur installerar man jackmuttrar?

  • Välj ett lämpligt manuellt/pneumatiskt verktyg eller specialverktyg för montering av domkraftsmutter.
  • Skruva in bulten i domkraftsmuttern och släpp denna enhet i ett förborrat hål efter att ha slitsat dem i verktyget.
  • Kläm ihop verktyget tills fästet sitter fast. Tryck på frigöringsspaken och tryck på verktyget igen för att slutföra installationen.
  • När användaren drar åt dessa muttrar, kollapsar deras kropp på den blinda sidan för att bilda ben som säkert greppar monteringsytan inuti, vilket lämnar en permanent och återanvändbar gängad insats.

Vilka är fördelarna med ett blindgängat skär framför andra mutterskär?

Blindgängade insatser behöver installeras från endast en sida, vilket ger installation och en stark bindning. De har också räfflade väggar för att erbjuda styrka, produktionseffektivitet, hållbarhet och mångsidighet under belastning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?