O-rings skarvsatser

Filter

APPROVED VENDOR -

O-rings skarvsatser

StilModelldurometerArtikelMaterialAntal bitarStorlekar ingårTemp. RäckviddPris (ex moms)
A1RHA570 Shore AStandard skarvsatsEPDM50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" och 0.275 "-65° till 300° F866 SEK
A1RHA270 Shore AStandard skarvsatsBuna N50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" och 0.275 "-40 grader till 250 grader F.836 SEK
B1RHA470 Shore AStandard skarvsatsSilikon50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" och 0.275 "-65 grader till 450 grader F.1 335 SEK
A1RHA670 Shore AMetrisk skarvsatsBuna N91.6 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 5.7 mm och 8.4 mm-40 grader till 250 grader F.927 SEK
C1RHA770 Shore AStandard- och metrisk skarvsatsBuna N140.070", 0.103", 0.139", 0.210", och 0.275"; 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 5.7 mm och 8.4 mm-40 grader till 250 grader F.1 914 SEK
D1RHA375 Shore AStandard skarvsatsViton50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" och 0.275 "-15 grader till 400 grader F.2 858 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?