Offline tvingade luftoljekylare

Filter

AKG -

Oljekylare, växelströmsmotor, borttagen värme

StilModellFörskjutningInloppsportstorlekMotor HPÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
AAP20-20411.22 Cu.In.Kod 61, 1-1 / 2 "flänsFläkt / pump - 324 "18.9 "23.6 "46 198 SEK
AAP10-20411.22 Cu.In.Kod 61, 1-1 / 2 "flänsFläkt / pump - 224 "15.2 "17.7 "42 027 SEK
AAP30-20411.22 Cu.In.Kod 61, 1-1 / 2 "flänsFläkt / pump - 324 "23.4 "27.6 "51 044 SEK
AAP30-40412.44 Cu.In.Kod 61, 1-1 / 2 "flänsFläkt / pump - 324 "23.4 "27.6 "56 956 SEK
AAP20-40412.44 Cu.In.Kod 61, 1-1 / 2 "flänsFläkt / pump - 324 "18.9 "23.6 "49 193 SEK
BAP105-80514.88 Cu.In.Kod 61, 2 "flänsFläkt - 3 Pump - 7.548.4 "33.2 "39 "119 354 SEK
StilModellPris (ex moms)
AAP11-PF64 081 SEK
AAP21-PF70 933 SEK
AAP31-PF77 193 SEK
AAP32-PF77 529 SEK
AAP22-PF73 122 SEK

Offline tvingade luftoljekylare

AKG oljekylare är utformade för att kyla, filtrera eller smörja utrustning som växellådor, hydrauliska pressar, CNC-maskiner och formsprutare vid låga tryck. Dessa kylare har en direkt värmeöverföringsmekanism för medelhög till omgivande luft för att ge högeffektiva hastigheter och patenterade ihåliga profiler med dubbla livslängder för att kraftigt reducera lokala toppstammar med en faktor 2. Det integrerade kylsystemet för dessa offline- tvingade kylare (bestående av en aluminiumkylare med fläkt, skydd, gerotorpump / motor och filter) kan leverera flödeshastigheter från 8.9 till 45.1 gpm vid ett maximalt arbetstryck på 15 bar (217.55 psi). Valda modeller är utrustade med 575 V, explosionssäkra motorer för system med farligt läge med varierande flödeshastigheter eller tryckspikar i returledningen. Välj från ett brett utbud av dessa hydrauliska kylare, tillgängliga i olika fläkt- och pump-hk-konfigurationer på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?