Oljebrännarpumpar

Filter

BECKETT -

Oljebrännarpump 3450 varv / min 4gph 100-200psi

ModellArtikelPris (ex moms)
2184404GUAD9APX2 982 SEK

Oljebrännarpumpar

Beckett oljebrännarpumpar är konstruerade för att pumpa olja från bränsletankar till oljebrännare för efterföljande uppvärmning av vatten i pannor. Dessa UL-listade bränslepumpar levererar hastighet upp till 3450 rpm med en flödeshastighet på 4 gph och klarar av tryck upp till 200 psi. De kan lyfta oljor upp till 14 & 8 fot i 2 & 1-rörssystem.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?