GPI Oljepumpar

Designad för att dispensera olja med låg viskositet från en behållare till maskiner / behållare effektivt och med minimal användaransträngning. Bränsleöverföringspumpar av aluminium finns också i roterande växellådsdesign och med en 12 VDC-motor som erbjuder flödeshastigheter upp till 15 gpm

Filter

GPIMETERS -

M 150-serien, bränsleöverföringspumpar

StilModellFlödeshastighetSlanglängdTypMonteringsstorlekArbetstryckArbeta Temp.Pris (ex moms)
AM-150S-EM15 GPM10 ft.Roterande kugghjul2 "MNPT15 PSI-20 till 125° F9 276 SEK
BM-150S-AU15 GPM12 ft.Roterande kugghjul2 "MNPT15 PSI-20 till 125° F11 318 SEK
GPIMETERS -

M 180-serien, bränsleöverföringspumpar

StilModellFlödeshastighetSlanglängdTypMonteringsstorlekArbetstryckArbeta Temp.Pris (ex moms)
AM-180S-ML18 gpm12 ft.Roterande kugghjul2 "MNPT15 PSI-20 till 125° F12 416 SEK
RFQ
BM-180S-AU18 gpm12 ft.Rotorutrustning2 "MNPT15 PSI-20 till 125° F12 698 SEK
RFQ
StilModellHPSpänningPris (ex moms)
A142100-021115V AC12 152 SEK
AL51161/2115 / 230V AC10 781 SEK
A142100-031/212V DC15 812 SEK
GPIMETERS -

Bränslepump, växeltyp, 3/4 tums utloppsstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
M-1115S-MUCH6HDV11 588 SEK
Se detaljer

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?