Oljeborttagningsfilter

Filter

INGERSOLL-RAND -

Högeffektiva filter

StilModellSkålstorlekMax. FlödeTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
AFA75IH7.4 oz.45 cfm11.03 "3.86 "3 / 4 "NPT5 539 SEK
AFA110IH7.4 oz.65 cfm11.03 "3.86 "3 / 4 "NPT6 533 SEK
BFA400IH11.3 oz.235 cfm16.11 "5.08 "1-1 / 2 "NPT15 765 SEK
SPEEDAIRE -

Heavy Duty Coalescing Heavy Duty Oljeborttagningsfilter

StilModellAvloppstypMax. FlödeTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
A4ZL191/4 "sväng125 cfm13.24 "4.75 "1 "NPT3 964 SEK
B4ZL201/4 "sväng250 cfm18.86 "8.22 "1-1 / 2 "NPT7 229 SEK
B4ZL211/4 "sväng300 cfm18.86 "8.22 "2 "NPT7 238 SEK
A4ZL181/4 "sväng90 cfm13.24 "4.75 "3 / 4 "NPT2 790 SEK
C4ZL22Automat600 cfm26.71 "8.22 "2 "NPT13 446 SEK
SPEEDAIRE -

Standard oljeborttagningsfilter

Speedaire koalescerande filter kommer med en kompakt kontakt för bekväm borttagning och utbyte. De inkluderar en livslängdsindikator och används vanligtvis med ett luftledningsfilter för allmänna ändamål, utrustat med ett 5-mikronelement som ger dem överlägsen livslängd. Välj från en rad av dessa koalescerande filter, tillgängliga i 3.15 och 5.5 tums bredder.

StilModellRörstorlekSkålmaterialAvloppstypMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.Totala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A4ZL451 / 2 "NPTMetall med synglas1/4 "sväng35 cfm250 psi150 grader F9.31 "3.15 "1 537 SEK
B4ZL531 / 2 "NPTMetall med synglas1/4 "sväng60 cfm250 psi150 grader F11.4 "3.15 "1 766 SEK
C4ZL461 / 2 "NPTPolykarbonat med skydd1/4 "sväng35 cfm150 psi125 grader F9.31 "3.15 "1 509 SEK
D20Z8933 "NPTAluminiumFlyta1117 cfm290 psi176 grader F38.5 "5.5 "23 486 SEK
D20Z8973 "NPTAluminiumFlyta1350 cfm290 psi176 grader F44 "5.5 "25 645 SEK
E4ZL553 / 4 "NPTPolykarbonat med skydd1/4 "sväng60 cfm150 psi125 grader F11.4 "3.15 "2 477 SEK
B4ZL543 / 4 "NPTMetall med synglas1/4 "sväng60 cfm250 psi150 grader F11.4 "3.15 "1 954 SEK
A4ZL433 / 8 "NPTMetall med synglas1/4 "svängCFM 20250 psi150 grader F9.31 "3.15 "1 510 SEK
C4ZL443 / 8 "NPTPolykarbonat med skydd1/4 "svängCFM 20150 psi125 grader F9.31 "3.15 "1 478 SEK
StilModellMax. FlödePris (ex moms)
A8104N-1A1-BX145 cfm6 915 SEK
A8104N-1A1-DX316 cfm6 915 SEK
PARKER -

3-stegs sterila luftfilterenheter

StilModellMax. FlödeTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
A3B-8206N-3A1101 cfm13 "13 "3 / 4 "NPT37 991 SEK
B3B-8312N-3A1223 cfm17 "17 "1-1 / 2 "NPT74 423 SEK
SOLBERG -

Oljedimma Eliminator

StilModellMax. FlödeMax. TryckTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
AHDL-PSG848-150HC50 cfm4 psi6.75 "7.31 "1-1 / 2 "FNPT5 676 SEK
AHDL-PSG848-100HC50 cfm4 psi6.75 "7.31 "1 "FNPT5 479 SEK
BHDL-PSG850 / 1-200HC125 cfm14.7 psi11.25 "8.75 "2 "FNPT9 724 SEK
CHDL-PSG860 / 1-200HC200 cfm14.7 psi17.5 "8.75 "2 "FNPT11 435 SEK
DHDL-PSG244 / 2-250C300 cfm14.7 psi16 "15.25 "2-1 / 2 "FNPT21 140 SEK
EHDL-PSG344 / 2-300300 cfm14.7 psi31.12 "14 "3 "MNPT41 129 SEK
EHDL-PSG344 / 2-400500 cfm14.7 psi31.12 "14 "4 "MNPT40 222 SEK
EHDL-PSG474 / 2-500800 cfm14.7 psi38.12 "18.5 "5 "MNPT69 468 SEK
EHDL-PSG474 / 2-6001100 cfm14.7 psi39.18 "18.5 "6 "MNPT50 385 SEK
EHDL-PSG476-800F1800 cfm14.7 psi38.81 "21 "8 "fläns NPT114 404 SEK
SPEEDAIRE -

Mellanfilter för avlägsnande av mellanliggande olja

StilModellSkålmaterialMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris (ex moms)
A4ZL35Metall med synglas250 psi150 grader F1 / 2 "NPT2 294 SEK
A4ZL33Metall med synglas250 psi150 grader F3 / 8 "NPT2 308 SEK
A4ZL31Metall med synglas250 psi150 grader F1 / 4 "NPT1 562 SEK
B4ZL34Polykarbonat med skydd150 psi125 grader F3 / 8 "NPT1 239 SEK
B4ZL36Polykarbonat med skydd150 psi125 grader F1 / 2 "NPT2 401 SEK
B4ZL32Polykarbonat med skydd150 psi125 grader F1 / 4 "NPT1 326 SEK
StilModellSkålmaterialMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris (ex moms)
AF35231-310Metall107 cfm250 psi175 grader F3 / 8 "NPT2 178 SEK
AF35221-310Metall73 cfm250 psi175 grader F1 / 4 "NPT2 016 SEK
AF35221-300polykarbonat73 cfm150 psi125 grader F1 / 4 "NPT1 897 SEK
AF35231-300polykarbonat125 cfm150 psi125 grader F3 / 8 "NPT1 990 SEK
StilModellSkålstorlekMax. FlödeTotala höjdenTotal breddRörstorlekStorlekPris (ex moms)
ASM1-02-EYV01 oz.16 cfm4"1.57 "1 / 4 "NPTMiniatyr5 423 SEK
ASM2-04-EYV01.7 oz.46 cfm5.56 "2.38 "1 / 2 "NPTStandard10 233 SEK
SPEEDAIRE -

Kompakt filter för borttagning av kompakt koalescerande olja

StilModellSkålmaterialMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris (ex moms)
A4ZL23Metall med synglas250 psi150 grader F1 / 4 "NPT915 SEK
A4ZL25Metall med synglas250 psi150 grader F3 / 8 "NPT1 033 SEK
B4ZL26Polykarbonat med skydd150 psi125 grader F3 / 8 "NPT1 114 SEK
B4ZL24Polykarbonat med skydd150 psi125 grader F1 / 4 "NPT1 004 SEK
SPEEDAIRE -

Subcompact oljeborttagningsfilter

Speedaire koalescerande filterelement är tillverkade för att ta bort föroreningar från transmissionsolja, smörjolja, motorolja eller hydraulolja. De kommer med en justerbar kontakt för säker borttagning och utbyte. Dessa luftfilter används tillsammans med ett luftledningsfilter för allmänna ändamål, försett med ett 5-mikronelement som ger dem överlägsen livslängd. Välj från en rad av dessa koalescerande filterelement, tillgängliga i storlekarna 1/4 NPT och 1/8 tums NPT.

StilModellAvloppstypMax. FlödeRörstorlekPris (ex moms)
A4ZL17Manuell6.5 cfm1 / 4 "NPT764 SEK
A4ZL16Patenterad 1/4 "sväng6 cfm1 / 8 "NPT690 SEK
StilModellMax. FlödeRörstorlekPris (ex moms)
AF35452-310288 cfm3 / 4 "NPT4 952 SEK
AF35462-310353 cfm1 "NPT5 212 SEK
SPEEDAIRE -

Tryckluftsfilter, 290 PSI, aluminium

SPEEDAIRE tryckluftsfilter tar bort partiklar, olja, ångor, vatten och föroreningar från luftströmmen. De har ett gängat postmonterat element för filtrering och en automatisk dränering för att automatiskt tömma ut kondensat. Skålen är gjord av aluminium för att skydda filterelementen. Utvalda filter har en tryckmätare för att visa inloppslufttrycket. Välj bland ett brett utbud av dessa tryckluftsfilter, tillgängliga i luftflödesklasserna 15, 30, 58, 88, 117, 147, 176, 294, 353, 500 och 712 CFM.

StilModellMax. FlödeTotala höjdenTotal breddRörstorlekPris (ex moms)
A4GNW915 cfm15.2 "4"1 / 4 "NPT5 058 SEK
A4GNX858 cfm15.2 "4"1 / 2 "NPT5 995 SEK
A4 GNY388 cfm21.6 "4.8 "3 / 4 "NPT6 314 SEK
A4GNZ2147 cfm24.8 "4.8 "1 "NPT8 588 SEK
A4GPA5353 cfm26.4 "4.8 "1-1 / 2 "NPT13 190 SEK
A4GPA9500 cfm36 "7.2 "2 "NPT16 654 SEK
A4GPC4712 cfm36 "7.2 "2 "NPT20 805 SEK
WILKERSON -

Jumbo oljeborttagningsfilter

Wilkerson oljeavlägsnande koalescerande filter avlägsnar oljeaerosoler och fasta partiklar föroreningar effektivt från tryckluftstillförseln. Dessa jumbo-koalesceringsfilter har en stor metallskål med en maximal kapacitet på 120 oz och är märkta med 0.01 mikron för filtrering. Valda modeller har skålar av polykarbonat för att ge bättre hållbarhet. Välj från ett brett utbud av koalescerande filter, även tillgängliga i en skålstorlek på 26 oz Raptor Supplies.

StilModellTotal breddSkålmaterialSkålstorlekRörstorlekFilterbetygMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.Pris (ex moms)
AM30-08-S004.8 "Polykarbonat med skydd26 oz.1 "NPT0.01 mikron160 cfm150 psi125 grader F3 055 SEK
AM30-06-S004.8 "Polykarbonat med skydd26 oz.3 / 4 "NPT0.01 mikron140 cfm150 psi125 grader F3 008 SEK
BM30-08-M004.8 "Metall26 oz.1 "NPT0.5 mikron160 cfm200 psi150 grader F3 568 SEK
BM30-06-M004.8 "Metall26 oz.3 / 4 "NPT0.5 mikron140 cfm200 psi150 grader F3 499 SEK
BM35-0B-S007.8 "Metall120 oz.1-1 / 2 "NPT1 och 0.01 mikron445 cfm150 psi150 grader F10 116 SEK
BM35-0C-S007.8 "Metall120 oz.2 "NPT1 och 0.01 mikron445 cfm150 psi150 grader F10 116 SEK
StilModellMax. FlödeTotala höjdenRörstorlekPris (ex moms)
A35GK6415 cfm8.45 "1 / 4 "NPT5 035 SEK
A35GK8431 cfm8.45 "1 / 2 "NPT5 302 SEK
A35GK9261 cfm9.95 "1 / 2 "NPT7 289 SEK
A35GL01CFM 9211.72 "3 / 4 "NPT9 122 SEK
A35GL13123 cfm14.24 "1 "NPT8 540 SEK
A35GL21154 cfm15.82 "1 "NPT10 419 SEK
A35GL33185 cfm18.05 "1-1 / 2 "NPT11 715 SEK
A35GL49370 cfm21 "1-1 / 2 "NPT16 862 SEK
A35GL61526 cfm24.53 "2 "NPT22 398 SEK
A35GL65747 cfm27.28 "2 "NPT31 958 SEK
A35GL77939 cfm28.58 "3 "NPT31 958 SEK
A35GL851124 cfm34.08 "3 "NPT37 876 SEK
A35GL891371 cfm36.23 "3 "NPT45 707 SEK
SPEEDAIRE -

Borttagning av tunga filteroljor

StilModellArtikelMax. FlödeTotala höjdenRörstorlekStorlekPris (ex moms)
A35GN48Borttagning av filterolja117 cfm-1 "NPTSLITSTARK7 095 SEK
A35GN60Borttagning av filterolja176 cfm-1-1 / 2 "NPTSLITSTARK9 591 SEK
A35GN33Borttagning av filterolja30 cfm-1 / 2 "NPTSLITSTARK5 404 SEK
B35GN64Borttagning av filterolja294 cfm-1-1 / 2 "NPTSLITSTARK10 912 SEK
C35GL32Borttagning av filterolja185 cfm18.05 "1-1 / 2 "NPTHeavy Duty11 899 SEK
C35GL12Borttagning av filterolja123 cfm14.24 "1 "NPTHeavy Duty10 233 SEK
C35GK91Borttagning av filterolja61 cfm9.95 "1 / 2 "NPTHeavy Duty7 400 SEK
C35GK63Borttagning av filterolja15 cfm8.45 "1 / 4 "NPTHeavy Duty5 230 SEK
C35GK83Borttagning av filterolja31 cfm8.45 "1 / 2 "NPTHeavy Duty5 302 SEK
C35GL84Borttagning av filterolja1124 cfm34.08 "3 "NPTHeavy Duty48 758 SEK
C35GL88Borttagning av filterolja1371 cfm36.23 "3 "NPTHeavy Duty45 707 SEK
C35GL60Borttagning av filterolja526 cfm24.53 "2 "NPTHeavy Duty22 568 SEK
C35GL76Borttagning av filterolja939 cfm28.58 "3 "NPTHeavy Duty32 334 SEK
C35GL64Borttagning av filterolja747 cfm27.28 "2 "NPTHeavy Duty31 958 SEK
C35GK99Borttagning av filteroljaCFM 9211.72 "3 / 4 "NPTHeavy Duty8 319 SEK
C35GL20Borttagning av filterolja154 cfm15.82 "1 "NPTHeavy Duty11 264 SEK
C35GL48Borttagning av filterolja370 cfm21 "1-1 / 2 "NPTHeavy Duty17 284 SEK
StilModellSkålmaterialSkålstorlekMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris (ex moms)
AF35332-310Metall2.4 oz.156 cfm250 psi175 grader F3 / 8 "NPT2 525 SEK
AF35342-310Metall2.4 oz.197 cfm250 psi175 grader F1 / 2 "NPT2 529 SEK
AF35352-310Metall2.4 oz.216 cfm250 psi175 grader F3 / 4 "NPT3 881 SEK
AF35342-300polykarbonat1.9 oz.197 cfm150 psi125 grader F1 / 2 "NPT2 923 SEK
AF35352-300polykarbonat1.9 oz.216 cfm150 psi125 grader F3 / 4 "NPT3 659 SEK
StilModellPris (ex moms)
A4344-012 160 SEK
RFQ
A4344-022 392 SEK
RFQ
MILTON-INDUSTRIES -

Koalesceringsfilter, storlek 34 tum, metall

ModellArtikelPris (ex moms)
1037-8CD8UMH3 122 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Koalescerande filter, storlek 3/8 tum, metall

ModellArtikelPris (ex moms)
1036CD8UFM2 099 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Koalescerande filter, storlek 1/2 tum, metall

ModellArtikelPris (ex moms)
1037CD8UFN2 096 SEK
Se detaljer
12

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?