Oljeöverföringspumpar med munstycke

Filter

FILLRITE -

Membranpumpar

Fill-Rite membranpumpar är konstruerade för att överföra vätskor som etylenglykol, diesel, fett, hydraulolja, fotogen, motorolja och vatten. De använder den fram- och återgående verkan av gummi, termoplast eller teflonmembran för att skapa en sug. Dessa pumpar har fuktade delar för säker överföring av tunga industriella vätskor och kemikalier och en 1/4 hk motor med en 30 minuters arbetscykel för korrekt pumpeffektivitet. Välj mellan ett brett utbud av dessa membranpumpar som finns i nätsladdlängder på 7 tum och 20 tum Raptor Supplies.

StilModellAmpsmotortypNätsladdslängdSpänningPris (ex moms)
AFR450B2Explosionssäker, permanent magnet7ft.115 VAC15 118 SEK
BFR410B20Permanentmagnet20ft.12 VDC15 858 SEK

Oljeöverföringspumpar med munstycke

Fill-Rite oljeöverföringspumpar är utformade med ett munstycke och en 12VDC roterande skovel av gjutjärn som kan generera flödeshastigheter upp till 20GPM. De är konstruerade för att hantera brandfarliga vätskor som bensin, diesel, biodieselblandningar upp till B20, etanolblandningar upp till E15, fotogen och mineralsk sprit. Motorn till dessa pumpar har en låg förstärkare och är värmeskyddad för att förhindra överhettningsförhållanden. Dessa UL- / cUL-listade pumpar är idealiska för jordbruk eller byggtjänster och andra applikationer som kräver mobil bränsleöverföring.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?