PROTO Öppna ändnyckelsatser

SAE / metriska nyckelsatser utformade för att lossa och dra åt bultar, muttrar och andra fästanordningar. Har en kompakt design för att komma åt fästelement från toppen, sidan och i trånga utrymmen. Finns i varianter av satin, svartoxid och helpolering

Filter

PROTO -

Skiftnyckelsats, 10 delar

StilModellFinishSAE eller metriskSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
AJ3000HBSvartoxidSAE5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8, 1-1 / 4 x 1-5 / 16, 1-3 / 8 x 1-7 / 16, 1-1 / 2 x 1-5 / 8 "5 937 SEK
BJ30000Asatinmetrisk6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26 mm3 327 SEK
CJ3000HsatinSAE1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 5/8 x 3/4, 11 / 16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8 "3 401 SEK
PROTO -

Vinkelnyckeluppsättning, 9 delar

StilModellHuvudvinkelSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
AJ3200D15 och 60 grader13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "1 647 SEK
BJ3300A15 och 75 grader7/32 x 7/32, 15/64 x 15/64, 1/4 x 1/4, 9/32 x 9/32, 5/16 x 5/16, 11/32 x 11/32, 3 / 8 x 3/8, 7/16 x 7/16, 1/2 x 1/2 "1 508 SEK
PROTO -

Skiftnyckelsats, 5 delar

StilModellSAE eller metriskSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
AJ30000P-Mmetrisk10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 18 x 19, 21 x 23 mm607 SEK
BJ3000NSAE3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 "1 306 SEK
PROTO -

Öppna ändnyckelsatser

StilModellFinishAntal bitarSAE eller metriskSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
AJ3100MFull polsk11metrisk9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm4 387 SEK
AJ3100BFull polsk14SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"8 036 SEK
BJ3200Csatin13SAE13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "2 038 SEK
PROTO -

Öppen nyckelsats 15 grader 8-19mm 6 st

ModellArtikelPris (ex moms)
J30000RAA8WDW1 502 SEK
PROTO -

Tändnyckelsats 15/60 13 / 64-3 / 8 12st

ModellArtikelPris (ex moms)
J3200CGSAAA7DUP2 372 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?