FRIEDRICH Förpackade terminala luftkonditioneringsapparater PTAC

Har separata värme- och kylenheter som erbjuder en maximal uppvärmning och kylning av 17500 respektive 14500 BtuH. Perfekt för hotellrum och lägenheter

Filter

FRIEDRICH -

PTAC-luftkonditioneringsapparater

Friedrich PTAC-luftkonditioneringsapparater är utformade för att uppfylla byggreglerna genom att föra konditionerad och frisk luft in i rummen, vilket minskar den totala byggkostnaden. Dessa modulers modulära design garanterar enkel åtkomst till viktiga komponenter. De har två permanent smorda fläktmotorer för tyst drift och tangentiella fläkthjul för kraftfull, snabb och jämn luftfördelning. För bättre komfort är dessa luftkonditioneringsapparater utrustade med termostatinställningar för uppvärmning (11700 till 17000 BTUh) och kylning (7200 till 14500 BTUh) enligt användarens behov. Ett brett utbud av dessa luftkonditioneringsapparater finns i tre fläkthastigheter Raptor Supplies.

StilModellBtuH kylningBtuH UppvärmningNEMA Plug-konfigurationNätsladdslängdStrömförsörjningSpänningPris (ex moms)
APDE12R3SG11,80011,7006-20P1.5ft.20A26518 720 SEK
APDE12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft.20A230/20815 949 SEK
APDE15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5ft.30A230/20817 536 SEK
APDE07R3SG720011,7006-20P1.5ft.20A26517 159 SEK
APDE07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft.20A230 / 208 VAC15 472 SEK
APDE09R3SG940011,7006-20P1.5ft.20A26516 297 SEK
APDE09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft.20A230/20815 632 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?