Förpackade terminalvärmepumpar PTHP

Filter

FRIEDRICH -

Packad terminal värmepump

Friedrichs förpackade terminalvärmepumpar är fönstermonterade luftkonditioneringsanläggningar, med värmepumpstillbehör som läggs till enheterna. Dessa värmepumpar använder utomhusluft som värmekälla på vintern och kylfläns på sommaren. Dessa förpackade terminalvärmepumpar finns i 20A och 30A strömförsörjningsalternativ på Raptor Supplies.

StilModellBtuH kylningBtuH UppvärmningNEMA Plug-konfigurationNätsladdslängdStrömförsörjningOmvänd cykelvärme BtuHSpänningPris (ex moms)
APDH12R3SG11,80011,7007-20P2.5ft.20A10,60026520 025 SEK
APDH12K3SG11,800/11,60011,700/96006-20P5ft.20A10,600/10,400230/20817 057 SEK
APDH15K5SG14,500/14,20017,000/13,9006-30P5ft.30A13,300/13,000230/20818 622 SEK
APDH07R3SG720011,7006-20P2.5ft.20A600026518 452 SEK
APDH07K3SG7200/700011,700/96006-20P5ft.20A6000/5800230/20817 134 SEK
APDH09R3SG940011,7006-20P2.5ft.20A830026519 326 SEK
APDH09K3SG9400/920011,700/96006-20P5ft.20A8300/8100230/20816 304 SEK

Förpackade terminalvärmepumpar PTHP

Förpackade terminalvärmepumpar (PTHP) är decentraliserade värmepumpar för luftvärme (ASHP) som kan användas för att värma och kyla utrymmen. Friedrich förpackade terminalvärmepumpar är fönstermonterade luftkonditioneringsapparater med värmepumpstillbehör som läggs till enheterna. Dessa modeller är också kända som väggar, eftersom de vanligtvis installeras i en hylsa som passerar genom utomhusbyggnadsväggen. Välj bland ett urval av dessa förpackade terminalvärmepumpar, tillgängliga i 20 och 30A strömvärden.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?