Förpackningsmaskiner

Filter

START INTERNATIONAL -

TDA080-serien, Heavy Duty Tape Dispensers

StilModellBreddByggHöjdArtikelLängdMax. TejpbreddMinneTejpbreddPris (ex moms)
ATDA080-NM-NS---Kraftig tejpdispenser--10.25 till 3.15 "43 987 SEK
RFQ
BTDA080-P6.75 "-14.25 "Kraftig tejpdispenser10.1 "--0.25 till 3.15 "34 656 SEK
RFQ
CTDA080-LAM6.625 "Stål och aluminium16 "Kraftig tejpdispenser och laminerare17 "3.156 "10.25 till 2 "33 262 SEK
DTDA080-LR6.625 "Stål och aluminium14.5 "Kraftig tejpdispenser17 "3.156 "10.25 till 2 "33 274 SEK
ETDA080-M6.625 "Stål och aluminium14.25 "Kraftig tejpdispenser10.1 "3.156 "50.25 till 3.15 "31 276 SEK
FTDA080-NM6.625 "Stål och aluminium14.25 "Kraftig tejpdispenser10.1 "3.156 "10.25 till 3.15 "32 421 SEK
GTDA080-NS6.625 "Stål och aluminium14.25 "Kraftig tejpdispenser10.1 "3.156 "10.25 till 3.15 "39 990 SEK
HTDA0806.625 "Kraftig metall14.25 "Kraftig tejpdispenser10.1 "3.125 "-0.25 till 3.15 "24 951 SEK
ITDA080-P-NS6.625 "-14.25 "Kraftig tejpdispenser10.1 "--0.25 till 3.15 "45 764 SEK
RFQ
SHURTAPE -

Tejphållare

StilModellFärgHöjdLängdMax. TejpbreddBreddPris (ex moms)
ASD 932Blå3.375 "11.75 "2"6 5 / 16 "192 SEK
BSD 930Grå2.75 "6.625 "2"2.75 "121 SEK
CSD 935Grå3 9 / 16 "9.75 "3"6.5 "361 SEK
BETTER PACK -

Bänkskiva kartong tätningsdispenser

StilModellFärgByggHöjdLängdMax. TejpbreddStrömförsörjningBreddPris (ex moms)
ABP555eSAGråPlastic / Metal12 "20 "3"elektriska12.5 "21 505 SEK
BBP333PlusGråStål12.5 "19.5 "3"Manuell9.5 "7 015 SEK
CBP333Plus med värmareGråStål12.5 "19.5 "3"Manuell9.5 "8 172 SEK
ABP555esGråPlast / stål12 "20 "3"elektriska12.5 "19 098 SEK
DPackare 3SGråStål6"14 "3"Manuell6"2 846 SEK
EBP500GråPlastic / Metal18 "12 "3"elektriska10.5 "17 887 SEK
FBP755eSGråPlastic / Metal21 "10.5 "4"elektriska9.5 "22 776 SEK
GTS404WhitePlastic / Metal14 "5"1.5 "Manuell7"2 883 SEK
SCOTCH -

Bänkskiva kartong tätningsdispenser

StilModellFärgByggHöjdLängdMax. TejpbreddBreddPris (ex moms)
AM900GråMetall10.25 "16.75 "3"11.5 "17 849 SEK
BM920TanPlast8.5 "12.5 "1 "/ 24 mm6.5 "9 462 SEK
CP52WTanPlast6.75 "11 "2 "/ 48 mm5.25 "2 992 SEK
START INTERNATIONAL -

Liner Removers

StilModellBreddByggHöjdArtikelLängdMax. Rulla utanför Dia.Max. TejpbreddTejpbreddPris (ex moms)
ATDLR025H-Stål och aluminium-Handhållen linerborttagare-4.75 "1"0.25 till 1 "1 704 SEK
BTDLR050B3.5 "-7"Tape Liner Remover11.25 "6"-2"1 675 SEK
CTDLR050-1511 "Stål och plast21 "Tape Liner Remover7.25 "15 "2"2"4 902 SEK
DTDLR050-1017 "Stål och plast11 "Tape Liner Remover8"10 "2"2"6 627 SEK
START INTERNATIONAL -

ZCM2000-serien, programmerbara tejpdispensrar

StilModellHöjdArtikelLängdMinneBreddPris (ex moms)
AZCM2000X-Tejphållare-10-17 737 SEK
RFQ
BZCM2000B5.9 "Tejphållare9.7 "35.4 "13 133 SEK
CZCM2000E5.9 "Dispenser för två remsor9.7 "35.4 "12 955 SEK
DZCM2000K5.9 "Tejphållare9.7 "35.4 "16 721 SEK
EZCM2000C5.9 "Tejphållare9.7 "35.4 "12 214 SEK
EZCM20006.3 "Tejphållare9.7 "35.3 "10 613 SEK
EZCM2000NM6.375 "Tejphållare9 11 / 16 "-5.38 "13 551 SEK
FZCM2000T6.375 "Tejphållare9 11 / 16 "-5.38 "11 414 SEK
StilModellHöjdLängdMax. TejpbreddBreddPris (ex moms)
AM-732"9"1 "/ 24 mm2.75 "667 SEK
AM-755"9 5 / 16 "2 "/ 48 mm4.75 "2 496 SEK
MARSH -

Bänkskiva kartong tätningsdispenser

StilModellHöjdStrömförsörjningBreddPris (ex moms)
ATDE11012 "elektriska9.5 "15 624 SEK
BTDH13.5 "Manuell9"6 040 SEK
BTDH11013.5 "Manuell9"6 850 SEK
START INTERNATIONAL -

ZCM2200-serien, säkerhetsskyddssystem tejpautomater

Start International ZCM2200-seriens säkerhetsskyddssystem tejpdispensrar är verktyg som används i förpacknings-, frakt-, tillverknings- och detaljhandelsmiljöer för att effektivisera verksamheten och säkerställa säker försegling av förpackningar, kartonger och kartonger. Dessa dispensrar har ett säkerhetsskyddssystem som hjälper till att förhindra oavsiktliga skador under tejpklippningsprocessen, vilket säkerställer operatörsskydd och säkerhet på arbetsplatsen. De har en konstruktion av legerat stål för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet. Dessa tejpautomater kommer med LED-displaypaneler för att programmera klipplängden och dispensera i 3 olika längder.

StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)
AZCM2200K6 11 / 16 "10.375 "5.38 "18 470 SEK
AZCM2200B6.5 "9.875 "5.38 "14 527 SEK
AZCM22006.5 "9.8 "5.3 "12 274 SEK
AZCM2200NM6.5 "9.875 "5.38 "15 446 SEK
START INTERNATIONAL -

ZCM1100-serien, säkerhetsskyddssystem tejpautomater

StilModellFärgByggHöjdLängdBreddPris (ex moms)
AZCM1100KSvartStål och kraftig plast6.3 "9.8 "5.3 "16 780 SEK
AZCM1100BSvartStål och kraftig plast6.3 "9.8 "5.3 "12 955 SEK
AZCM1100SvartStål och kraftig plast6.3 "9.8 "5.3 "10 258 SEK
AZCM1100NMSvartStål och kraftig plast6.5 "9.875 "5.38 "13 591 SEK
BZCM1100-NSWhiteStål och plast6.5 "9.8 "5.3 "14 069 SEK
START INTERNATIONAL -

TDA150-serien, Heavy Duty Tape Dispensers

StilModellSkärlängdFeedhastighetHöjdLängdPris (ex moms)
ATDA150-M1.6 till 394 "6.6 tum/sek.14 "10.25 "67 183 SEK
BTDA150-NM1.6 till 394 "-13 "10 "68 884 SEK
CTDA150-FM1.6 till 394 "13.2 tum/sek.14 "10.25 "86 642 SEK
RFQ
DTDA1501.6 till 394 "6.6 tum/sek.14 "10.25 "61 722 SEK
ETDA150-NS1.6 "-13 "10 "79 675 SEK
INTERTAPE -

Tejpautomater

StilModellPris (ex moms)
AUH088TW56 160 SEK
BUH175TW21 677 SEK
INTERTAPE -

Kraftiga tejpdispensrar

StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)
AUM206TW67 "43 "30 "74 736 SEK
BUM094TW73 "45 "42 "114 057 SEK
START INTERNATIONAL -

Handhållna tejppistoler

StilModellTejpbreddPris (ex moms)
ASL02392"426 SEK
RFQ
BSL03393"515 SEK
RFQ
START INTERNATIONAL -

ZCM1000-serien, industriella tejpdispensrar

StilModellByggSkärlängdHöjdArtikelLängdTejpbreddBreddPris (ex moms)
AZCM1000F-0.79 till 39 "-Tejphållare-0.28 till 2 "-11 694 SEK
RFQ
BZCM1000CStål och kraftig plast0.79 till 39 "6.3 "Tejphållare9.7 "0.28 till 2 "5.3 "10 613 SEK
CZCM1000KStål och kraftig plast0.79 till 39 "6.5 "Tejphållare10.2 "0.5 till 1.1 "5.3 "15 179 SEK
DZCM1000DStål och kraftig plast0.2 till 39 "6.3 "Tejphållare9.7 "0.28 till 2 "5.3 "10 673 SEK
EZCM1000EStål och kraftig plast0.79 till 39 "6.3 "Dispenser för två remsor9.7 "0.28 till 2 "5.3 "11 355 SEK
FZCM1000TStål och kraftig plast0.79 till 39 "6.3 "Tejphållare9.7 "0.28 till 2 "5.3 "10 020 SEK
GZCM1000Stål och kraftig plast0.79 till 39 "6.3 "Tejphållare9.7 "0.28 till 2 "5.3 "9 684 SEK
HZCM1000BStål och kraftig plast0.79 till 39 "6.3 "Tejphållare9.7 "0.125 till 1 "5.3 "11 414 SEK
IZCM1000NMStål och kraftig plast0.79 till 39 "5.9 "Tejphållare9.7 "0.28 till 2 "5.4 "12 362 SEK
JZCM1000-NSStål och plast0.79 till 39 "5.9 "Tejphållare9.7 "0.28 till 2 "5 2 / 5 "12 478 SEK
START INTERNATIONAL -

ZCM0800-serien, lätta tejpautomater

StilModellPris (ex moms)
AZCM08001 937 SEK
RFQ
BZCM0800-WT1 523 SEK
DURHAM MANUFACTURING -

Tejpdispenser med lock, väggfäste, grå

ModellArtikelPris (ex moms)
659-95CF6KAM421 SEK
SCOTCH -

Påse Tape Dispenser 2in./48mm

ModellArtikelPris (ex moms)
M-727AB8WMK2 348 SEK
APPROVED VENDOR -

Tejpdispenser Multi-roll 18w tum

ModellArtikelPris (ex moms)
68077AF3QMU3 305 SEK
START INTERNATIONAL -

Elektrisk tejpdispenser

ModellArtikelPris (ex moms)
TDA025BAF7ECV11 230 SEK
START INTERNATIONAL -

Liner Remover

ModellArtikelPris (ex moms)
TDA080P050CM9GVG2 239 SEK
Se detaljer
12

Förpackningsmaskiner

Förpackningstejpmaskiner används för att försegla öppna påsar, vilket eliminerar behovet av vridning. De kan enkelt monteras på bänkskivor, bänkar och arbetsstationer. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av förpackningstejpmaskiner från 3M, Bättre paket, Intertape, Marsh, scotch, Shurtape & Start International. Dessa maskiner förhindrar att tejpen fastnar på sig själv eller på fingrarna och används ofta för uppgifter som kräver upprepad tejpning. De kan rymma tejpbredder från 0.9 till 5 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?